小型軽量!消毒液や水を広く素早く撒けるボトル付きミストスプレー
仕様●サイズ:幅730× 奥行き160× 高さ153(mm)、ボトル/直径75×高さ100(mm)●重量:300g●付属品:本体(ボトルセット済)、USBケーブル(60cm)、日本語説明書●電源:USB 5V 1A以上推奨●バッテリー:リチウムバッテリー 3.7V 2000mAh●定格消費電力:10W●出力:12.6V 1.0A●充電時間:約4時間●連続稼働時間:約45分●噴霧量:L4ml/min、H5ml/min●ボトル容量:300ml●材質:本体/ABS
アズワン品番65-6880-83
1個
¥3,598
税込¥3,958
11日以内出荷
長時間、手を洗剤水に浸すことなく洗える、片手で持てる食器洗い機。
小さな熊手のような食洗機で、スティックにブラシとカマキリの手のようなアームが付いています。
アームに食器を掴ませてボタンを押せば自動で回転。
ブラシで汚れを落として洗います。
お皿やお茶碗、お箸やフォークなどの食器が洗えます。
充電式でコードレスだから煩わしさがありません。
水仕事を楽に手に優しい、手持ちの食器洗い機です。
※お皿のサイズ形状によって洗えない場合があります。
食器洗いで手荒れを防ぐ手持ちの食器洗い機長時間、手に洗剤水が触れる食器洗い。
片手で持てるスティックにカマキリの手のようなアームが付いています。
このアームが皿を掴んで、ボタンを押すとなんと自動で食器が回転 スティックとアームに付いているブラシで汚れを落として洗うことができます。
使い方(1) お皿を2つのローラーの間に差し込みます。
(2) レバーを握るとアームがお皿を掴みます。
(3) 回転ボタンを押すと、お皿が回りブラシ洗いを始めます。
(4) 洗い終えたらレバーを離して、お皿を外しておしまい。
食器を回すモードが、ON/OFFを手動でするモードと一定時間回転するモードの2種類があります。
一定時間は、3~10秒の間で設定ができます。
いろんな食器が洗える平たいお皿やお茶碗、サラダボウルや丼。
お箸やフォークなども洗えます。
対応する食器サイズの目安は、最大直径220mm、深さ60mm以下の円形食器。
※食器の形状により洗えない場合もあります。
充電式でコードレス充電式なので、電源コードがなく煩わしさなく使えます。
最大連続使用時間:45~60分充電時間(満充電):約2時間キッチンにかけておけるコンパクトサイズ食洗機だけど、ハンディでコンパクトサイズ。
ストラップが付いているので、キッチン周りのフックなどにかけておけます。
仕様●サイズ:幅260×奥行き85×高さ434(mm)●重量:650g●電源:家庭用コンセントから専用電源ケーブルにて充電●充電時間:2時間●連続使用時間:45~ 60分●対応する食器サイズ:最大直径220mm、深さ60mm以下の円形食器●▼※食器の形状により洗えない場合があります。●防水性能:電源口以外IPX5●内容品:本体、電源ケーブル、日本語取扱い説明書●保証期間:6ヶ月●ご注意事項●▼対応する食器以外使用しないでください。●▼指や髪など巻き込まないように気をつけてください。●▼内容品に記載している以外の物は付属しません。●▼本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。●▼分解しないでください。●▼落としたり強い衝撃を与えないでください。●▼高温/火気近くで保管、使用しないでください。●▼小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。●▼異常を感じたらご使用をやめてメーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。●▼仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
アズワン品番67-9273-99
1個
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
忙しい家事の合間にさっとまわりを消毒できる!センサー式アルコールディスペンサー
仕様●サイズ:本体:縦85×横130×高さ90(mm)●重量:約260g●内容品:本体、USBケーブル(Type-C)、交換用綿棒(2本)、日本語説明書●電源:USBより充電●USBケーブル長:約1000mm●バッテリー:リチウムイオンバッテリー 3.7V 2000mAh●充電時間:約3時間(5V/1A)●稼働時間:約6時間●タンク容量:100ml●噴霧量:1.6g/m●材質:ABS樹脂/PC●注意事項:※内容品に記載している以外のものは付属しません。
アズワン品番65-6880-88
1個
¥2,698
税込¥2,968
11日以内出荷
ケミカルな香りが苦手な人も虫よけに使える!吊るして使え、置いても使えるアロマディフューザー
仕様ファン回転数:6000±10%rpm、連続稼働時間:エコモード:約8日間、連続モード:約7時間
セット内容本体、アロマカートリッジ×2、USBType-Cケーブル(約500mm)、日本語取扱説明書
材質本体:ABS/PP ストラップ:ナイロン、ABS
質量(g)約116
電源USBにて充電 5V1A以上
寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×50
バッテリーリチウムイオン 3.7V 1200mAh
保証期間購入日より6カ月
充電時間(時間)約3
LEDライト:4個、明るさ:1~2lm
モード2種類:エコモード、連続モード
危険物の類別非危険物
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
日用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。