日用品 :「衣類乾燥機」の検索結果

日用品とは、日常の生活の中で使う雑貨や、清潔を保つ目的で使われる品物のことです。日用品には、つっぱり棒やラックだけでなく、除湿剤・防虫剤といった収納用品、仏具も含まれています。また、衛生関連商品は、体に直接使用するものが多いため、使い心地や安全性を重視したものが人気です。主な商品として、バス用品やスキンケア、ひげ剃り・カミソリなどが挙げられます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衣類や靴の乾燥ができるハンガー型衣類乾燥機 温風&送風で衣類を乾燥します。 靴用アタッチメントを使用して靴の乾燥もできます。 セラミックヒーター使用 温風、送風の切替が可能 自動停止機能付き フック付き洗濯ばさみ付属 付属の収納袋にコンパクトに収納でき、軽くて持ち運びにも便利です。
用途お子様の上履きや運動靴の乾燥に。国内の出張や旅行のお供に。 セット内容本体、衣類用アタッチメント×2(左右)、靴用アタッチメント×2(左右)、フック付き洗濯ばさみ×4、ポーチ、保証書付取扱説明書 寸法(mm)本体:150×120×70、衣類用アタッチメント:185×45×19、靴用アタッチメント:240~400×49×45 質量(g)約614 種類乾燥機 消費電力(W)150 定格100V 50/60Hz 耐荷重(kg)5 電源コード(cm)180 取扱説明書(1.86MB)
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります