日用品 :「衣類乾燥袋」の検索結果
日用品とは、日常の生活の中で使う雑貨や、清潔を保つ目的で使われる品物のことです。日用品には、つっぱり棒やラックだけでなく、除湿剤・防虫剤といった収納用品、仏具も含まれています。また、衛生関連商品は、体に直接使用するものが多いため、使い心地や安全性を重視したものが人気です。主な商品として、バス用品やスキンケア、ひげ剃り・カミソリなどが挙げられます。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
衣類や靴の乾燥ができるハンガー型衣類乾燥機
温風&送風で衣類を乾燥します。
靴用アタッチメントを使用して靴の乾燥もできます。
セラミックヒーター使用
温風、送風の切替が可能
自動停止機能付き
フック付き洗濯ばさみ付属
付属の収納袋にコンパクトに収納でき、軽くて持ち運びにも便利です。
用途お子様の上履きや運動靴の乾燥に。国内の出張や旅行のお供に。
セット内容本体、衣類用アタッチメント×2(左右)、靴用アタッチメント×2(左右)、フック付き洗濯ばさみ×4、ポーチ、保証書付取扱説明書
寸法(mm)本体:150×120×70、衣類用アタッチメント:185×45×19、靴用アタッチメント:240~400×49×45
質量(g)約614
種類乾燥機
消費電力(W)150
定格100V 50/60Hz
耐荷重(kg)5
電源コード(cm)180
取扱説明書(1.86MB)
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
日用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。