日用品 :「スプレー容器 消毒」の検索結果
大量散布でかんたん除菌!!。ガンタイプの電動散布器。細かいミストを大量に散布。広い範囲もかんたん除菌。霧吹きでは手間のかかる除菌がワンプッシュでらくらく。本体はUSB充電式。コードレスなのでどこでも活躍。設定いらずですぐ使える
セット内容本体、USBコード、掃除針、取扱説明書
材質ABS、PE(本体)、ステンレス(掃除針)
寸法(mm)250×230×85
質量(g)535
電源DC5V/1A
定格電力(W)10
定格電圧(V)110~240
電源コード(m)約1(USBコード)
タンク容量(mL)400
モーター出力(W)8±1
充電時間(分)約120
バッテリー容量(mAh)2600
使用可能時間(分間)約60
1個
¥6,898
税込¥7,588
6日以内出荷
日用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。