特価
本日1月1日(木)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
アルコール系、塩素系でもない天然素材成分だけで作られています。カビの繁殖を抑制します。幅広い消臭の効果があります。微生物に対する即効性の殺菌効果があります。ウィルスの不活性化が得られます。肌に対する安全性があります。幅広い抗ウィルス効果、幅広い消臭効果、肌への安全性があります。
用途更衣室等臭いを消したい場所、食品を扱う調理機器等、除菌・ウィルス除去等衛生を保ちたい場所に。
トラスコ品番419-1403
材質天然素材成分
厚さ(mm)65
色無色
容量(mL)300
タイプ液体
幅(cm)65
構造水溶液
長さ(cm)180
容量(g)300
時間効果持続:次回噴霧まで
香りなし
サイズ(mm)Φ65×H180
危険物の類別非危険物
使用可能回数300
1本
¥1,088
税込¥1,197
翌々日出荷
日用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。