ペット用 木製テーブル シングルRichell(リッチェル)4日以内出荷
ラクな姿勢で食事をすることができるテーブルです。食べやすい高さで、快適お食事生活。ペットの体への負担を和らげ、ラクな姿勢で食事ができます。【獣医師推奨】犬も人と同じで、首を曲げての食事は、とても体に負担です。犬の健康維持のためにも、テーブルの使用はおすすめです。
材質テーブル・高さ調節脚:天然木、フレーム:スチール(ポリエステル塗装)色ブラウン寸法(cm)Φ22×9・16製品質量(g)800対象超小型犬・小型犬用
木製おくだけドア付ペットゲートHRichell(リッチェル)6日以内出荷から11日以内出荷
場所に合わせて、幅調節ラクラク。中型犬まで対応のハイタイプ登場!
使いやすい床に置くだけのタイプなので、どこでも手軽に間仕切りができます。
ドア付きなので、またがず通れます。側面パネルが動き幅調節できるので、しっかりと間仕切りできます。
ゴム脚付きなので、ズレにくく床をキズつけません。
仕様オートクローズ、オートロック、横からのすりぬけ防止適合小型犬・中型犬材質天然木、スチール、ポリプロピレン、他色ブラウン使用の目安3~20kg
木製犬舎Richell(リッチェル)6日以内出荷から11日以内出荷
耐久性、防水性に優れた天然木の快適ハウス。
砂付きルーフィングを採用した丈夫な屋根です。
三重構造の屋根
アスファルトルーフィング
(防水シート)と砂を重ねた砂付きルーフイングの屋根で、耐久性、防水性に優れています。
脚部カバー付き
地面に接する部分の腐食を防止します。
材質木部:天然木、ボルト・ナット・木ネジ:スチール(ユニクロメッキ)、脚部カバー:ポリエチレン、屋根被覆材:砂(砕砂)・アスファルト
木製3wayサークルRichell(リッチェル)6日以内出荷
「サークル」「ゲート」「仕切り」1台3役の優れもの!
用途に合わせて3通りの使い方ができます。
インテリアに調和する木製タイプ。
ドア位置を変更できるので、置き場所を選ばず、出入りがしやすくなります。
オートロックドア付き
手前にも奥にも開くことができ、通行がスムーズにできます。
開け閉めラクラク
片手でドアのロック・解除ができます。
組み立て簡単
パネルをはめ込み、固定するだけで、工具を使わず組み立てできます。
コンパクトに折りたためる
使用しない時はコンパクトに折りたたむことができます。
用途ペットの専用スペースに…
室内の危険対策に…
居住スペースの間仕切りに…色ブラウン内寸(cm)サークル:76×170間口(cm)扉:65材質天然木、積層材、スチール、ポロプロピレンなど
木製スライドペットサークルRichell(リッチェル)6日以内出荷から11日以内出荷
ペットの成長やリビングのスペースに合わせて、伸縮できる!
スライドドア
スライド式のドアなので開閉がスムーズです。ドアは全開にした状態で固定することができます。
ドア位置の変更可能
置き場所に合わせてドア位置を変更できます。
お手入れ簡単なトレー付き
取り外して洗えるので、お手入れが簡単です。サイズ調節も上下の凹凸を合わせて、パチンと音がするまで押し込むだけでOKです。
取り出し用窓付き
サイドに窓が付いているので、トイレやフードの取り替えに便利です。
設置場所によってはペットの出入り口としても使えます。
すっきり省スペースタイプ
高さ、奥行きを抑えた小型犬用のサークル。
場所を取らないので狭いお部屋にも最適です。
ゆったり広々タイプ
小型犬、中型犬用のゆったり広々サークル。
高さ、奥行きにゆとりがあるので、元気に跳ねまわる子にも最適です。
用途レギュラー:小型犬用
ワイド:小型犬・中型犬用付属品ペット用スライドレギュラートレー材質天然木、スチール、ABS樹脂、他調整範囲(mm)幅:900~1540(11段階)
木製ペットサークルRichell(リッチェル)6日以内出荷
木の温もりとシンプルさが魅力。
ゴム脚付きなので、ズレにくく床をキズつけません。
スライドドア
スライド式のドアなので開閉がスムーズです。
ドアは全開にした状態で固定することができます。
ドア位置の変更可能
置き場所に合わせてドア位置を変更できます。
用途中型犬・大型犬用材質フレーム部:天然木(ラッカー塗装) 、ワイヤー:スチール(ポリエステル塗装)、ゴム脚:合成ゴム、ドアロック:ABS樹脂質量(kg)23.8色ダークブラウンサイズ120-90寸法(cm)トレーセット時:124×94×90H適応体重(kg)8~40外寸(cm)120×91×90H間口(cm)扉:42.5×74.5
木製お掃除簡単ペットサークルRichell(リッチェル)6日以内出荷
トレーをサッと引き出せて、お掃除ラクラク!
インテリアに調和した木製タイプ。
ゴム脚付きなので、ズレにくく床をキズつけません。
飛び散り防ぐふち高トレー
高さのあるトレーが尿や毛の飛び散りを防ぎます。
さらに、汚れがトレーとフレームの間に入った場合も、フレーム内側のへりに留まり、床が汚れない構造です。
開閉らくらくスライドドア
スライド式のドアなので開閉がスムーズです。ドアは全開にした状態で固定することができます。
ワンタッチロック解除
上に引き上げるとロックが解除されます。
シーツトレーを縦置きできる奥行きです。
用途120-60:超小型犬・小型犬用
150-80:超小型犬~中型犬用材質木部:天然木(ラッカー塗装)、ワイヤー:スチール(ポリエステル塗装)、滑り部材・トレー・ドアロック:ABS樹脂、ゴム脚:熱可塑性エラストマー色ダークブラウン
『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
調湿乾燥材TOUGH-TX税込¥1,099¥999