華やかなデザインでありながら、PET製で使い勝手のよい容器です。
泡タイプの石けん液を入れてお使いください。
使用方法プッシュ式
1個(500mL)
¥859
税込¥945
当日出荷
コンパクトなサイズでシンク上の小さなスペースでも設置できるディスペンサーです。
A4サイズのスペースがあれば、ディスペンサーを3つ設置できるコンパクトなサイズです。
薬液毎にオプション品のカードリッジボトルを変えれば、ハンドソープ(泡吐出 or 液状吐出)、手指消毒剤、ハンドローション、便座クリーナーの5つの薬剤に対応します。
用途オープンキッチンなどお客様の目に留まる場所に
容量(mL)250
トラスコ品番157-5443
セット内容用途別のわかりやすいピクトシール3種(ハンドソープ、手指消毒剤、便座クリーナー)
材質本体:PP
幅(mm)79
高さ(mm)203
質量(g)205
奥行(mm)99
使用可能薬液ハンドソープ(泡吐出 or 液状吐出)、手指消毒剤、ハンドローション、便座クリーナー
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
仕様1L泡ポンプ付 石けん液用
適合ノータッチ式薬液ディスペンサーGUD1000
トラスコ品番816-2830
寸法(mm)95×85×211
容量(L)1
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-1439-0104
TKG品番(2017)6-1290-0104
1個(1L)
¥839
税込¥923
当日出荷
多彩な薬液に対応するノータッチ式ディスペンサー。
手を触れなくてもセンサーが感知して石けん液、泡状石けん液、または消毒液を吐出・噴射します。
カギ付き。
使用方法センサー式
トラスコ品番382-7089
材質カバー / PP、ケース / PP、透明窓 / PP、内部メカケース / ABS、乾電池ケース / PP
質量(g)785
容器仕様専用1Lボトル、ジェルの場合/専用500mlボトル
本体質量(g)約785
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×101×268
使用乾電池アルカリ単 1×4 本
使用環境温度(℃)5~40
使用環境湿度(%)20~85
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1個(600mL)
¥799
税込¥879
欠品中
手をかざすことでセンサーが反応し、適量の泡ハンドソープが吐出されます。、ポンプに触れないため接触感染のリスクを軽減。小さいお子さまから大人まで家族全員の手洗いにお使いいただけます。、USBポートの充電式(電池不要)、本体は防水仕様で、水洗いが可能です。
仕様●カラー:ブルーグリーン●動力:リチウムイオン充電池●容量:300mL●材質:本体、フタ/ABS、緩衝材/紙、箱/ダンボール●吐出・噴射形状:2段階設定●吐出・噴射量(約):1mL|2mL/回●付属品:取扱説明書(保証書付き)、クイックスタートガイド、USB充電ケーブル、ACアダプタ、クリーニングピン●単品サイズ(mm):幅82 × 奥行き118 × 高さ183(※ノズル部を含む)、底(接地面):約58●単品重量:約350g●薬液は付属しておりません。
アズワン品番67-5999-49
1ケース(12個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
ワンプッシュで石けん液を吐出します。ディスポーザブル容器で衛生的です。手洗い石けん液用のプッシュ式ディスペンサーです。ボトルの交換が簡単に行えます。
用途手指の洗浄に。
その他【使用薬液】シャボネットモイスト600mLUDMD用他
トラスコ品番400-5431
適合機種シャボネットモイスト600mLUDMD用他
材質ABS
幅(mm)123
色白
摘要手動
高さ(mm)266
奥行(mm)100
容量(L)0.6
容量(kg)411
吐出量(mL)石けん(液状):約1mL/回、石けん(泡状):約0.8mL/回
グリーン購入法適合
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
日用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。