日用品 :「手洗い器」の検索結果
日用品とは、日常の生活の中で使う雑貨や、清潔を保つ目的で使われる品物のことです。日用品には、つっぱり棒やラックだけでなく、除湿剤・防虫剤といった収納用品、仏具も含まれています。また、衛生関連商品は、体に直接使用するものが多いため、使い心地や安全性を重視したものが人気です。主な商品として、バス用品やスキンケア、ひげ剃り・カミソリなどが挙げられます。
関連キーワード
手で触れることなく石けん液が吐出し、交差汚染のリスクを回避。
センサー感知で手洗い石けん液を吐出。
ディスポーザブル容器で衛生的。
カギ付き。
仕様(石けん)泡状/液状
トラスコ品番431-6231
種別石けん液用
質量(g)680
タイプ壁付型
規格本体 石けん用
電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×100×275
使用液手洗い用石けん液シャボネットユ ムP-5・シャボネットフォーミングハンドソープグリーンアップル・シャボネット石けん液F・ウォッシュボンG
タンク容量(mL)600
吐出量(mL/回)(泡状石けん液)約0.8、(石けん液)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
手をかざすことでセンサーが反応し、適量の泡ハンドソープが吐出されます。、ポンプに触れないため接触感染のリスクを軽減。小さいお子さまから大人まで家族全員の手洗いにお使いいただけます。、USBポートの充電式(電池不要)、本体は防水仕様で、水洗いが可能です。
仕様●カラー:ブルーグリーン●動力:リチウムイオン充電池●容量:300mL●材質:本体、フタ/ABS、緩衝材/紙、箱/ダンボール●吐出・噴射形状:2段階設定●吐出・噴射量(約):1mL|2mL/回●付属品:取扱説明書(保証書付き)、クイックスタートガイド、USB充電ケーブル、ACアダプタ、クリーニングピン●単品サイズ(mm):幅82 × 奥行き118 × 高さ183(※ノズル部を含む)、底(接地面):約58●単品重量:約350g●薬液は付属しておりません。
アズワン品番67-5999-49
1ケース(12個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
日用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。