日用品 :「EPDMゴムスポンジ」の検索結果
・耐候性に優れたEPDMスポンジゴムシートで屋内外でご使用いただけます。・表面は体圧分散してくれる波型形状。裏面は細かなリブですべり止め効果がありズレにくくなっています。・敷きたい箇所の形に合わせてフリーカットできます。・水を弾き浸みこまず、抗菌剤(Ag/銀ゼオライト)配合で衛生面も◎。また、断熱性に優れているため、夏場の熱い地面対策や底冷え軽減にご使用いただけます。・お手入れ簡単!汚れたらふき取るだけでOK!※気になる場合は水で洗い流してください。・ご家庭からオフィス、学校、レジャー施設や福祉施設など幅広くご使用いただけます。・カラーバリエーション:5色
用途〇屋内外のトイレマットに
材質EPDM(エチレンプロピレンジエン)スポンジゴム
形状トイレ用
厚さ(mm)5
質量(kg)0.46
幅(cm)48
長さ(cm)65
寸法(幅W×長さL)(mm)480×650
RoHS指令(10物質対応)対応
日用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。