日用品 :「アロマ ランプ」の検索結果

日用品とは、日常の生活の中で使う雑貨や、清潔を保つ目的で使われる品物のことです。日用品には、つっぱり棒やラックだけでなく、除湿剤・防虫剤といった収納用品、仏具も含まれています。また、衛生関連商品は、体に直接使用するものが多いため、使い心地や安全性を重視したものが人気です。主な商品として、バス用品やスキンケア、ひげ剃り・カミソリなどが挙げられます。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SARAYA(サラヤ)自動芳香器AL-100-GL
本体に芳香剤をセットするだけで、手軽に芳香浴が楽しめます。カギ付き。用途がわかる「ピクトラベル」付き。
使用場所トイレ 材質ABS 容量(mL)210 質量(g)340 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)97×87×214 使用電池アルカリ乾電池(単1×1本) 使用温度範囲(℃)5~40 使用湿度範囲20~85%(凍結なきこと) トラスコ品番400-5457 危険物の類別非危険物
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

環境浄化研究所GL消臭器クリアエース
アズワン品番0-7049-21 危険物の類別非危険物
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

時間が来るたびシュパッと消臭!いつでもフレッシュな空間がつづきます。暗くなるとセンサーが反応し、自動的にスプレーする回数を減らして節約します。来客前などいつでも好きな時にワンプッシュでスプレーできます。お好みの香りの強さに合わせてスプレーする間隔を3段階に調節できます。
成分香料、エタノール シリーズ消臭力 使用場所室内
1個(39mL)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

モーションセンサーが人影を感知して自動的にスプレー!人がいる時だけ消臭するから、とっても経済的!エッセンシャルオイル配合の作り立て
用途玄関・室内・トイレ用 種別芳香剤 シリーズグレード 危険等級 使用場所室内、トイレ、玄関 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1セット(18mL×2個)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

モーションセンサーが人影を感知して自動的にスプレー!人がいる時だけ消臭するから、とっても経済的!エッセンシャルオイル配合の作り立て
用途玄関・室内・トイレ用 商品タイプ本体 使用方法人影がセンサーに届くところ(約1.5m以内)に設置してください。人影がセンサーに当たらないと反応しません。スプレーを止めたい場合は電池をはずしてください。 種別芳香剤 シリーズグレード 危険等級 使用場所室内、トイレ、玄関 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類
1本(18mL)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

香りふわり広がる、上質で贅沢な香り!便器に直接スタンプするから、洗浄防汚効果がダイレクト!流すたび驚きのマラゴニー効果で便器の内側全体に洗浄・防汚成分が行き渡る!
用途洋式トイレの便器の内側 使用方法ジェル容器のボタンを持ち手の1つ目の目盛(穴)にカチッとはめ込む。キャップをはずし、ジェル容器の先端を、便器内側の平らな面にピッタリと押し当てる。便器へ押し当てたまま、ボタンを持ち手の穴に押し込みながら、次の目盛(穴)に入るまで、持ち手を便器の方に押し進める。ジェル容器を便器から離すと、1回分のジェルがつく。キャップをはずし、ジェル容器の先端を、便器内側の平らな面にピッタリと押し当てる。便器へ押し当てたまま、ボタンを持ち手の穴に強く押し込みながら、次の目盛(穴)に入るまで、持ち手を便器の方に推し進める。ジェル容器を便器から離すと、1回分のジェルがつく。あとは、トイレ用芳香剤のように、トイレの水を流すだけでOK! シリーズスクラビングバブル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×122×51 液性弱酸性 使用場所トイレ 商品タイプスタンプ型
1個(38g)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サバンナの過酷な環境で育つ、生命の樹といわれるバオバブエキス を配合。 フレンチスパ発想。100%天然のエッセンシャルオイル 配合。 なめらか成分(スクワラン)配合のきめ細やかな泡で上質な指通りをあなたに。 しっかりケアするボタニカルで、内側から自然に輝く髪へ。 夜と朝で香りが変わる。ラベンダーとウォーターリリーのデュアルアロマ。 ノンシリコンシャンプー、パラベンフリー、合成着色料フリー。 イランイランオイル:保湿成分
商品タイプ詰替用 シリーズラックス
1個(350g)
519 税込571
5日以内出荷

お経が流れるポータブルスピーカー。お経燈(おきょうとう)はその名前の通り、和ろうそく風のLEDライトを点灯させながら、お経を流すことができるお経専用のポータブルスピーカーです。難しい操作は一切必要なく、ボタンを押すだけでお経を自動で流すことができます。電源オン後に、お経と共にロウソクを彷彿とさせるLEDライトが自動点灯し、心が落ち着くお経(般若心経/独唱・復唱)とLEDライトで、毎日のお勤めをきちんと行う事ができます。Bluetooth機能搭載で、搭載されたお経以外の音声を流すことも可能ですので、ご自身の宗派に沿ったお経をあげることが可能です。和ろうそく風のLEDライトでロウソクが不要。ロウソクが不要になり、火災の心配もなくなります。(都内だけで年間約50件もロウソクが原因(アロマ、灯明、照明など)の住宅火災が発生しています。中には住宅が全焼したり、やけどなどの負傷、最悪の場合、死亡事故につながるケースがあります。)
ピンク 外形寸法(mm)Φ98、165 電源5W / 1A 連続使用時間約5時間(ランプ点灯及びお経の連続再生) 充電時間約3時間 電池【リチウム電池】3.7V、2000mA 連続点灯時間約20時間(ランプ点灯のみ) 定格出力電力(W)5 S/N比>90dB 歪率(%)1%以下 スピーカーΦ52mm / 4Ω / 5W Bluetoothver.4.0(到達距離:10m以内)
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

お経が流れるポータブルスピーカー。お経燈(おきょうとう)はその名前の通り、和ろうそく風のLEDライトを点灯させながら、お経を流すことができるお経専用のポータブルスピーカーです。難しい操作は一切必要なく、ボタンを押すだけでお経を自動で流すことができます。電源オン後に、お経と共にロウソクを彷彿とさせるLEDライトが自動点灯し、心が落ち着くお経(般若心経/独唱・復唱)とLEDライトで、毎日のお勤めをきちんと行う事ができます。Bluetooth機能搭載で、搭載されたお経以外の音声を流すことも可能ですので、ご自身の宗派に沿ったお経をあげることが可能です。和ろうそく風のLEDライトでロウソクが不要。ロウソクが不要になり、火災の心配もなくなります。(都内だけで年間約50件もロウソクが原因(アロマ、灯明、照明など)の住宅火災が発生しています。中には住宅が全焼したり、やけどなどの負傷、最悪の場合、死亡事故につながるケースがあります。)。お経を流さなくてもLEDライトのみ点灯させることができます。Bluetooth機能を持った機器(スマートフォン等)とお経燈をペアリングすることにより、インターネット上に公開されている音声や保存されている音声などをお経燈を通じて無線出力が可能です。
茶色 外形寸法(mm)Φ98、165 電源5W / 1A 連続使用時間約5時間(ランプ点灯及びお経の連続再生) 充電時間約3時間 電池【リチウム電池】3.7V、2000mA 連続点灯時間約20時間(ランプ点灯のみ) 定格出力電力(W)5 S/N比>90dB 歪率(%)1%以下 スピーカーΦ52mm / 4Ω / 5W Bluetoothver.4.0(到達距離:10m以内)
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング