日用品 :「スプレー容器 消毒」の検索結果

日用品とは、日常の生活の中で使う雑貨や、清潔を保つ目的で使われる品物のことです。日用品には、つっぱり棒やラックだけでなく、除湿剤・防虫剤といった収納用品、仏具も含まれています。また、衛生関連商品は、体に直接使用するものが多いため、使い心地や安全性を重視したものが人気です。主な商品として、バス用品やスキンケア、ひげ剃り・カミソリなどが挙げられます。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消毒用エタノール(アルコール製剤)を霧状にして手指の消毒ができます。 ポンプ式スプレー(霧)なのでポンプの押加減で必要の液量を調整できます。
材質主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE) 吐出量1.7cc ノズル長(mm)37 材質(ノズル)真鍮
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エタノール濃度70%の高濃度アルコール 除菌効果を高める乳酸ナトリウムを配合 スプレーボトル付 日本製
用途オフィス・住宅・車内などの衛生面の気になる所に使用するだけで、簡単に除菌できます。(本製品はすべてのウイルス、菌に効果があるものではありません。) 効果除菌 エタノール濃度(v/v%)70 エタノール濃度(w/w%)62 付属品専用スプレーボトル、4L容器用移し替えノズル 寸法(mm)195×110×281 エタノール含有率(%)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4L)
4,198 税込4,618
当日出荷

衛生の基本は手洗いです。 ハンディータイプのスプレーを足踏み式に。 スプレー容器の脱着が簡単にできます。 ステンレス(SUS304)製ですので、器具をいつも清潔な状態に保つことができます。 HACCP対応機器です。 スプレーボトル1本が付属しています。
用途食品工場、医療機関、大学キャンパス、オフィスビル、エントランス、駅・空港。 付属品スプレーボトル×1本 材質(本体)ステンレス(SUS304) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)285×450×950
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

大量散布でかんたん除菌!!。ガンタイプの電動散布器。細かいミストを大量に散布。広い範囲もかんたん除菌。霧吹きでは手間のかかる除菌がワンプッシュでらくらく。本体はUSB充電式。コードレスなのでどこでも活躍。設定いらずですぐ使える
セット内容本体、USBコード、掃除針、取扱説明書 材質ABS、PE(本体)、ステンレス(掃除針) 寸法(mm)250×230×85 質量(g)535 電源DC5V/1A 定格電力(W)10 定格電圧(V)110~240 電源コード(m)約1(USBコード) タンク容量(mL)400 モーター出力(W)8±1 充電時間(分)約120 バッテリー容量(mAh)2600 使用可能時間(分間)約60
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷

スキッシュVシリーズ専用のスプレータイプの空容器です。スキッシュV(EA922KE-12CA)とスキッシュV75(EA922KE-11D)の両方にお使いいただけます。ほかの容器と識別しやすい赤いトリガーです。
容量(mL)(専用空容器)600
1本
405 税込446
翌日出荷

電動だからボタンを押すだけ連続噴射。水や消毒液を細かいミストでスプレーできる。観葉植物などへの霧吹きや、広い範囲の消毒、お部屋の消臭に便利。ワンタッチで取り外せる電池ボックス付 簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できて水のかかりやすいキッチンや洗面所周りで使えます。電池残量が少なくなると緑色から赤色に点滅します。ノズルの向きを上下に動かすことができます。注ぎ口が広いので詰め替えも楽々です。
使用方法センサー 質量(g)約310(電池除く) 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×220×160(最大値) タンク容量(mL)約340 電池寿命約12ヵ月(1日に10秒×10回使用時) 防水仕様IPX4(防沫形)
1個
3,419 税込3,761
当日出荷

塩素系製品でみられる悪臭や有毒ガスの発生が無いので、濃度が落ちず強力な除菌効果を発揮します。細菌、ウイルスに接触しタンパク質成分を分解します。においの原因そのものを分解し消臭します。人に安全なため、臭いの発生したタイミングで安心してご使用いただけます。
成分安定型次亜塩素酸ナトリウム、純水 材質【容器】PVCスプレー 容量(mL)900 液性弱アルカリ性 アズワン品番64-3187-57 品質保持期間約2年(未開封及び3℃以上40℃未満保存下の場合)※目安 濃度(ppm)【有効塩素】200
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります