日用品 :「ボトル ラベル シール」の検索結果

日用品とは、日常の生活の中で使う雑貨や、清潔を保つ目的で使われる品物のことです。日用品には、つっぱり棒やラックだけでなく、除湿剤・防虫剤といった収納用品、仏具も含まれています。また、衛生関連商品は、体に直接使用するものが多いため、使い心地や安全性を重視したものが人気です。主な商品として、バス用品やスキンケア、ひげ剃り・カミソリなどが挙げられます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非接触タイプ(センサー感知方式)のオートディスペンサーです。本体、受皿、専用スプレーボトル、専用ラベルのセット品です。衛生的なタッチフリーで 感染リスクを低減します。専用カギ、吐出量切替スイッチ付きです。待機電力を低減できる省エネ仕様です。フロントカバーの側面は、薬剤残量が確認できるよう透明になっています。アルカリ乾電池、ニッケル水素乾電池、ACアダプターが使用可能です。
用途手指・皮膚の清浄・消毒に。 付属品受皿、専用スプレーボトル、追加シール トラスコ品番206-7312 セット内容オートディスペンサー(消毒用)本体、受皿、専用スプレーボトル、追加シール 材質本体:ABS樹脂、POM樹脂、受皿:PP樹脂 幅(mm)134 容量(mL)500 高さ(mm)251 タイプ消毒用 奥行(mm)103 消費電力(W)100 吐出量(mL/回)0.7
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります