日用品 :「伸縮ステンレス」の検索結果
日用品とは、日常の生活の中で使う雑貨や、清潔を保つ目的で使われる品物のことです。日用品には、つっぱり棒やラックだけでなく、除湿剤・防虫剤といった収納用品、仏具も含まれています。また、衛生関連商品は、体に直接使用するものが多いため、使い心地や安全性を重視したものが人気です。主な商品として、バス用品やスキンケア、ひげ剃り・カミソリなどが挙げられます。
関連キーワード
材質パイプ/ステンレスパイプ、樹脂部品/PP樹脂、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
幅(mm)480~810
色ステンレス
高さ(mm)880
奥行(mm)760
耐荷重(kg)4.5
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
ステンレス製の伸縮棒です。工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。
用途クローゼットの収納などに
材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類
パイプ径(Φmm)22
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。
サビに強いステンレス製です。
圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。
1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
エスコ品番EA951FE-103A
材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類
取付(1)伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。(2)アダプターに伸縮棒を乗せる。(3)突っ張る。(4)アダプターを外し、完了です。(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。)
質量(g)1300
耐荷重(kg)【170cmの場合】30、【225cmの場合】20、【280cmの場合】8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1700~2800×70×95
太さ(mm)太い部分:約29.6、細い部分:約25.4
1個
¥3,770
税込¥4,147
翌日出荷
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。サビに強いステンレス製です。圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。一人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ/樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂/ねじ類:スチール
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。
サビに強いステンレス製です。
圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。
1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
エスコ品番EA951FE-102A
材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類
取付(1)伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。(2)アダプターに伸縮棒を乗せる。(3)突っ張る。(4)アダプターを外し、完了です。(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。)
質量(g)880
耐荷重(kg)【110cmの場合】45、【150cmの場合】30、【190cmの場合】15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100~1900×70×95
太さ(mm)太い部分:約29.6、細い部分:約25.4
1個
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。
サビに強いステンレス製です。
圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。
1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
エスコ品番EA951FE-101A
材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類
取付(1)伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。(2)アダプターに伸縮棒を乗せる。(3)突っ張る。(4)アダプターを外し、完了です。(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。)
質量(g)665
耐荷重(kg)【75cmの場合】50、【100cmの場合】40、【120cmの場合】30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750~1200×70×95
太さ(mm)太い部分:約29.6、細い部分:約25.4
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
室内物干しに最適なスリムでコンパクトなタイプです。スペースに合わせて、長さが自由に調節できます。転がりにくいキャップを使用し、部屋干しにも最適です。クラッドパイプは、鋼管にステンレスを被覆した「2重構造」で丈夫です。サビに強く、耐久性と清潔感があり、ものほし竿に最適です。
材質パイプ:ステンレスクラッドパイプ キャップ:樹脂
パイプ径(Φmm)内筒:22.2 外筒:25.4
EA951FD-46用ポール。
材質SUS304オールステンレスパイプ、樹脂キャップ
質量(g)455
耐荷重(kg)10
パイプ径(Φmm)内筒:19、外筒:22
サイズ(mm)950~1800
1本
¥4,480
税込¥4,928
翌日出荷
高級感のあるトレンドカラー・質感に!ネジ、くぎ不要で取り付け。壁を傷めません。
材質パイプ:ステンレス/樹脂部:ABS樹脂、EV樹脂、ネジ類:メッキ
色ホワイト
幅(cm)110~190
耐荷重110cm:55kg、150cm:35kg、190cm:23kg
高さ(cm)10
奥行き(cm)10
1本
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
浴室で洗濯物を干す物干し竿として使える伸縮棒です。抗菌仕様なので湿気の多い浴室でもカビの発生を防ぎます。浴室以外の場所にも取り付け可能です。
材質パイプ:ステンレス樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂ネジ類:スチール
パイプ径(Φmm)29.6
幅の伸縮が可能です。オールステンレスだからさびにくく小物も干せる。
材質パイプ部:ステンレス 樹脂部:ポリプロピレン
質量(kg)1.2
色ライトグレー
サイズ(cm)42~70×60×78
耐荷重(kg)5
折りたたみ寸法(cm)42×8.5×86
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
スペースや干し物の量に合わせて本体の幅が調節ができます
サビに強いステンレス製なので屋外や浴室でも使えます
シンプルで使いやすい形状、干し部7本に効率よく干せます
干したまま折りたたんでの移動も簡単にできます
折りたたんで約8cm幅にコンパクト収納できます
組立て不要の完成品です
仕様●本体サイズ使用時:幅約52~83×奥行約56×高さ約78cm●本体サイズ収納時:幅約52×奥行約8×高さ約86cm●本体重量:約1.3kg●材質:ステンレスパイプΦ16/9.5/8.0mm、PP樹脂、ステンレス●かけられる重さ:全体で約5kgまで
アズワン品番68-0953-78
1個
¥6,970
税込¥7,667
7日以内出荷
サビに強いステンレス製の物干し支柱とブロー台のセット品です。ブロー台は砂や水を入れて使用するポリタンクタイプです。設置も簡単に行えます。両側が伸縮するため、コンパクトに収納できます。
トラスコ品番485-7801
材質ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリエチレン
幅(mm)800
高さ(mm)1195~1690
質量(g)2680(1台あたり)
奥行(mm)315
耐荷重(kg)全体24/竿1本あたり6(土台重量1つあたり14kg以上(水使用)時)、全体40/竿1本あたり10(土台重量1つあたり15kg以上(砂使用)時)
使用の目安(干す量)シャツ等:20枚、バスタオル:6枚、タオル5枚、小物:24枚、(人数)約5人
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
軽くてサビ・キズに強いオールステンレス製の物干し竿です。エンドキャップのひも通し穴にひも通して固定することで、物干し竿の落下を防止します。伸縮タイプで使いやすい長さに変えられます。梱包サイズがコンパクトで持ち帰りに便利です。
組み立て簡単、伸縮できる室内物干しです。
工具不要で簡単組立式、はめこむだけで楽に組立ができます。
ステンレス製なので、丈夫でサビに強く安心してご使用頂けます。
伸縮パイプに長物衣類も干せます。
使用しないときはコンパクトに収納が可能です。
材質ステンレス巻きスチールパイプ、ステンレスパイプ、ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(kg)約2.4
耐荷重(kg)全体:7、竿:3、伸縮竿1本当たり:1、タオルハンガー1本当たり:0.5
使用の目安シャツ等11枚、バスタオル3枚、タオル2枚、小物8枚※ハンガーとピンチハンガーを使用
使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)約790~1200×530×900~1500
干す量2人分
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約790×530×940
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプを使用した物干し竿です。エンドキャップのひも通し穴にひも通して固定することで、物干し竿の落下を防止します。伸縮タイプで使いやすい長さに変えられます。梱包サイズがコンパクトで持ち帰りに便利です。
大容量タイプ。簡単組み立て。
干す量やスペースに合わせて、幅も高さも調節可能な大型伸縮タイプの室内物干しです。大容量の洗濯物やバスタオル、布団も干せます。
竿を延ばし、ワンピースやズボンなどの長物も干せます。段違いに干せるので、風通しが抜群です。日光やエアコンの風もしっかりあたるので効率よく乾きます。
約86.5~150.5cmに伸縮する物干し竿が3本付いています。安定した脚部で前倒れしにくくなっています。
ステンレス巻きスチールパイプを採用しているので、丈夫でサビに強く安心してお使いいただけます。移動に便利なキャスター付きです。使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。
材質ステンレス巻きスチールパイプ、ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(g)7380
耐荷重(kg)全体15、竿1本あたり5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)865~1505×640~730×1110~1720
収納寸法(mm)130×640×1110(※竿の長さは含まず)
使用可能目安4人分、シャツ・衣類34枚、スポーツタオル・フェイスタオル16枚
1台
¥7,098
税込¥7,808
翌々日出荷
サビにくいステンレス製の室内物干しです。上下に伸縮しますので、洗濯物の種類や量に合わせて高さを調節することができます。床からタオルハンガー部まで充分な高さがありますので、タオルハンガーにもハンガーに掛けた洗濯物が干せます。
材質ステンレス巻きスチールパイプ、スチール(エボキシ粉体塗装)、ABS樹脂
使用の目安(干す量)シャツ等:12枚、バスタオル:5枚、タオル6枚、小物:20枚、(人数)約4人
1台
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
ネジ・釘を使わないで女性でも簡単に組み立てることができます。ふとんの枚数に合わせて伸縮できるふとん干しです。ふとんをかける場所は、丈夫でさびにくいステンレス巻きパイプを使用しています。角が丸く、ふとんが干しやすいデザインです。
材質塩化ビニル樹脂被覆鋼管、ステンレス巻きスチールパイプ、ABS樹脂、ポリプロピレン
使用の目安(干す量)布団4枚
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
サビにくいステンレス製の室内用物干しです。
上下に伸縮するので、洗濯物の種類や量に合わせて高さを調節することが可能です。
使用しない時はコンパクトに収納ができます。
エスコ品番EA951FB-42A
材質パイプ:ステンレス巻きスチールタイプ、樹脂部:ABS樹脂
質量(kg)4.1
耐荷重(kg)ハンガー部分:約12、タオルハンガー部:約4、全体:約13
使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)840×660×1320~1800
干す量シャツ等12枚、バスタオル5枚、タオル6枚、小物20枚
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×120×1530
1個
¥6,380
税込¥7,018
翌日出荷
ステンレス製ででサビにくい商品です。洗濯機に合わせて幅が伸縮できます。ハンガーバー付きで仮干しにも便利です。
材質ステンレス、スチール(ポリエチレンコーティング)、ABS樹脂、ポリプロピレン
1台
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
収納に困りがちな洗濯機周りを快適に使うことができるステンレスランドリーラックです。棚は小物等も落ちにくいように、メッシュ棚でカゴ形状になっています。幅は65cm~95cmまで伸縮可能ですので、一般的な全自動洗濯機から二層式洗濯機まで対応できます。錆びにくいステンレス巻きパイプを使用しています。
適合(洗濯機サイズ:目安)幅60~90cmまでの一般的な全自動から二層式の洗濯機
トラスコ品番385-3403
材質ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン、ABS樹脂、合成ゴム
1台
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
浴室の壁面にマグネットで取付けできる
用途浴室にマグネットでポール受けを取付けてものほし空間をつくります。ポールはサビに強いオールステンレスパイプ、ソケットのないすっきりデザインです。ポールサイズは96~180cm伸縮、浴室スペースに合わせて使えます。すべり止め加工付きマグネットシートでしっかり取付け、耐荷重もあります。ポール受けは水回りでも安心の抗菌材入り樹脂製です。使わない時は固定具やポールは簡単に取り外しできます。
材質本体/ステンレスパイプΦ22・Φ19mm・ABS樹脂・マグネットシート、部品/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂
質量(g)約600
耐荷重(kg)約6
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96~180×約4.3×約19.5
1本
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
軽くてサビ・キズに強いオールステンレス製の物干し竿です。エンドキャップのひも通し穴にひも通して固定することで、物干し竿の落下を防止します。伸縮タイプで使いやすい長さに変えられます。梱包サイズがコンパクトで持ち帰りに便利です。洗濯物が風で片寄らないハンガー掛けが付いています。
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプを使用した物干し竿です。エンドキャップのひも通し穴にひも通して固定することで、物干し竿の落下を防止します。伸縮タイプで使いやすい長さに変えられます。梱包サイズがコンパクトで持ち帰りに便利です。洗濯物が風で片寄らないハンガー掛けが付いています。
簡単組み立て。
大量の洗濯物や最大6枚分の布団が干せる大容量タイプの布団干しです。洗濯物の量に合わせてパイプを伸縮させて使用できます。使用しない時は折りたたんで収納でき、ラクに持ち運べます。
ステンレス巻きスチールパイプを採用しているので、丈夫でサビに強く安心してお使いいただけます。工具不要で、組み立てが簡単です。
材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、成形品:ポリプロピレン
色グレー
質量(g)7500
耐荷重(kg)全体30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1350~2250×1120×1090
収納時寸法(mm)1350×170×1210mm
1台
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
簡単組み立て。
大量の洗濯物や最大6枚分の布団が干せる大容量タイプの布団干しです。洗濯物の量に合わせてパイプを伸縮させて使用できます。使用しない時は折りたたんで収納でき、ラクに持ち運べます。
ステンレス巻きスチールパイプを採用しているので、丈夫でサビに強く安心してお使いいただけます。工具不要で、組み立てが簡単です。
材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、成形品:ポリプロピレン
色グレー
質量(g)8500
耐荷重(kg)全体30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1380~2250×1300×1090
収納時寸法(mm)1380×220×1380mm
1台
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
用途や使用環境に応じて様々な形態の物干しが選択できます。サビにくいステンレス巻仕様です。使用しない時は折りたたんで収納できます。
材質パイプ・タオル掛用パイプ:スチール(ステンレス巻)、ジョイント部:ABS樹脂、キャップ:ポリプロピレン、ネジ:スチール、全体耐荷重約15kg【伸縮竿長・短約10kg(1本当り約5kg)、伸縮パイプ左右約3kg(1本当り約0.75kg),タオル掛用パイプ約2kg(1本当り約0.5kg)】
質量(g)3200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930~1375×710×1420
総耐荷重(kg)約15<伸縮竿長・短約10(1本当り約5)、伸縮パイプ左右約3(1本当り約0.75),タオル掛用パイプ約2(1本当り約0.5)>
1台
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
布団の枚数に合わせて、伸縮できる大容量タイプのふとん干しです。
ダブルバーで、空間ができるため風通しがアップします。
衣類が片寄らない、ハンガー固定パーツ付きです。
使用しないときは、折りたたんで収納できます。
ステンレス巻きスチールパイプを採用しているので、丈夫でサビに強く安心してお使いいただけます。
工具不要で、組み立てが簡単です。
耐荷重(kg)全体20
収納時寸法(mm)1330×140×1440
干す量ふとん4枚(目安)
1台
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
壁を使って工事不要で物干しスペースが増やせる、竿1本&台2個のセット。物干しラックを床置きせず、壁を使って浮かせて部屋干し可能。普段使わない時はアームをたたんですっきり収納、インテリアを邪魔しない薄くてシンプルな外観。竿全体の耐荷重10kg、最大幅約2.5mでたっぷり干せる、安心仕様。【賃貸でも使える、石膏ボード用ピンを採用】取り付け穴が目立ちにくい細くて小さなピンを使用しているので、壁の傷を抑えて設置可能。本体や付属のピン、工具などもすべて安心の日本製。付属石膏ボード用ピン:胴直径1×長さ20mm、頭部直径2mm、ステンレス製。【日本製の物干し竿】物干し竿は、錆びにくい樹脂コーティング、連結&伸縮してサイズも調整可能。大きいサイズも対応できるので、布団干しも可能。物干し竿は先端に引っ掛け穴があり、使っていない間は掛けて収納可能。石膏ボードピン一体となった、専用の収納フックも1本付属。【すっきり片付く折りたたみアーム】展開時の壁から竿までの距離約29cm、壁やカーテンに洗濯物が干渉しにくいアーム構造。アームは指はさみもしにくい、ワンタッチ開閉式。開くときは、台座下部を下から浮かせるだけでOK。閉じるときも、台座をそのままたたむだけでラクラク。アームの先端は左右60度ずつ可動し竿を斜めに掛けることも可能。部屋の隅や狭い場所の角を物干しスペースとして有効活用。【取り付け・取り外しについて】・設置目安: 約60分。・本体(アーム台座)の上下に2cm、左右に5mm、障害物がない場所に設置ください。・本体の間が横幅200cm以下になるよう設置ください。・台を設置するために、合計38本のピンを差します。・付属の工具で作業はシンプルですが、ピンを押し込むのに力が必要です。・取り付けは付属の工具だけでできますが、取り外しの際は、別途お客様にてマイナスドライバーとラジオペンチをご用意いただく必要がございます。
用途室内物干しとして。石膏ボード用 日本製 施工不要 工事不要 耐荷重10kg 最大幅254cm 部屋干し 浮かせる 物干し 浮かせる物干し 壁付け 室内 干し 賃貸 コンパクト 物干竿 梅雨対策 花粉対策 壁かけものほし
セット内容本体(台座)2個、物干し竿(接続式)1本、竿用フック1個、取り付け用ピン60本(予備含む)、取り付け工具1本、取り付け用メジャー(1m)4本
材質本体:ABS樹脂、竿:スチール(塩化ビニル樹脂被膜)
耐荷重(kg)10
寸法(cm)物干し竿:78.5-129.5/153-254
組立時間約60分以上
取付可能寸法(cm)(壁から竿までの距離)約29、(土台と土台の間)最大200、(竿幅)最大254、最小78.5
1セット
¥9,098
税込¥10,008
4日以内出荷
日用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。