日用品 :「便座 ネジ」の検索結果
日用品とは、日常の生活の中で使う雑貨や、清潔を保つ目的で使われる品物のことです。日用品には、つっぱり棒やラックだけでなく、除湿剤・防虫剤といった収納用品、仏具も含まれています。また、衛生関連商品は、体に直接使用するものが多いため、使い心地や安全性を重視したものが人気です。主な商品として、バス用品やスキンケア、ひげ剃り・カミソリなどが挙げられます。
関連キーワード
便座除菌クリーナー用ディスペンサーです。
ディスペンサーは裏側についている両面テープ、もしくは、ネジ・プラグ等で取り付けができます。
用途便座除菌クリーナー用ディスペンサーです。
材質ABS
寸法(mm)115×55×215
容量(mL)500
質量(g)約385
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
トイレマジックリン便座除菌ディスペンサー。EA922KD-9、EA922KD-9Aを入れてお使い下さい。ミストで出てくるタイプ。飲食店・ホテル・オフィス・公共施設など、どんなトイレ空間にもなじみやすいシンプルなデザイン。
付属品鍵・補充用キャップ・カールプラグ・タッピングネジ・使い方シール・取扱説明書
材質【ディスペンサー】本体 : ABS・スライド部 : POM、【カートリッジ】ボトル:PE・ポンプ:PP/PE
寸法(mm)102×93×252
質量(g)385
吐出量(mL/ストローク)0.3
1個
¥5,260
税込¥5,786
翌日出荷
便座除菌クリーナー クリーンリキッド専用のディスペンサーです。鍵つき仕様です。
残量確認窓が正面にあり残液量が一目で確認できます。
シンプルなデザインでどのトイレにもマッチします。
取付用の両面テープとプラグ付きネジを付属しております。
薬液タンク500mLで約1000回使用できます。盗難、いたずら防止のカギがついています。
用途液体便座クリーナー専用ディスペンサー
材質本体:ABS、薬液タンク:PE
場所を取らず、手軽に設置OK。カートリッジのセットや交換もテマなくスピーディです。
ディスペンサー(容器)は、後側についている両面テープ、またはネジ・プラグなどで取り付けられます。
用途便座用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×85×225
質量(g)430
仕様業務用
使用場所トイレ
手でレバーを押すと石けん液や消毒液、便座クリーナーを吐出・噴射します。
シンプルでスタイリッシュなデザインで、高級感のあるトイレ空間を演出するプッシュ式ディスペンサー。
薬剤は5kgボトルなどの大容量ボトルから専用カートリッジボトル(別売)に詰め替えてご使用ください。
セットする専用カートリッジボトル(別売)の種類はフォーム用、リキッド用、スプレー用の3種類です。使用薬液に応じてカートリッジボトルをお選びください。
用途がわかる「ピクトラベル」付きです。使用薬液に応じてラベルを本体に貼り付けてください。
いたずら防止のカギ付き。
手指消毒や、便座クリーナー用にも使用できます
トラスコ品番496-0513
セット内容本体/1台、鍵/1個、ピクトラベル/3種、アルコールシート/1枚、両面テープ/1枚、タッピンねじ(呼び4×25)/3個、プラグ/3個、取扱説明書
材質カバー・ケース/ABS、レバー/POM
本体質量(g)約310
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×88×124
使用環境温度(℃)5~40
使用環境湿度(%)20~85
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
日用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。