日用品 :「室内 物干し 天井」の検索結果
日用品とは、日常の生活の中で使う雑貨や、清潔を保つ目的で使われる品物のことです。日用品には、つっぱり棒やラックだけでなく、除湿剤・防虫剤といった収納用品、仏具も含まれています。また、衛生関連商品は、体に直接使用するものが多いため、使い心地や安全性を重視したものが人気です。主な商品として、バス用品やスキンケア、ひげ剃り・カミソリなどが挙げられます。
関連キーワード
天井にピタッ!吸盤マグネット。マグネットでカンタンにお風呂の天井へ設置できる、便利な物干しフックです。強力磁石+吸盤でしっかり固定されるから、安心して洗濯物を干すことができます。(1個:耐荷重1.5kg)。穴あけ等の工事が不要だから、室内干しをしたい時だけ、浴室天井の好きなところへ気軽に取り付けられます。雨の日や花粉の季節にぴったりなアイテムです。丈夫なステンレス製で、サビず汚れも簡単に落とせます。マグネットにはシリコンコーティングしているので、天井にやさしく傷をつけません。
用途ユニットバス用物干し
耐荷重(kg)1.5
こんなお得な商品も!

物干しポール 突っ張り式
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
バネの力で取付け・取外しがラクラク!
10cmの大型キャップで安定感抜群!
材質パイプ/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、バネ/バネ鋼・メッキ仕上げ
長さ(mm)(ハンガー)390
色白
取付高(mm)2100~2800
奥行(mm)780
耐荷重(kg)5(ハンガー1本当たり)
アズワン品番65-0603-12
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
お部屋の壁面が大容量のクローゼットに大変身できる突っ張りポールハンガーラックです。
縦も横も伸縮可能で、バーの高さも無段階で調整可能です。
用途納戸やウォーキングクローゼット内のメタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。室内物干しハンガーラックとしても。
組立時間約10-20分
材質スチール(エポキシ樹脂塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム
質量(kg)4
天井に突っ張って取り付ける物干しハンガー。
竿受けは最大高さ190cmまで調節可能。
竿は72~110cm伸縮式。
工具不要で組み立て可能。
バネの力で圧着取付するので、天井や床に傷を付けない。室内専用。
材質本体/樹脂コーティングスチールパイプ、成型部品/PP樹脂・ABS樹脂・EVA樹脂、ネジ・バネ類/スチール(メッキ)
質量(kg)約2.3
色ホワイト
耐荷重(kg)約全体で20まで(ハンガー掛けパイプ1本あたり10まで)
寸法(cm)ハンガー掛けパイプ/72~110
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約支柱取付範囲/62~103×205~275×8
1台
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
屋内で床から天井に突っ張って設置する、ポール式の物干し竿スタンド。
3本のロングアームでたっぷり干せます!
ロングアーム1本にハンガーを12本掛けられます。
上部のアームには角ハンガー、下部にはシャツなど、使い分けて使用できます。
ロングアームは向き、高さを自在に調整可能。
使わない時は折りたたんでスリムになります。
小物を掛けられるフックも付いています。
使用しない時は幅わずか9cmで場所を取りません。
室内のコーナー部など、ちょっとした空間が物干し場になります。
洗濯機まわりでの一時掛けにも便利。
材質本体/ステンレスパイプ、ステンレス巻きスチールパイプ 成型部品/ポリプロピレン樹脂、ABS樹脂 ゴム/合成ゴム バネ、ネジ類/鉄(メッキ)
耐荷重(kg)(約)アーム1本当たり5、全体で15まで
奥行き(cm)アーム使用時/約82、アーム折りたたみ時/約9
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
日用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。