日用品 :「手洗い設備」の検索結果

日用品とは、日常の生活の中で使う雑貨や、清潔を保つ目的で使われる品物のことです。日用品には、つっぱり棒やラックだけでなく、除湿剤・防虫剤といった収納用品、仏具も含まれています。また、衛生関連商品は、体に直接使用するものが多いため、使い心地や安全性を重視したものが人気です。主な商品として、バス用品やスキンケア、ひげ剃り・カミソリなどが挙げられます。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SARAYA(サラヤ)自動水栓AW-3000
ノータッチ式の自動水栓です。既存水洗を取り外したあとの穴を利用して取り替えます。シンクの形状によっては、設置できない場合もあります。
用途手洗い設備に。オーダーメイドでカスタマイズ。 トラスコ品番114-5368 セット内容取説(WS-3000/3000F(保証書付き))/施工説明書/鍵×2/メッシュパッキン/給水メッシュ/コイルチューブ/ステントラスねじ(M4×6)×2/ねじセット 材質ノズル:亜鉛ダイキャスト 制御ユニット:ABS他 幅(mm)350 質量(kg)3.5 高さ(mm)230 電源(V)100V
1台
92,980 税込102,278
4日以内出荷

ノータッチ式の自動水栓です。既存水洗を取り外したあとの穴を利用して取り替えます。シンクの形状によっては、設置できない場合もあります。
用途手洗い設備に。 トラスコ品番114-5369 セット内容取説(WS-3000/3000F)保証書付き))/施工説明書/鍵×2/メッシュパッキン/給水メッシュ/コイルチューブ/クランプ(薬液用)/クランプ(配線用)×2/ステントラスねじ(M4×6)/ねじセット 材質ノズル:亜鉛ダイキャスト タンクケース:ABS他 幅(mm)45 質量(kg)4.5 高さ(mm)128
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

商品タイプ詰替え容器 容量(mL)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×72×189 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-1442-0201 TKG品番(2017)6-1291-0801
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

手洗いと同時に殺菌、消毒。 殺菌剤・塩化ベンザルコニウム配合 逆性石けんを配合していますので、手指を洗うと同時に殺菌・消毒ができます。 経済的な高濃度タイプ 10~20倍にうすめて使用できますので、とても経済的です。 石けんカスが付きにくい 石けんを含まないので、石けんカスが発生しません。手洗い設備に石けんカスが付着しにくく清掃がラクになります。
用途殺菌・消毒用手洗い剤
1ケース(250g×4袋)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング