日用品 :「更衣室」の検索結果
日用品とは、日常の生活の中で使う雑貨や、清潔を保つ目的で使われる品物のことです。日用品には、つっぱり棒やラックだけでなく、除湿剤・防虫剤といった収納用品、仏具も含まれています。また、衛生関連商品は、体に直接使用するものが多いため、使い心地や安全性を重視したものが人気です。主な商品として、バス用品やスキンケア、ひげ剃り・カミソリなどが挙げられます。
関連キーワード
幅広いニオイを強力に消臭する「ハイブリッド消臭テクノロジー」を採用した業務用消臭剤です。汗臭・体臭、尿臭、便臭に効果のある消臭成分を組み合わせた処方です。薬液をたっぷり吸い込んだビーズが、悪臭をぐんぐん吸い込みます。大空間に対応します。5~7ヵ月(長期間)持続するビーズタイプ汎用消臭剤です。
用途オフィス、応接室、会議室、トイレ、更衣室、エントランスなど。
仕様消臭対象:汗臭・体臭、尿臭、便臭
幅(mm)159
高さ(mm)140
奥行(mm)154
容量(kg)1.8
危険物の類別非危険物
商品タイプ本体
お風呂場、シャワー室などから更衣室へ行くまでの通路などに大活躍するのがコスモマットです。
従来のものよりはるかに優れる吸水性、吸水速度、まるで天然素材の様なソフトな足ざわり。
ふっくらとした風合い、全くあそび毛が出ない優れた耐久性、耐候性、速乾性、防汚性等にもすぐれ復元力も抜群です。
どんな場所で使用して頂いてもお店のセンスが光ります。
色アイボリー
使用場所脱衣所
材質パイル・特殊ポリエステル(クラレコスモトロン)、基布・ソフトバック/ラテックス
仕様防カビ剤配合、辺オーバーロック加工(50R付き)
質量(kg)3
寸法(幅W×奥行D)(mm)900×1800
パイル長(mm)14(タフト上がり)
質量(g/m2)1363
TKG品番9-2472-2001
TKG品番(2017)6-2253-2801
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
アルコール系、塩素系でもない天然素材成分だけで作られています。カビの繁殖を抑制します。幅広い消臭の効果があります。微生物に対する即効性の殺菌効果があります。ウィルスの不活性化が得られます。肌に対する安全性があります。幅広い抗ウィルス効果、幅広い消臭効果、肌への安全性があります。
用途更衣室等臭いを消したい場所、食品を扱う調理機器等、除菌・ウィルス除去等衛生を保ちたい場所に。
トラスコ品番419-1403
材質天然素材成分
厚さ(mm)65
色無色
容量(mL)300
タイプ液体
幅(cm)65
構造水溶液
長さ(cm)180
容量(g)300
時間効果持続:次回噴霧まで
香りなし
サイズ(mm)Φ65×H180
危険物の類別非危険物
使用可能回数300
1本
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
日用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。