日用品 :「木 犬小屋」の検索結果

日用品とは、日常の生活の中で使う雑貨や、清潔を保つ目的で使われる品物のことです。日用品には、つっぱり棒やラックだけでなく、除湿剤・防虫剤といった収納用品、仏具も含まれています。また、衛生関連商品は、体に直接使用するものが多いため、使い心地や安全性を重視したものが人気です。主な商品として、バス用品やスキンケア、ひげ剃り・カミソリなどが挙げられます。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Richell(リッチェル)木製犬舎
耐久性、防水性に優れた天然木の快適ハウス。 砂付きルーフィングを採用した丈夫な屋根です。 三重構造の屋根 アスファルトルーフィング (防水シート)と砂を重ねた砂付きルーフイングの屋根で、耐久性、防水性に優れています。 脚部カバー付き 地面に接する部分の腐食を防止します。
材質木部:天然木、ボルト・ナット・木ネジ:スチール(ユニクロメッキ)、脚部カバー:ポリエチレン、屋根被覆材:砂(砕砂)・アスファルト
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通気性と断熱性を考慮した快適設計のハウス プラスチック製なので、水洗いできてお手入れ簡単です。 DX-580、MK-580型は、ブラシや蚊取り線香をつりさげられるフック付きです。
適合超小型犬~中型犬用 材質ポリプロピレン
1台
8,598 税込9,458
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマボブハウスM
水洗いしてもサビず腐らないプラスチック製犬舎です。メッシュ構造の通気窓が両側面・後面の3箇所に付いています。本体を安定させるために、床は2重パネル構造とし、中に砂を入れられるようにしました。
材質ポリプロピレン 質量(g)5205
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマボブハウス
本体にシボ加工が施された、高級感のあるプラスチック製犬舎です。本体を安定させるために、床は2重パネル構造とし、中に砂を入れられるようにしました。
材質ポリプロピレン ブラウン/ベージュ
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマボブハウスL
水洗いしてもサビず腐らないプラスチック製犬舎です。メッシュ構造の通気窓が両側面・後面の3箇所に付いています。本体を安定させるために、床は2重パネル構造とし、中に砂を入れられるようにしました。
材質ポリプロピレン 質量(g)7746
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック製の上下2枚のフレームに塩化ビニル被覆鋼管パイプを縦につないだパネルを連結して使用する、丈夫な屋外用パイプ製ペットサークルです。UC-126は、高さ1.2mのドア付パネル1枚とドア無パネル5枚がセットになっています。
材質塩化ビニル被覆鋼管、ポリプロピレン グレー/アイボリー 質量(g)33500 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約2400×約2080×約1200(6枚組立時)
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

トレーをサッと引き出せて、お手入れラクラク。 インテリア性の高い、明るいカラー3色をラインナップ。 ゴム脚付きなので、ズレにくく床をキズつけません。 お掃除ラクラク トレーを手前に引き出せるので、本体を移動させずに、簡単にお手入れできます。また、トレーはプラスチック製なので水洗いもできます。 汚れ防止フレーム 高さのあるフレームが、尿や毛の飛び散り防ぎます。 ふち高アンダートレー 高さのあるトレーが尿や毛の飛び散りを防ぎます。 汚れがトレーとフレームの間に入った場合も、フレーム内側のへりに留まり、床が汚れない構造です。 ワンタッチロック解除 上に引き上げるとロックが解除されます。 スライドドア固定 ドアは全開にした状態で固定することができます。
材質フレーム部・ジョイント:ポリプロピレン、エンドキャップ・トレー・ドアロック・滑り部材:ABS樹脂、ゴム脚:熱可塑性エラストマー、ワイヤー:スチール(ポリエステル塗装)
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ペットの成長やリビングのスペースに合わせて、伸縮できる! スライドドア スライド式のドアなので開閉がスムーズです。ドアは全開にした状態で固定することができます。 ドア位置の変更可能 置き場所に合わせてドア位置を変更できます。 お手入れ簡単なトレー付き 取り外して洗えるので、お手入れが簡単です。サイズ調節も上下の凹凸を合わせて、パチンと音がするまで押し込むだけでOKです。 取り出し用窓付き サイドに窓が付いているので、トイレやフードの取り替えに便利です。 設置場所によってはペットの出入り口としても使えます。 すっきり省スペースタイプ 高さ、奥行きを抑えた小型犬用のサークル。 場所を取らないので狭いお部屋にも最適です。 ゆったり広々タイプ 小型犬、中型犬用のゆったり広々サークル。 高さ、奥行きにゆとりがあるので、元気に跳ねまわる子にも最適です。
用途レギュラー:小型犬用 ワイド:小型犬・中型犬用 付属品ペット用スライドレギュラートレー 材質天然木、スチール、ABS樹脂、他 調整範囲(mm)幅:900~1540(11段階)
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング