日用品 :「浄化槽 薬」の検索結果
日用品とは、日常の生活の中で使う雑貨や、清潔を保つ目的で使われる品物のことです。日用品には、つっぱり棒やラックだけでなく、除湿剤・防虫剤といった収納用品、仏具も含まれています。また、衛生関連商品は、体に直接使用するものが多いため、使い心地や安全性を重視したものが人気です。主な商品として、バス用品やスキンケア、ひげ剃り・カミソリなどが挙げられます。
浄化槽内の悪臭源を生化学のメカニズムで即効的に分解消臭します。継続使用することにより、浄化槽内の微生物の増殖と働きに活力を与え、汚泥の流出や悪臭の発生を防止します。
用途浄化槽の悪臭の消臭、発生防止に。
使用場所トイレ
成分硫酸第一鉄、無機多孔質鉱物、微生物、香料
使用方法5~7人槽の場合、悪臭発生時、トイレから1~2包を流してください。悪臭の発生予防には週に1回、1~2包をトイレから流してください。
1パック(20g×20包)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
浄化槽内の悪臭源を微生物の力で強力に分解・除去し、悪臭の発生を防止します。継続使用することにより汚泥の沈降性を高めます。糖尿・その他薬品混入に顕著に働きます。浄化槽の悪臭の原因であるバルキングを防止します。
用途各種浄化槽(単独、小型合併、合併)の臭気対策(嫌気槽の脱臭、糖尿病し尿臭気の脱臭等)と処理水質の向上に。
使用場所トイレ
成分硫酸第一鉄、珪酸塩、微生物、ミネラル、腐植性物質
使用方法水洗トイレから速やかに流してください。5~7人槽の場合/5~7日毎に1包、10~15人槽の場合/2~5日毎に1包
1パック(20g×20包)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
高活性バイオ(生きたバイオ)の力が短時間で悪臭の元を消臭・浄化し、浄化槽機能を促進します。
継続使用することで、ウジ・ハエの発生を防ぎます。
スカム(浮きカス)や堆積物を防ぎ、パイプの詰まりも防止します。
くみとり式便槽にも使えます。塩素は使用していません。
1セット(100mL)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
尿石除去の効果があります。除菌・消臭効果で配管も清潔に保ちます。金属腐食防止効果剤を配合し徐溶性ですので腐食はほとんどありません。
用途便器の尿石除去、除菌、消臭に
使用場所トイレ
仕様置き型/白色錠剤(アプリケーター付)
トラスコ品番324-0983
質量(g)680
質量(g/個)68
1箱(10個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
汚れ・臭い・詰まりの原因「尿石」をバクテリアが分解、防止します。
小便器の清掃時間が短縮できます。
強い酸を使用していないので、金属の配管や浄化槽に安心して使えます。
用途男子トイレ用
香りハーブ
成分非イオン界面活性剤、バイオ洗浄成分
寸法(mm)120×33×58
質量(g)80
規格35g×2個
消臭方式生物的消臭
使用場所トイレ
商品タイプ粉末・錠剤型
バイオ(微生物)を利用した環境にやさしい消臭剤です。バイオ(微生物)が悪臭源を分解し無臭な物質に変化させます。
悪臭がなくなることでハエなどの害虫発生防止にも役立ちます。継続使用によって効果が維持します。
水に溶けるパック入りのため、便槽に投入するだけ。使用方法:初回3パックを便槽に投入します。
その後、週に1、2パックを定期的に投入すれば悪臭の発生を抑えます。即効性はありませんが、初回投入から約1週間で効果が現れます。
商品タイプ粉末・錠剤型
成分鉄・硅酸・微生物・培養基材
質量(g)約20(総:約260)
寸法(cm)約7×10×6
使用場所トイレ
1セット(12個×20g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
水洗トイレの排水パイプ・浄化槽の悪臭と汚れの除去と活性化に。
バイオテクノロジーの研究により開発された自然のバイオ(微生物)の力で、排水パイプや浄化槽の汚れ(排泄物など)を分解し、浄化槽の働きを正常にする環境にやさしい製品です。
トイレ浄化槽を活性化水洗トイレの浄化槽は酸やアルカリ性の強い洗剤を使用すると微生物が死んでしまい、浄化が弱まり、悪臭やつまりの原因になります。
合同処理浄化槽(共同浄化槽)のご家庭でも同様にお使い頂けます。1週間に1包、継続して使用することにより2週間後~1ヶ月で汚れと一緒に嫌なニオイがなくなります。
毎週1回1包を便器に流し込んで下さい流し込んだ後、3分以上放置してから排水します。(初回の使用時のみ、2包投入します。)
商品タイプ液体
仕様正味量:1包あたり(50mL)
成分微生物・酵素
材質圧縮袋/ポリエチレン・ナイロン、バルブ/ポリプロピレン、スライダー/ポリプロピレン
質量(g)約280
寸法(cm)約7×12×6
使用場所トイレ
日用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。