日用品 :「浴槽研磨」の検索結果
日用品とは、日常の生活の中で使う雑貨や、清潔を保つ目的で使われる品物のことです。日用品には、つっぱり棒やラックだけでなく、除湿剤・防虫剤といった収納用品、仏具も含まれています。また、衛生関連商品は、体に直接使用するものが多いため、使い心地や安全性を重視したものが人気です。主な商品として、バス用品やスキンケア、ひげ剃り・カミソリなどが挙げられます。
溜まった汚れをラクに落とします
用途浴室の床(凸凹床など)についた汚れに。浴室床(FRP : 繊維強化プラスチック、その他樹脂製床)についた黒ズミや水アカ汚れなどの汚れを落とします。グリップは折り曲げて使うことができるので、浴槽内の曲面にもしっかりフィットします。ムラなく手のひら感覚で洗えるやわらかいグリップです。洗剤いらず!研磨布に水をつけてこするだけで、黒ズミや水アカ汚れを簡単に落とすことができます。スーパーハードタイプ。スペア交換できます!。研磨布が汚れてきたら、スペア交換できます。面ファスナー式で取り替えは簡単です。〈取り付け可能商品〉。・SP500アズマジック浴室プラ用研磨布SP。・SP501アズマジック浴室金具用研磨布SP。・SP502アズマジック浴室床用研磨布SP。・SP503アズマジック浴室タイル用研磨布SP
材質研磨布:ナイロン(研磨材入) グリップ:合成ゴム
質量(g)26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×70×42
耐熱温度(℃)70
1個
¥849
税込¥934
6日以内出荷
日用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。