日用品 :「消毒 案内」の検索結果
日用品とは、日常の生活の中で使う雑貨や、清潔を保つ目的で使われる品物のことです。日用品には、つっぱり棒やラックだけでなく、除湿剤・防虫剤といった収納用品、仏具も含まれています。また、衛生関連商品は、体に直接使用するものが多いため、使い心地や安全性を重視したものが人気です。主な商品として、バス用品やスキンケア、ひげ剃り・カミソリなどが挙げられます。
消毒液用ラックと案内板の2つの機能を兼ね備えた消毒案内板スタンド。ボトルを置くトレイ部分のサイズは幅20cm、奥行き8cmです。エントランスや多くの人が行き交う場所などでも邪魔にならない省スペース設計。
用途市販の手指消毒液のボトルを置き、ボード面には付属のマグネットバー2本でA4縦サイズ程度の用紙を掲示できます。オフィスや塾、店舗等での感染予防対策用に適した商品です。
材質本体:スチール(粉体塗装) マグネットバー:スチール(粉体塗装)、マグネット 床設置面クッション材:フェルト
質量(kg)6
耐荷重(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×1010
関連資料組立説明書(0.9MB)
消毒液スタンド 足踏み式。手を触れずに足でペダルを踏むだけで手指の消毒ができるスタンド。置き場所に困らないスリムタイプ。わかりやすい案内表示付きで、手指の消毒にご協力いただけます。アルコール消毒を促す案内パネルと専用の空ボトル付き。
用途消毒液スタンドとして。コロナ対策、感染対策、アルコール消毒に。足踏み式 アルコール除菌スタンド 非接触型 ハイタイプ ホワイト 噴射器
付属品本体、案内掲示板、専用空ボトル(1000mL)、防滴トレー
材質スチール、ABS樹脂
質量(kg)6.8
色ホワイト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×行320×1100
寸法(横×縦)(mm)案内掲示版:180×260
1台
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
非接触の温度計とアルコール消毒が1つになったオートディスペンサーです。日本語での音声案内が可能。専用スタンドが付属。
測定距離(mm)50~100
タイプ非接触・消毒機
質量(g)952
電源USBタイプCより給電、コンセント使用、単3電池×4本(別売)
ボトル容量(mL)1000
寸法(cm)11.9×11.3×28、【専用スタンド】28×28×145
動作温度範囲(℃)8~40(推奨15~40)
質量(kg)【専用スタンド】約3
測定精度(℃)±0.2
セット内容K9PRO本体、日本語説明書、USBタイプCケーブル、壁掛け用キット、コンセント用アダプター、卓上スタンド、専用スタンド
アズワン品番64-9092-14
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ADW-1000S専用スタンド。POP,案内シール付属。高さ調整可能(1,000~1,400mm)
仕様●製品サイズ:320×320×H1,000~1,400mm(調整可能)●材質:支柱・背面プレート/ステンレススチール、ベースカバー/鉄、ベース/プラスチックコンクリート●ディスペンサーは別売りです
アズワン品番65-5673-35
1台
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
フンムージェー対応のA5判POPスタンドです。面ファスナーで固定が可能です。
用途「フンムージェー」の上に置いて、利用者への注意喚起・案内サインに。
仕様POP:A5(W210×H148mm)
質量(g)100
備考底面に面ファスナー仕込み
寸法(幅W×高さH)(mm)正面:240×182
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×75×170
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

足踏式消毒液スタンド ボトル付き
モノタロウ
¥7,900
税込¥8,690
足踏式なので市販のポンプ式除菌ジェルやアルコールの容器に触れることなく使用でき、衛生的です。
容器サイズにより、高さや奥行きなどが調整可能。
電源を使わないペダル式で設置場所を選びません。
組み立て不要で、すぐ使用できます。
梱包は160サイズ設定で輸送コストを抑制!
20万回の耐久試験をクリアー!
用途消毒液の容器に触れずに使用できるスタンド型のホルダー
日用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。