日用品 :「消毒機器」の検索結果

日用品とは、日常の生活の中で使う雑貨や、清潔を保つ目的で使われる品物のことです。日用品には、つっぱり棒やラックだけでなく、除湿剤・防虫剤といった収納用品、仏具も含まれています。また、衛生関連商品は、体に直接使用するものが多いため、使い心地や安全性を重視したものが人気です。主な商品として、バス用品やスキンケア、ひげ剃り・カミソリなどが挙げられます。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペダルを踏んで消毒液を噴霧できるので、非接触で衛生的です。 軽くて持ち運びしやすく、スリムで場所を選ばす設置しやすい。 耐久試験をクリアしており、スリムですが丈夫です。 ペダルにはステンレス板を貼っており、傷腐食に強い。 さまざまなサイズのアルコールボトルに対応。 サイン付きで使いやすい。 お得な[まとめ買いセット販売]もご用意しております。
セット内容本体(白色)・サイン・マグネットサインスタンド・サイン用透明カバー 質量(kg)3.5 奥行(mm)290 間口(mm)300
1台ほか
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食品を取り扱う現場の洗面所に適した手洗い消毒機器です。
商品タイプ詰替え容器 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×72×190 容器(mL)500 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-1442-0301 TKG品番(2017)6-1291-0901
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

衛生の基本は手洗いです。 ハンディータイプのスプレーを足踏み式に。 スプレー容器の脱着が簡単にできます。 ステンレス(SUS304)製ですので、器具をいつも清潔な状態に保つことができます。 HACCP対応機器です。 スプレーボトル1本が付属しています。
用途食品工場、医療機関、大学キャンパス、オフィスビル、エントランス、駅・空港。 付属品スプレーボトル×1本 材質(本体)ステンレス(SUS304) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)285×450×950
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

SARAYA(サラヤ)手洗い石けん液
RoHS
香料無添加。手洗いと同時に殺菌・消毒ができます。泡タイプの機器・容器におすすめです。医薬部外品です。
用途皮膚の殺菌・消毒・洗浄。 トラスコ品番816-2742 材質容器(ボトル・袋):PE 幅(mm)95 高さ(mm)211 タイプ 奥行(mm)85 容量(kg)1 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

SARAYA(サラヤ)自動手指消毒器 HDI-2020
RoHS
プロの手指消毒に必要な機能を 手を介した交差汚染を防ぐ決め手は、手指を確実に消毒することです。 センサー感知で消毒剤を自動噴射します。 指先まで確実に消毒ができるので、交差感染対策に最適です。 センサーで噴射するノータッチの機器 噴射液量を設定変更できる機能 噴射された液が飛散しないブース構造
適合壁付けホルダー HDI-2020用、架台スタンド HDI-2020用 使用方法センサー式 消費電力(W)待機時:1、作動時:5 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) タンク容量(L)約1(専用タンク) 電源コード(m)約1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×241×266 保証期間1年間 使用環境温度(℃)5~40(薬液が適切な流動性が保たれていること) 使用環境湿度(%)20~85(結露無きこと) 噴射量(mL/回)約1~5間で1ごとのに調整可能(初期設定値 約3) 使用可能薬液メーカー指定の薬液
1台
特価
61,980 税込68,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SARAYA(サラヤ)シャボネット
手洗いと同時に殺菌・消毒ができます。泡タイプの機器・容器におすすめです。
用途皮膚の殺菌・消毒・洗浄。 仕様泡状 その他香料無添加・原液使用 トラスコ品番816-2743 材質ボトル:PE タイプ泡タイプ 商品タイプ詰替用
1箱(10個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング