日用品 :「消毒液 自動」の検索結果

日用品とは、日常の生活の中で使う雑貨や、清潔を保つ目的で使われる品物のことです。日用品には、つっぱり棒やラックだけでなく、除湿剤・防虫剤といった収納用品、仏具も含まれています。また、衛生関連商品は、体に直接使用するものが多いため、使い心地や安全性を重視したものが人気です。主な商品として、バス用品やスキンケア、ひげ剃り・カミソリなどが挙げられます。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動手指消毒器 ケニス自動手指消毒器ケニス
22,980税込25,278
1個(1個)
4日以内出荷
光センサが手指を感知して、消毒液を自動的に噴射します。ボトルを入れ替えて交換するので、交差感染のリスクを回避できます。ボトルへの追加補充も可能です。液切れ、電池交換時期をお知らせするLEDモニタ付です。
付属品受け皿適合タンク:適合ボトル1L(ボトル・消毒液別売)材質ABS樹脂質量(kg)約1.2電源単2電池×2(付属)またはACアダプタ(別売)大きさ135×250×308mm繰り返し・詰め替え対応
sterilize(ステリライズ) sterilize(ステリライズ)sterilize(ステリライズ)sterilize(ステリライズ)
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
外観から無駄を省き、エントランスなどの空間の美観を損なわない、恒久性をもとめた極めて端的なフォルムの消毒液スタンドです。ディスエンサーを使用した自動式の消毒スタンド。付属のスパナを使いベースにナットで止めるだけの簡単な組み立て式で、スタンドの高さを自由に変えられる為、車椅子をご使用の方や小さなお子様にも安心してご利用いただけます。
用途・ディスペンサー本体は単三電池(別売)で作動するので完全コードレス。・店舗や病院、施設等の入り口に簡単に設置可能。・赤外線感知により手をかざすだけで簡単に手の消毒が出来る最新型。・噴霧回数を1~3回までスイッチ1つで切替え可能。・噴霧時にLEDランプが点くので位置が分かりやすい。材質ステンレス質量(kg)約4.4高さ(mm)1425~1100底寸法(mm)285×300繰り返し・詰め替え対応
アルコールディスペンサー「ソリエ」 ドリテックアルコールディスペンサー「ソリエ」ドリテック
2,998税込3,298
1台
予約販売
非接触赤外線センサーで触れずに衛生的 吐出量5段階調整が可能 センサーに手をかざすだけで消毒液を自動噴射 旅行や出張などで長時間使用しない時にも安心のスリープモード 玄関や洗面所など多様なシーンで使える 電池交換のタイミングを赤色ランプでお知らせ 電源のON/OFFをランプ色でお知らせ
材質本体:ABS樹脂、タンク:ポリエチレンホワイト電源単3形アルカリ乾電池タンク容量(mL)550保証期間1年検出方法赤外線センサー電池寿命約6か月(※吐出量(多)で1日10回使用の場合)動作モード連続:電源ボタン4秒以上長押しで連続動作(最大10秒間)吐出量調節方式5段階(1=0.2ml、3=0.6ml、5=1.0ml)ボタン仕様電源:タッチセンサー繰り返し・詰め替え対応
アルザウバー オートディスペンサー アルコールタイプ PLUS(プラス)[文具]アルザウバー オートディスペンサー アルコールタイプPLUS(プラス)[文具]
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
手をかざすだけで、自動で手指消毒。 店舗や施設の方も安心、盗難防止対策ができる! 1.自動センサー搭載で、本体に触れることなく素早く手指消毒ができる 2.盗難防止対策ができる!ワイヤー通し穴付き ※ワイヤー別売 3. 好みに合わせて選べる!市販のアルコール消毒液、消毒ジェルどちらもつかえる 4.電池交換時期を点滅してお知らせ!電池残量お知らせLEDランプ(赤色)搭載 5.手指消毒を促す「消毒メッセージパネル」付き 4カ国語表記(日・英・中・韓) 6.専用トレー付き(本体回転防止付き) 7.補充タイミングが一目でわかる!残量が見える半透明ボトル 8.電池カバーを開けるだけ!かんたん電池交換 9.病院やクリニックなど白を基調とする空間に設置しても同化せず、存在感・清潔感があるカラー
材質ポリプロピレン(本体、トレー)、ポリエチレン(ボトル)セット内容本体、トレー、消毒メッセージパネル、取扱説明書(保証書付)電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)保証期間1年間仕様アルコールタイプ繰り返し・詰め替え対応
オートディスペンサ パオックオートディスペンサパオック
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
手をかざすだけで自動で噴霧する、手指用アルコール消毒液専用のディスペンサー(液体用自動噴霧器)です。 噴霧量を2段階(少、多)で切替可能です。 電池式のコードレスタイプです。
用途手指用アルコール消毒液専用の噴霧器にタンク容量(mL)300適合消毒液:手指用アルコール消毒液防水性IPX4吐出量2段階電源単3形乾電池×3(別売)材質本体:ABS、タンク:PET寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×195×95本体質量(g)245使用方法センサー式アズワン品番64-9343-26繰り返し・詰め替え対応
消毒用アルコールオートディスペンサー ドリテック消毒用アルコールオートディスペンサードリテック
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
手をかざすと消毒液を自動で噴射。 非接触赤外線センサで触れずに衛生的。 残量が見える透明タンク。
寸法(mm)80×125×182電源単4アルカリ乾電池4個(別売)吐出量(mL)約0.3(標準)、約0.5(多め)※二段階調整付タンク容量(mL)約280繰り返し・詰め替え対応
オートディスペンサー ミスト 自動 非接触 感染症対策 オート センサー 吐出量3段階調整 大容量 500ml 電池式 アルコール  洗面所 透明ボトル ELPAオートディスペンサー ミスト 自動 非接触 感染症対策 オート センサー 吐出量3段階調整 大容量 500ml 電池式 アルコール 洗面所 透明ボトルELPA
3,326税込3,659
1個
当日出荷
大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。手洗いの目安に役立つ手洗いサポート機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい。洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れます。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式。簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。
用途消毒液専用電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)電池寿命約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時) ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。タンク容量(mL)約500外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)83×198×126(最大値)質量(g)約380(電池除く)防水仕様IPX4(防沫形)アズワン品番65-0505-59繰り返し・詰め替え対応
HUNMU+(フンムープラス) マルエムPOPHUNMU+(フンムープラス)マルエムPOP
4,998税込5,498
1セット
9日以内出荷
HUNMU+ (フンムープラス)は、お好きなボトルに取り付けて使う自動消毒器ヘッドです。 市販の手動タイプの消毒液も、 HUNMU +を取り付けるだけで自動消毒器に早変わり。 手を触れず使えるので衛生的です。
寸法(mm)115×84×95 (チューブ含まず)チューブ長さ(mm)差込口より約205材質ABS樹脂、シリコン電源単3形アルカリ乾電池×4本使用(別売り)使用可能回数約 2700回 (待機時間含まず)動作温度(℃)5~45防水性生活防水(IPX3)セット内容本体、ボトルキャップ×2、スプレーノズル×1 (本体にセット済)、取扱説明書(保証書付き)繰り返し・詰め替え対応
乾電池式アルコール消毒液ディスペンサー 和平フレイズ乾電池式アルコール消毒液ディスペンサー和平フレイズ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
手をかざすと自動でアルコール消毒液が噴出される衛生的なディスペンサー。噴出する液量を二段階に調節できます。乾電池式なので玄関やキッチン、洗面所やトイレ、机の上などに気軽の置くことができます。着脱式タンクでアルコール消毒液の補充も簡単です。裏面に滑り止めが付いています。1年保証付。
寸法(mm)約100×135×205質量(g)約360材質本体:ABS樹脂、容器:ポリカーボネート容量(mL)約360電源単三型アルカリ乾電池×4本(別売)・防沫形繰り返し・詰め替え対応
Olief オリーフ 足踏み式ディスペンサースタンド 消毒液スタンド 3R(スリーアール)Olief オリーフ 足踏み式ディスペンサースタンド 消毒液スタンド3R(スリーアール)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
このOliefペダル式消毒液スタンドは、トレーの高さが自由に調節可能。 設置可能サイズ内であれば様々なボトルが設置できるから、多くのアルコール消毒液に対応しています。 さらに、ペダル式だから触れずにアルコール消毒液を噴霧。 自動消毒液噴霧器のように、もう手を触れずに衛生的に消毒することが可能になりました。
寸法(mm)全体:約1000×244×244、支柱:約60±1.2×40質量(kg)約4.25ブラックセット内容本体繰り返し・詰め替え対応
自動手指洗浄消毒器 サニタリープレート WS-P2SNF 石けん液泡タイプ SARAYA(サラヤ)自動手指洗浄消毒器 サニタリープレート WS-P2SNF 石けん液泡タイプSARAYA(サラヤ)
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
高級感のある素材と設計で、シンクまわりをスマートに演出します。 センサー感知で自動供給するので、手を触れずに洗浄可能です。 薬液収納部分はカギ付きです。 商品(本体)のみです。別途取付工事が必要です。
仕様石けん液:約1.8g(0.6秒間)、泡状、センサー感知トラスコ品番157-6916幅(mm)198質量(kg)4.5高さ(mm)97奥行(mm)170電源(V)単相:100吐出量手洗い水:約4L/分/石けん液:約1.8g(0.6秒間)繰り返し・詰め替え対応
アルコールディスペンサー「テッテ」 キングジムアルコールディスペンサー「テッテ」キングジム(18件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
手をかざしたくなる、心地よいかたち。 自動噴射でシュッと消毒 手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。 市販の消毒液が利用可能 専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。 小さい本体ながら500mlの大容量ボトル。乾電池式で置き場所にも困りません。 残量が見やすい透明ボトル。 消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。 電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。 電池交換時期をひと目で確認できます。 電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。 消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。 会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。 液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。 ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
セット内容本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付)材質PP(本体、ボトル、トレー)シロ容量(mL)約500質量(g)約330(トレー、消毒液、乾電池を除く)電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×212×188(トレー使用時)、約102×162×180(本体のみ)保存温度(℃)-10~55動作温度(℃)5~35動作湿度(%)30~80(非結露)保存湿度(%)5~80(非結露)繰り返し・詰め替え対応
自動手指消毒器 HDI-2020 SARAYA(サラヤ)自動手指消毒器 HDI-2020SARAYA(サラヤ)
76,980税込84,678
1台
当日出荷
プロの手指消毒に必要な機能を 手を介した交差汚染を防ぐ決め手は、手指を確実に消毒することです。 センサー感知で消毒剤を自動噴射します。 指先まで確実に消毒ができるので、交差感染対策に最適です。 センサーで噴射するノータッチの機器 噴射液量を設定変更できる機能 噴射された液が飛散しないブース構造
適合壁付けホルダー HDI-2020用、架台スタンド HDI-2020用使用方法センサー式消費電力(W)待機時:1、作動時:5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(L)約1(専用タンク)電源コード(m)約1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×241×266保証期間1年間使用環境温度(℃)5~40(薬液が適切な流動性が保たれていること)使用環境湿度(%)20~85(結露無きこと)RoHS指令(10物質対応)対応噴射量(mL/回)約1~5間で1ごとのに調整可能(初期設定値 約3)使用可能薬液メーカー指定の薬液繰り返し・詰め替え対応
自動手指消毒器 て・きれいき サンデン・リテールシステム自動手指消毒器 て・きれいきサンデン・リテールシステム
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
超音波噴霧方式でミクロの霧がすみずみまで消毒。わずか3秒で消毒完了の静音タイプ。アルコール消毒液の霧が細かいので、乾きが早く手拭き不要。
質量(kg)4.5電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)282×191×480消費電力(W)待機時7、噴霧時46方式(噴射)超音波霧化式タンク容量(mL)1200(補給量1000)設置方法卓上又は壁掛け(オプション)検知方式赤外線センサー噴霧量(mL)0.75、1、2、3、4の5段階TKG品番9-1439-0401TKG品番(2017)6-1290-0501繰り返し・詰め替え対応
自動手指消毒器アルボースS-2A アルボース自動手指消毒器アルボースS-2Aアルボース
99,980税込109,978
1台
12日以内出荷
片手では作動せず、赤外線センサーが両手を検知して初めて、消毒液を噴霧します。両手を入れるとセンサーがはたらき、消毒液が自動的に噴霧されます。器具やスイッチに触れる必要がないので、とても衛生的です。消毒液の残量や使用可能状態が確認できるLED表示などの機能があります。
用途手指の消毒。感染症、食中毒リスク現場すべて。仕様アルコール手指消毒剤専用トラスコ品番406-7703幅(mm)250質量(kg)4.7高さ(mm)280奥行(mm)190電源(V)100消費電力(W)28噴射量(mL/回)2繰り返し・詰め替え対応

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

日用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら