カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 日用品
        • 手洗い用品(1)
        • 手指消毒用品(8)

日用品 :「消毒用タンク」の検索結果

日用品とは、日常の生活の中で使う雑貨や、清潔を保つ目的で使われる品物のことです。日用品には、つっぱり棒やラックだけでなく、除湿剤・防虫剤といった収納用品、仏具も含まれています。また、衛生関連商品は、体に直接使用するものが多いため、使い心地や安全性を重視したものが人気です。主な商品として、バス用品やスキンケア、ひげ剃り・カミソリなどが挙げられます。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動手指消毒器 ケニス自動手指消毒器ケニス
22,980税込25,278
1個(1個)
4日以内出荷
光センサが手指を感知して、消毒液を自動的に噴射します。ボトルを入れ替えて交換するので、交差感染のリスクを回避できます。ボトルへの追加補充も可能です。液切れ、電池交換時期をお知らせするLEDモニタ付です。
付属品受け皿適合タンク:適合ボトル1L(ボトル・消毒液別売)材質ABS樹脂質量(kg)約1.2電源単2電池×2(付属)またはACアダプタ(別売)大きさ135×250×308mm繰り返し・詰め替え対応
壁掛けディスペンサー ミスト 大容量650mlタンク タッチセンサー式 ラクラク電池交換 防水性能(IPX4) ELPA壁掛けディスペンサー ミスト 大容量650mlタンク タッチセンサー式 ラクラク電池交換 防水性能(IPX4)ELPA
3,419税込3,761
1個
9日以内出荷
電源:単三形アルカリ乾電池×4本(別売)電池寿命:約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。使用温度範囲:5℃~40℃タンク容量:約650ml接着面:接着性の良い凹凸の無い壁面やガラス外形寸法(約):幅91×高さ199×奥行87(mm)(最大値)質量:約330g(電池除く)防水仕様:IPX4(防沫形)付属品:フックシール 2枚、 アタッチメント 2個
用途消毒液専用付属アタッチメントで前出し可能大容量650mlタンクなので詰替えの手間を減らせます15秒間音声と光でお知らせする消毒サポーター機能本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい上部そそぎ口消毒液の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れるタンクワンタッチで取り外せる電池ボックス式でラクラク電池交換濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使える防水性能(IPX4)
オートディスペンサー ミストタイプ ELPAオートディスペンサー ミストタイプELPA
3,419税込3,761
1個
翌々日出荷
消毒液専用大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。手洗いの目安に役立つ手洗いサポート機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい。洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れます。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式。簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。
使用方法センサー質量(g)約380(電池除く)電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×198×126(最大値)タンク容量(mL)約500電池寿命約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時)防水仕様IPX4(防沫形)繰り返し・詰め替え対応
オートディスペンサー DN(消毒用アルコール専用) ナリカオートディスペンサー DN(消毒用アルコール専用)ナリカ
3,400税込3,740
1個
5日以内出荷
手をかざすだけで簡単消毒[特長]非接触赤外線センサで触れずに衛生的。吐出量を5段階調整。たっぷり使える大容量タンク。
寸法(mm)77×122×182電源単3アルカリ乾電池4個(別売)タンク容量(mL)550検出方法赤外線センサ繰り返し・詰め替え対応
業務用オートディスペンサー HUNMU J フンムージェー 62714-01 SANKEIプランニング業務用オートディスペンサー HUNMU J フンムージェー 62714-01SANKEIプランニング
239,800税込263,780
1台
5日以内出荷
ハイクオリティな空間に溶け込む、業務用オートディスペンサーです。ビジネスユースに特化し、使う人を選ばないシンプルな操作性と、上質な空間を演出するデザインが特長です。コードレス・有線のどちらでも給電できる等、充実かつ無駄のない機能性で多くの人が利用する施設での利用をサポートします。
用途飲食店、ホテル、公共施設、ショッピングモールなど多くの人が利用する施設での感染症対策に。セット内容本体(キャスター4輪ストッパー付き)、取扱説明書×1、鍵×2、USBコード×1(長さ:2m)、コードクリップ×5質量(kg)8.5消費電力(W)5(作動中)電源電池式:単1アルカリ乾電池 1.5V仕様 × 4本(別売)、コンセント式:USB給電 5V/2A ※USBケーブル付属、USB用ACアダプター(別売)タンク容量(L)5×2個 ※内1個予備 (タンク・消毒液は別売)保証期間1年間使用環境温度(℃)5~40電池寿命約10000回(電池使用時の持続時間は約3~4ヶ月)※電池性能・使用条件により、具体的な使用回数が影響される場合がありますタンク寸法(mm)消毒液タンク:外寸W285×D220×H410以内、口径約Φ70以内外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×1270(キャスター含む)噴霧量(mL)3パターン(約0.5/1.0/1.5)繰り返し・詰め替え対応
消毒用アルコールオートディスペンサー ドリテック消毒用アルコールオートディスペンサードリテック
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
手をかざすと消毒液を自動で噴射。 非接触赤外線センサで触れずに衛生的。 残量が見える透明タンク。
寸法(mm)80×125×182電源単4アルカリ乾電池4個(別売)吐出量(mL)約0.3(標準)、約0.5(多め)※二段階調整付タンク容量(mL)約280繰り返し・詰め替え対応
Olief オリーフ 消毒ミストガン 3R(スリーアール)Olief オリーフ 消毒ミストガン3R(スリーアール)
3,988税込4,387
1個
予約販売
一度に広い範囲にミスト状の噴霧ができるので 何度もアルコールや次亜塩素酸水を出す必要はありません。 充電式コードレスで片手で使えるので、店舗やオフィス、ご家庭など場所を選びません。 手軽に使える消毒ミストガンで感染対策を行いましょう! 消毒液をミスト状に電動噴霧できる。 ボタンを1回押すだけで広範囲に電動噴霧できる。 充電式コードレスでどこでも使用できる。 大容量700mLタンク。 ガラス掃除や植物の水やりにも使用できる。
寸法(mm)約288×248×88(ボトル含む)質量(g)約640(ボトル含む)噴霧量(mL/min)最大12連続使用時間(分)約50※バッテリー動作時入力充電DC5V/1A充電時間(時間)約2.5※DC5V1AのUSB充電アダプタ接続時バッテリー容量(mAh)1100バッテリー電圧(V)7.4バッテリーリチウムイオンバッテリー水タンク容量(mL)約700材質ABS、PP、シリコン付属品専用充電ケーブル(70cm)仕様【使用可能な消毒液】アルコール(エタノール:推奨濃度75%以下)・次亜塩素酸水(35~50ppm)繰り返し・詰め替え対応
乾電池式アルコール消毒液ディスペンサー 和平フレイズ乾電池式アルコール消毒液ディスペンサー和平フレイズ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
手をかざすと自動でアルコール消毒液が噴出される衛生的なディスペンサー。噴出する液量を二段階に調節できます。乾電池式なので玄関やキッチン、洗面所やトイレ、机の上などに気軽の置くことができます。着脱式タンクでアルコール消毒液の補充も簡単です。裏面に滑り止めが付いています。1年保証付。
寸法(mm)約100×135×205質量(g)約360材質本体:ABS樹脂、容器:ポリカーボネート容量(mL)約360電源単三型アルカリ乾電池×4本(別売)・防沫形繰り返し・詰め替え対応
アルコール消毒用オートディスペンサーLite 高森コーキアルコール消毒用オートディスペンサーLite高森コーキ
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
スイッチに触れずに手をかざすだけで手指のアルコール消毒ができます。場所を取らないコンパクトタイプなので、お好きな場所に設置可能です。タンクも透明なので残量が見やすく、補充も忘れず行えます。
材質【本体】ABS/【ノズル】シリコン/【タンク】ABS+PC電源単3電池×4本タンク容量(mL)360アズワン品番64-7722-39防水保護等級IPX4(水の飛まつに対して保護)繰り返し・詰め替え対応

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

日用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら