日用品 :「温度測定器 非接触」の検索結果
日用品とは、日常の生活の中で使う雑貨や、清潔を保つ目的で使われる品物のことです。日用品には、つっぱり棒やラックだけでなく、除湿剤・防虫剤といった収納用品、仏具も含まれています。また、衛生関連商品は、体に直接使用するものが多いため、使い心地や安全性を重視したものが人気です。主な商品として、バス用品やスキンケア、ひげ剃り・カミソリなどが挙げられます。
フンムージェー対応のコンパクトな非接触型温度測定器です。
用途「フンムージェー」の上に置いて、非接触での検温に。
仕様温度計:W104×D84×H155mm、POP:A6(W105×H148mm)
質量(g)300
備考温度計はスタンドのピン(2箇所)に引っ掛けて取付、底面に面ファスナー仕込み
電源電池式:単3アルカリ乾電池×3本(別売)、コンセント式:USB用ACアダプター ※USBコード(付属)、USB用ACアダプター(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)正面:240×182
保証期間3ヶ月
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×115×170
1台
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
日用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。