日用品 :「自動水栓装置」の検索結果
日用品とは、日常の生活の中で使う雑貨や、清潔を保つ目的で使われる品物のことです。日用品には、つっぱり棒やラックだけでなく、除湿剤・防虫剤といった収納用品、仏具も含まれています。また、衛生関連商品は、体に直接使用するものが多いため、使い心地や安全性を重視したものが人気です。主な商品として、バス用品やスキンケア、ひげ剃り・カミソリなどが挙げられます。
ノータッチ式の自動水栓です。既存水洗を取り外したあとの穴を利用して取り替えます。シンクの形状によっては、設置できない場合もあります。
用途手洗い設備に。
トラスコ品番114-5369
セット内容取説(WS-3000/3000F)保証書付き))/施工説明書/鍵×2/メッシュパッキン/給水メッシュ/コイルチューブ/クランプ(薬液用)/クランプ(配線用)×2/ステントラスねじ(M4×6)/ねじセット
材質ノズル:亜鉛ダイキャスト タンクケース:ABS他
幅(mm)45
質量(kg)4.5
高さ(mm)128
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
ウルトラファインバブル発生装置内蔵の自動洗濯機用給水ホース。繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出ます。通常の自動洗濯機用ホースと同じで取替簡単!。洗濯機と蛇口が近くて狭い場所でも設置しやすい接続部がL型タイプ
ホース長さ(m)【吸水用】0.8
素材塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
1個
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
日用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。