日用品 :「衣類乾燥袋」の検索結果
日用品とは、日常の生活の中で使う雑貨や、清潔を保つ目的で使われる品物のことです。日用品には、つっぱり棒やラックだけでなく、除湿剤・防虫剤といった収納用品、仏具も含まれています。また、衛生関連商品は、体に直接使用するものが多いため、使い心地や安全性を重視したものが人気です。主な商品として、バス用品やスキンケア、ひげ剃り・カミソリなどが挙げられます。
洗濯物が乾きにくい日にふとん乾燥機を使ってスピード乾燥。袋自体も、洗濯機で丸洗いできます。
材質ポリエステル
質量(g)260
寸法(cm)130×80(マチ35)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
かさばる衣類を2、3枚まとめて収納できる衣類カバーです。通気性の良い不織布素材だからカビを防いで安心収納。また、中身の見える透明窓付きだから袋を開けずに中が確認できます。
衣類をホコリから守ってクローゼット内スッキリ!!
用途コート、ハーフコート、スーツなど長物用
材質不織布:ポリプロピレン、透明窓部:PVC、ファスナー:ナイロン
質量(g)110
寸法(cm)130×60
RoHS指令(10物質対応)対応
収納の目安圧縮袋1枚にコート類2~3枚 (コート、ハーフコート、スーツ、スキーウエアなど)
1箱
¥759
税込¥835
4日以内出荷
衣類や靴の乾燥ができるハンガー型衣類乾燥機
温風&送風で衣類を乾燥します。
靴用アタッチメントを使用して靴の乾燥もできます。
セラミックヒーター使用
温風、送風の切替が可能
自動停止機能付き
フック付き洗濯ばさみ付属
付属の収納袋にコンパクトに収納でき、軽くて持ち運びにも便利です。
用途お子様の上履きや運動靴の乾燥に。国内の出張や旅行のお供に。
セット内容本体、衣類用アタッチメント×2(左右)、靴用アタッチメント×2(左右)、フック付き洗濯ばさみ×4、ポーチ、保証書付取扱説明書
寸法(mm)本体:150×120×70、衣類用アタッチメント:185×45×19、靴用アタッチメント:240~400×49×45
質量(g)約614
種類乾燥機
消費電力(W)150
定格100V 50/60Hz
耐荷重(kg)5
電源コード(cm)180
取扱説明書(1.86MB)
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
100%天然由来成分でできた防虫剤。
無添加処方(合成殺虫成分は使用していません)。
広い空間をしっかり守ります。
消臭機能・収納空間のダニよけ効果付き。
ウォークインクローゼット2畳分(7,800Lまで)。
1年間有効。
用途<収納の前に>
衣類の汚れをきちんと落としてください。
衣類をよく乾燥させてください。
クリーニングのカバー等は外してください。
1.紙ケースに使用開始日から1年後にあたる年月を必ずえんぴつで記入してください。
2.袋から防虫剤本体を取り出してください。
3.防虫剤本体を紙ケースにセットし、横蓋を閉めて収納空間に吊り下げてください。
ウォークインクローゼット(容量7800Lの場合)のパイプに3個吊り下げてご使用ください。
(収納空間で等間隔に吊るすと効果的です)※香りが残っていても、1年後に新しい「Naturalミセスロイド」にお取り替えください。
<適用害虫>せんいの防虫効果:イガ、コイガ、ヒメカツオブシムシ、ヒメマルカツオブシムシ収納空間のダニよけ効果:屋内塵性ダニ
<有効期間>使用開始後 約1年間(防虫効果)温度、収納空間、使用状態などで有効期間は一定しません。
<標準使用量>幅180cm×高さ240cm×奥行180cm(=7800L)のウォークインクローゼットにつき3個。
シリーズミセスロイド
適合害虫せんいの防虫効果:イガ、コイガ、ヒメカツオブシムシ、ヒメマルカツオブシムシ
使用場所ウォークインクローゼット
使用期間(年)1
1箱(3個)
¥1,388
税込¥1,527
8日以内出荷
日用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。