日用品 :「電気ヒーター」の検索結果

日用品とは、日常の生活の中で使う雑貨や、清潔を保つ目的で使われる品物のことです。日用品には、つっぱり棒やラックだけでなく、除湿剤・防虫剤といった収納用品、仏具も含まれています。また、衛生関連商品は、体に直接使用するものが多いため、使い心地や安全性を重視したものが人気です。主な商品として、バス用品やスキンケア、ひげ剃り・カミソリなどが挙げられます。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衣類や靴の乾燥ができるハンガー型衣類乾燥機 温風&送風で衣類を乾燥します。 靴用アタッチメントを使用して靴の乾燥もできます。 セラミックヒーター使用 温風、送風の切替が可能 自動停止機能付き フック付き洗濯ばさみ付属 付属の収納袋にコンパクトに収納でき、軽くて持ち運びにも便利です。
用途お子様の上履きや運動靴の乾燥に。国内の出張や旅行のお供に。 セット内容本体、衣類用アタッチメント×2(左右)、靴用アタッチメント×2(左右)、フック付き洗濯ばさみ×4、ポーチ、保証書付取扱説明書 寸法(mm)本体:150×120×70、衣類用アタッチメント:185×45×19、靴用アタッチメント:240~400×49×45 質量(g)約614 種類乾燥機 消費電力(W)150 定格100V 50/60Hz 耐荷重(kg)5 電源コード(cm)180 取扱説明書(1.86MB)
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

CP-9000-Iに比べ奥行があるので、手首まですっぽり入ります。遠赤外線放射線と紫外線殺菌の組み合わせで、手洗い後の手指の殺菌と乾燥が同時にできます。外から取り込んだ空気にセラミックヒーターによる200℃でダクトを通過させ、無菌状態にします。手入口の内部や本体内は殺菌灯で常時照射され、清潔な状態にします。LEDランプ表示にて殺菌乾燥時間が容易にわかります。
仕様【ファンモーター】シロッコファン、【紫外線殺菌ランプ】TUV6W UVC出力1.5W 材質ボディ/ステンレス、反射パネル/紫外線耐光樹脂 質量(kg)6.5 タイプ壁掛型 温度(℃)(吹出口)55/(体感)40 定格寿命(時間)(ランプ)9000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×210×400 電源コード(m)1.8 風速(m/s)1.3 最大消費電力(W)950(待機時70) 電源(AC100V)50/60Hz(アース付電源ケーブル) アズワン品番65-8727-31 運転時間(定格)1単位 15秒 自動停止
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷

ペットプロジャパンペットプロマイライフベッド
ふっくら弾力のある肌触りのいいベッド! オールシーズン使えるシンプルで飽きのこないベッド。冬は底のポケットにヒーターを入れて暖かく、夏はクーラーの冷え防止に最適です。静電気防止加工を施したボア生地は肌触り抜群!縁がしっかりしているのであご枕としても使用していただけます。
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

IHクッキングヒーター専用の保護マット。IHヒーターの上に置くだけで吹きこぼれによる汚れや焦げ付き、傷つきを防ぐ。ガラス繊維+シリコン加工で優れた耐熱性、不燃性、耐久性、柔軟性を実現。電波透過性が高く、熱伝導効率も良好。さっと置くだけなので設置が簡単。熱伝導は変わらないので調理時間や電気代の心配いらず。鍋敷きとしても使用可能。IHヒーター自体の温度上昇を和らげることで熱による損傷を防ぐ。すべり止め効果付きでIHヒーターにピタッと密着。汚れが拭き取りやすく水洗い可能、食洗機にも対応。吊り下げ用の穴が開いています。
用途IHコンロ専用。保護マットとして。焦げ付き防止 汚れ防止 鍋敷き 水洗い 食洗機対応 クッキング キッチン用品 IHマット 材質シリコン、ガラス繊維 厚さ(mm)約0.7 ホワイト 質量(g)約30 直径(Φcm)24 耐熱温度(℃)”-40~250
1枚ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IHクッキングヒーター専用の保護マット。IHヒーターの上に置くだけで吹きこぼれによる汚れや焦げ付き、傷つきを防ぐ。ガラス繊維+シリコン加工で優れた耐熱性、不燃性、耐久性、柔軟性を実現。電波透過性が高く、熱伝導効率も良好。さっと置くだけなので設置が簡単。熱伝導は変わらないので調理時間や電気代の心配いらず。鍋敷きとしても使用可能。IHヒーター自体の温度上昇を和らげることで熱による損傷を防ぐ。すべり止め効果付きでIHヒーターにピタッと密着。汚れが拭き取りやすく水洗い可能、食洗機にも対応。吊り下げ用の穴が開いています(ライトピーチA・Bのみ)。
用途IHコンロ専用。保護マットとして。焦げ付き防止 汚れ防止 鍋敷き 水洗い 食洗機対応 クッキング キッチン用品 IHマット 材質シリコン、ガラス繊維 厚さ(mm)約0.7 質量(g)約25 直径(Φcm)22 耐熱温度(℃)”-40~250
1枚ほか
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

IHクッキングヒーターの焦げ付きや傷つきを防ぐ保護マット。IHヒーターの上に置くだけで吹きこぼれによる汚れや焦げ付き、傷つきを防ぐ。火力を落とさずに、IHヒーターへの負担を軽減するシリコン素材100%。厚みを確保することで従来品よりも長持ち。優れた耐熱性、不燃性、耐久性、柔軟性を実現。電波透過性が高く、熱伝導効率も良好。独自開発によるコーティングで静電気やホコリがくっつくのを防止して衛生的、気になる変色も軽減します。さっと置くだけなので設置が簡単。熱伝導は変わらないので調理時間や電気代の心配いらず。鍋敷きとしても使用可能。IHヒーター自体の温度上昇を和らげることで熱による損傷を防ぐ。すべり止め効果でIHヒーターにピタッと密着。汚れが拭き取りやすく水洗い可能、食洗機にも対応。
用途IHコンロ専用。保護マットとして。焦げ付き防止 汚れ防止 鍋敷き 水洗い 食洗機対応 クッキング キッチン用品 IHマット 材質シリコン 厚さ(mm)約3 質量(g)約110 直径(Φcm)20 耐熱温度(℃)”-40~230
1枚
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PTC採用の温度固定式のスリムなシート状ヒーター!少ない電力で大きな保温効果、安全ヒューズ内臓の安心設計。サーモスタットを使用しない事故温度制御の安定保温。電気制御式PTC採用。一目でわかる通電ランプ。生き物に優しい遠赤外線放射。面状発熱で断線がなく不作動状態を回避。 。熱効率UP断熱シート付。小動物・小鳥・爬虫類用。「安心の国産」温度固定式PTCパネルヒーター。
付属品断熱シート 材質コントローラーケース:ABS パネル表面:PET パネル内部:カーボン コード:塩ビ 消費電力(W)12(最大値) 使用電源(V)AC100:50/60Hz 設定温度(℃)約45(固定式) ±5以内 対象生体:ハムスター・ハリネズミ・小鳥・爬虫類 サイズ(mm)パネル196×227 コード長約1320
1箱
4,298 税込4,728
4日以内出荷

ガス・水道代を節約!追い焚き&保温が可能。省エネタイプなのに910Wの強力パワーで追い焚きできます。お湯の中で触れても熱くない安心設計。910W(ヒーター)の強力パワー。1日約96円と経済的で、ご家庭の強い味方になります。省エネ・完全防水。電気代は1日中保温で約96円。「沸かし太郎」の便利な特徴:□業界最大級(910W)の強力ヒーター採用。衝撃や腐蝕に強いステンレスカートリッジヒーターを使用し容器の形状を問わずに、底に沈めるだけで簡単に水から湯沸かしや保温が出来ます。□5つの安全装置搭載。水位異常感知装置、異常温度上昇防止装置、ヒーター異常過熱防止装置、過電流防止装置(電流ヒューズ)、漏電防止装置。安全機能も万全で安心です。□IC温度コントロールで温水をお好みの温度に自動コントロールできます。□本体は完全防水で水洗いができます。□耐腐食・耐久性に優れています。□コード破損防止用「保護チューブ」採用。□ホコリなどによる火災防止用「トラッキング防止プラグ」を採用。まる1日浴槽で保温した場合でも「1日約96円程度」と経済的です。※年間平均気温14度でお湯200リットルが目安の条件。ヒーターへの直接接触を防止するステンレス製「安全カバー付き」。無光触媒セラミックコート処理で抗菌・消臭効果。本体先端部には、落下などによる破損やケガの防止用保護ラバー付き。本体を保護し持ちやすいラバー持ち手。使用しない時、本体を収納できる便利なスタンド付き。操作も簡単なコントロールボックス採用。コントロールボックス:約30~45度ダイヤル式、無段階温度調節。1年間保証書付き
付属品収納スタンド、取り付けビス×2、取扱説明書 材質本体:PBT樹脂、ゴム:EPDM、パッキン:NBR、コントロールコード:EPゴム(絶縁クロロプレン)、カバー:SUS304 質量(g)(約)720 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)915(ヒーター部910 コード長さ(m)(本体側)約3・(電源側)約2.5 安全装置水位異常感知装置(水位センサー)、異常温度上昇防止装置(温度センサー)、ヒーター異常過熱防止装置(温度ヒューズ)、過電流防止装置(電流ヒューズ)、漏電防止装置(コントローラー内蔵型漏電ブレーカー) 温度調節範囲(℃)約30~45 直径×高さ(cm)(約)Φ6.5×39.2
1個
42,980 税込47,278
12日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります