日用品 :「風呂シャワー」の検索結果
日用品とは、日常の生活の中で使う雑貨や、清潔を保つ目的で使われる品物のことです。日用品には、つっぱり棒やラックだけでなく、除湿剤・防虫剤といった収納用品、仏具も含まれています。また、衛生関連商品は、体に直接使用するものが多いため、使い心地や安全性を重視したものが人気です。主な商品として、バス用品やスキンケア、ひげ剃り・カミソリなどが挙げられます。
関連キーワード
マグネットで好きな位置に設置できるシャワーフック。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
質量(g)約150
耐荷重(kg)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×5×16
内寸(cm)【フック部内寸】上直径:約2.6、下直径:約2.2、隙間:約1.8
マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けのシャワーフック。マグネットで好きな位置に設置できるシャワーフック。
付属品フック×2
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
色ホワイト
質量(g)約150
耐荷重(kg)シャワーフック:約1、フック1つあたり:約0.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×4.5×16
内寸(cm)【フック部内寸】上直径:約2.6、下直径:約2.2、隙間:約1.8
1個
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン
色ホワイト
質量(g)100
備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
対応直径1.7cm以内のシャワーホース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×3.8×7.5
耐荷重(g)600
内寸(cm)【フック】3×4【フック入口】1.7
1個
¥1,200
税込¥1,320
9日以内出荷
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン
色ブラック
質量(g)100
備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
対応直径1.7cm以内のシャワーホース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×3.8×7.5
耐荷重(g)600
内寸(cm)【フック】3×4【フック入口】1.7
1個
¥1,200
税込¥1,320
9日以内出荷
【マグネット雑貨シリーズ”TUKU”】浴室の壁面にマグネットで簡単取り付け!”TUKU”で揃えて浴室に統一感を。※ご使用前にマグネットが付き、十分な吸着力があることをご確認下さい。【マグネットなので取付簡単!】壁に穴をあけることなく、取り付け・取り外しが出来るので簡単!吸着力が落ちずにずっと快適にご使用いただけます。【好きな位置に何度も付け替え!】簡単に外せるので、好きな位置に付け替え可能です。取付位置の微調整が出来るので、それぞれに合った位置でストレスフリーなお風呂時間を。【お掃除もラクラク】掃除しずらいシャワー掛具もこれなら外せて丸洗い可能!常に綺麗な状態を保てます。【カラー展開】シックな印象のブラック、浴室の壁にもマッチしやすいホワイトの2色展開です。お好きな色で揃えて、統一感のある浴室に。
用途浴室用のシャワー掛け具として
お子様が座りやすい高さです。浴室の物干しバーに掛けて乾かせるフック付き風呂イス。シャワー
フックにも掛けられるプレート付き。タオルバーに掛けられます。
材質本体:ポリプロピレン 滑り止め:エラストマー
質量(g)約420
シリーズタワー
耐荷重(kg)約100
耐熱温度(℃)160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×23.5×16
高さ(cm)16
適合径(Φmm)パイプの直径:約30以下、シャワーフックの直径:約25以上
適合年齢(歳)3以上
高級感のあるアクリル板で作られたバスチェア。お手入れしやすい1枚板。安定感のある座り心地。脚には滑り止め付き。スタンダードな高さ25cmタイプ。
用途バスチェアー、シャワーチェア、風呂椅子、いす、イス。コの字。
材質本体:アクリル樹脂、滑り止め:EPDM
質量(kg)2.176
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×24.3×25.2
座面高(cm)約25
お風呂場、シャワー室などから更衣室へ行くまでの通路などに大活躍するのがコスモマットです。
従来のものよりはるかに優れる吸水性、吸水速度、まるで天然素材の様なソフトな足ざわり。
ふっくらとした風合い、全くあそび毛が出ない優れた耐久性、耐候性、速乾性、防汚性等にもすぐれ復元力も抜群です。
どんな場所で使用して頂いてもお店のセンスが光ります。
色アイボリー
使用場所脱衣所
材質パイル・特殊ポリエステル(クラレコスモトロン)、基布・ソフトバック/ラテックス
仕様防カビ剤配合、辺オーバーロック加工(50R付き)
質量(kg)3
寸法(幅W×奥行D)(mm)900×1800
パイル長(mm)14(タフト上がり)
質量(g/m2)1363
TKG品番9-2472-2001
TKG品番(2017)6-2253-2801
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
ペット用多機能シャワーブラシ。シャンプーの洗い残しや抜け毛除去はもちろん、マッサージ効果まで兼備。ON・OFFスイッチ機能付きのため片手でも簡単に水の調節が可能。特殊制作されたカバーキャップにより騒音を最小化。カバーキャップが水はねを防止するため顔周りまで安全に使用可能。ペットを驚かせないなめらかな水圧。使用方法:毛の流れに沿って優しく撫でるようにブラッシングしてください。
用途ペット用 シャワーヘッド。ペット用品、ペットケア、シャワーブラシ、シャワー、浴室、浴室用、バスルーム、バスタイム、犬、猫。
材質ABS 、シリコン
寸法(縦×横)(cm)タテ9.7×ヨコ16
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
高級感のあるアクリル板で作られたバスチェアとウォッシュボールのセット。お手入れしやすい1枚板。裏面には滑り止め付き。
用途バスチェアー、シャワーチェア、風呂椅子、いす、イス。コの字。風呂おけ、湯桶、湯おけ、手桶 、手おけ、バスボウル、バス用品、クリア。
材質本体:アクリル樹脂、滑り止め:EPDM
容量(L)ボール:3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×24.3×25.2、ボール:28×28×9.7
座面高(cm)約25
板が厚く、頑丈で安心。用途に合わせ、様々な選び方が可能に。玄関、浴室、押入れなど、その用途は使用される方次第。ひのきの香りで心に癒しを与えます。
用途玄関、浴室、押入れなどに。すのこ/檜/ヒノキ/風呂/洗い場/脱衣所/プール/海の家/シャワールーム/湿気/乾燥
マグネットで浴室壁面に浮かせて収納できるから衛生的。フック付きで浴室の扉のハンドル・タオルバーに掛けて干すこともできます。浴室乾燥の物干し竿に掛けて干せます。シャワーフックに掛けても干せます。マグネットが埋め込まれているので錆や色移りもありません。
材質本体:ポリプロピレン・マグネット
質量(g)約280
備考取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面
容量(L)約2.5
シリーズtower
寸法(cm)約29.5×27×9
適合サイズパイプの直径:約3cm以下、シャワーフックの直径:約2.5cm以上
耐熱温度(℃)170
浴室のタオルバーなどに掛けて乾かせるフック付き風呂イス。バスカウンター付き浴室に最適な、座面の高さ30cmタイプ。背もたれ付きでゆったり座れます。シャワーフックにも掛けられるプレート付き。お風呂の縁に引っ掛けて乾かせます。浴室の物干しバーに掛けて乾かせます。浴室の扉のハンドルに。
材質本体:ポリプロピレン、滑り止め:エラストマー
質量(g)約1000
シリーズtower
耐荷重(kg)100
寸法(cm)約35×33×34
適合サイズ収納可能なパイプ:直径約3cm以下
耐熱温度(℃)150
座面高(cm)約30
浴室のタオルバーに浮かせて収納できるから衛生的。おけは、マグネットが埋め込まれているので浴室壁面につけられます。シャワーフックにも掛けられるプレート付き。お風呂の縁に引っ掛けて乾かせます。浴室の物干しバーに掛けて乾かせます。浴室の扉のハンドルに。
材質本体:ポリプロピレン、滑り止め:エラストマー
質量(g)約1000
シリーズtower
耐荷重(kg)約100
寸法(cm)約34×32×29
適合サイズパイプの直径:約3cm以下、シャワーフックの直径:約2.5cm以上
耐熱温度(℃)150
座面高(cm)約25
シャワーホルダーに差し込むだけの簡易バストレイ!ユニットバスなどの狭いバスルームにぴったり!ディスペンサー・洗顔チューブ・ソープトレイ・歯ブラシスタンド・タンブラーなど、置き場所に困っていたバスグッズを収納できます。
材質トレイ・スティック:ABS樹脂
質量(g)約130
耐荷重(kg)約2
対応差込部サイズ 上Φ2.6 下Φ17 H5cm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×10.5×8.5
1個
¥1,000
税込¥1,100
7日以内出荷
1日の疲れを癒し、心豊かな休養への入り口を提供してくれるバスタイムに、木の香りと優しい肌触りが温泉気分を与えてくれる桧すのこ。釘なしだから安心。お風呂、玄関、押入れなどに。
用途玄関、浴室、押入れなどに。すのこ/檜/ヒノキ/風呂/洗い場/脱衣所/プール/海の家/シャワールーム/湿気/乾燥
美しく、機能的なこのフォルム。凹凸がなくお手入れしやすく、こだわりの座面形状の腰かけです。幅広な座面で、ゆったり座ることができます。体との接地面が多く、安定性があり、座り心地の良さにつながります。背面に高さがあり、座った時の安定感をサポートします。裏側の形状がフラットで、お手入れが簡単にできます。4本脚で通気性が良く、空気が流れやすいので、湿気がこもりません。脚はゴム付きで浴室の床をキズつけにくいです。浴室カウンターが40cmの方や、シャワー派の方にオススメです。
色グレー
高さ(mm)390
耐荷重(kg)100
縦(mm)335
横(mm)380
座面高さ(mm)350
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
浴室のタオルバーや物干し竿などに掛けて乾かせる、フック付き風呂イス。
通気性の良い4本脚形状で、座面の裏側も乾きやすい。背面のプレートで、シャワーフックへの掛け収納も可能。
脚部は軽くて乾きやすいアルミ合金製パイプ。
直径約3cm以下のパイプ・タオルバー、直径約2.5cm以上のシャワーフックへの掛け収納に対応。本品は介護補助、医療向けの製品ではない。
カビ・ヌメリ・変色を防ぐために、月に一度の手入れを推奨。
材質座面/ポリプロピレン、パイプ/アルミニウム合金、滑り止め/エラストマー
耐荷重(kg)100
耐熱温度(℃)140
浴室のあれこれ収納に便利!マグネットで浴室の壁に貼り付くシャワーホルダー。マグネットタイプですので、付け外しが何度でもでき、位置調整が簡単にできます。吸盤では使えなかったザラザラした面(シボ面)にもご使用いただけます。浴室の壁を傷付けにくく、サビないラバーマグネットを使用しています。お子様のご使用時やペット洗い時に、取り付け位置を自由に変更できるので便利です。シャワーを使いながらも両手を使いたいときに重宝します。あらかじめ、マグネットが付くことや、十分な保持力が得られることをご確認の上、ご使用ください。浴室の壁の種類によってはご利用頂けない場合や、保持力が弱い場合があります。お掃除の際にも簡単に取り外しできてお手入れも楽です。耐荷重:1.0kg。使用できない浴室の壁・・・タイル、大きな凹凸のある壁、木、ガラス、鋼板を使用していない浴室壁面
用途マグネット式で浴室のあれこれ収納!
使用場所浴室
材質ABS樹脂、ゴム磁石
色ホワイト
種類シャワーホルダー
本体質量(g)約116
寸法(cm)約17.7×6.5×4.3
耐荷重(g)1000
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
マグネットでお風呂の壁に簡単取り付け。入浴中、置き場所に困りがちなポータブルスピーカーとスマー
トフォンを置いてご使用いただけます。シャワーを使用しながら音楽や映像を楽しむことができます。
横長や丸型スピーカーも置くことができ、背の低いスピーカーは立てて設置。スピーカーの操作が可能!
スマートフォンは縦横どちらの向きでも設置可能。マグネットが付く場所であれば、場所や高さを自由に
決めることができます。
仕様取り付け可能な壁面 マグネットが付く平らな面・スチール壁面
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン
質量(g)約520
シリーズタワー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10×10×20
耐荷重(g)ホルダー部:約500、トレー部:約500
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)トレー部:約9×8.2×10.5
日用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。