日用品 :「LED燈」の検索結果

日用品とは、日常の生活の中で使う雑貨や、清潔を保つ目的で使われる品物のことです。日用品には、つっぱり棒やラックだけでなく、除湿剤・防虫剤といった収納用品、仏具も含まれています。また、衛生関連商品は、体に直接使用するものが多いため、使い心地や安全性を重視したものが人気です。主な商品として、バス用品やスキンケア、ひげ剃り・カミソリなどが挙げられます。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
41357 ブラックライトLED SARAYA(サラヤ)ブラックライトLEDSARAYA(サラヤ)(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
『41338:手洗いチェッカーLED(本体)』専用のブラックライトです。 『手洗いチェッカーLED(本体)』に取り付けてお使いください。
種別補修部品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×42×161使用電池アルカリ乾電池単3型4本RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
ARO-403 パチッパチッ灯籠LED スマイルキッズパチッパチッ灯籠LEDスマイルキッズ
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
パチッパチッと手を2回たたくと音センサーが反応し、点灯します。約15秒後に消灯します。 点灯目安:1.3秒以内に約95dB以上の衝撃音を音センサーが2回感知すると、LEDが点灯します。 (50cmから70cmの間で強めに手をたたくのが95dB以上の目安です。) 電池式だから倒れても安全、配線も不要です。
材質(本体)ABS樹脂質量(g)約122(灯籠1個/電池除く)センサー(音)圧電センサー使用電池単4形乾電池×4個(付属)LED黄×4個寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9×8.4X17.2
灯立付LED電子ローソク19型 ヨシダ灯立付LED電子ローソク19型ヨシダ
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
ローソク本体凸部を押すだけで点灯・消灯
用途火を使わない安心安全「電子ローソク」付属品アルカリ単5電池x2個(テスト用)材質灯立:ガラス、電子ローソク本体:ABS樹脂、ローソク炎部分:アクリル樹脂寸法(mm)直径66Φ×高さ46関連資料(0.06MB)連続点灯時間(時間)約120
ケイデン 灯立付LED電気ローソク(コード式) ヨシダケイデン 灯立付LED電気ローソク(コード式)ヨシダ
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
<お手入れの仕方> 1)電源は切って下さい。 2)器具は石鹸水、またはぬるま湯に柔らかい布を浸し、よく絞ってから拭き取って下さい。 3)器具の丸洗いは絶対にしないで下さい。漏電の原因です。 4)汚れ取りの為に揮発の物及び熱湯等は使用しないで下さい。 5)ランプが汚れていると適正な明るさが得られません。 *商品に関してのお問い合わせはお買い上げになられた販売店にご連絡下さい。
型式LEDローソク球:48型品名電気ローソク 灯立付定格電圧(V)100定格電流(A)0.005(1灯)使用ランプLED電球関連資料(0.21MB)
ケイデン 灯立付LED電子ローソク(電池式) ヨシダケイデン 灯立付LED電子ローソク(電池式)ヨシダ
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
<お手入れの仕方> 1)電池をぬいて下さい。 2)器具は石鹸水、またはぬるま湯に柔らかい布を浸し、よく絞ってから拭き取って下さい。 3)器具の丸洗いは絶対にしないで下さい。漏電の原因です。 4)汚れ取りの為に揮発の物及び熱湯などは使用しないで下さい。 5)ランプは汚れていると適正な明るさが得られません。 *商品に関してのお問い合わせは、お買い上げになられた販売店にご連絡下さい。
用途<ご使用にあたって> 1)最初にご使用の時は本体をケースから引き抜いて、電池の間にはさまっている絶縁紙を引き取ってご使用下さい。 2)ランプの部分を軽く下に押すと点灯し、もう一度押すと、消灯します。電池(付属)アルカリ単5電池2個
L-OKYS-BR お経燈蓮(般若心経(真言宗)) お経、ポータブルスピーカー、LEDライト、お経が流れるポータブル燈 レッツコーポレーションお経燈蓮(般若心経(真言宗)) お経、ポータブルスピーカー、LEDライト、お経が流れるポータブル燈レッツコーポレーション
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
お経が流れるポータブルスピーカー。お経(おきょうとう)はその名前の通り、和ろうそく風のLEDライトを点灯させながら、お経を流すことができるお経専用のポータブルスピーカーです。難しい操作は一切必要なく、ボタンを押すだけでお経を自動で流すことができます。電源オン後に、お経と共にロウソクを彷彿とさせるLEDライトが自動点灯し、心が落ち着くお経(般若心経/独唱・復唱)とLEDライトで、毎日のお勤めをきちんと行う事ができます。Bluetooth機能搭載で、搭載されたお経以外の音声を流すことも可能ですので、ご自身の宗派に沿ったお経をあげることが可能です。和ろうそく風のLEDライトでロウソクが不要。ロウソクが不要になり、火災の心配もなくなります。(都内だけで年間約50件もロウソクが原因(アロマ、灯明、照明など)の住宅火災が発生しています。中には住宅が全焼したり、やけどなどの負傷、最悪の場合、死亡事故につながるケースがあります。)。お経を流さなくてもLEDライトのみ点灯させることができます。Bluetooth機能を持った機器(スマートフォン等)とお経をペアリングすることにより、インターネット上に公開されている音声や保存されている音声などをお経を通じて無線出力が可能です。
茶色外形寸法(mm)Φ98、165電源5W / 1A連続使用時間約5時間(ランプ点灯及びお経の連続再生)充電時間約3時間電池【リチウム電池】3.7V、2000mA連続点灯時間約20時間(ランプ点灯のみ)定格出力電力(W)5S/N比>90dB歪率(%)1%以下スピーカーΦ52mm / 4Ω / 5WBluetoothver.4.0(到達距離:10m以内)
L-OKYS-P お経燈蓮(般若心経(真言宗)) お経、ポータブルスピーカー、LEDライト、お経が流れるポータブル燈 レッツコーポレーションお経燈蓮(般若心経(真言宗)) お経、ポータブルスピーカー、LEDライト、お経が流れるポータブル燈レッツコーポレーション
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
お経が流れるポータブルスピーカー。お経(おきょうとう)はその名前の通り、和ろうそく風のLEDライトを点灯させながら、お経を流すことができるお経専用のポータブルスピーカーです。難しい操作は一切必要なく、ボタンを押すだけでお経を自動で流すことができます。電源オン後に、お経と共にロウソクを彷彿とさせるLEDライトが自動点灯し、心が落ち着くお経(般若心経/独唱・復唱)とLEDライトで、毎日のお勤めをきちんと行う事ができます。Bluetooth機能搭載で、搭載されたお経以外の音声を流すことも可能ですので、ご自身の宗派に沿ったお経をあげることが可能です。和ろうそく風のLEDライトでロウソクが不要。ロウソクが不要になり、火災の心配もなくなります。(都内だけで年間約50件もロウソクが原因(アロマ、灯明、照明など)の住宅火災が発生しています。中には住宅が全焼したり、やけどなどの負傷、最悪の場合、死亡事故につながるケースがあります。)
ピンク外形寸法(mm)Φ98、165電源5W / 1A連続使用時間約5時間(ランプ点灯及びお経の連続再生)充電時間約3時間電池【リチウム電池】3.7V、2000mA連続点灯時間約20時間(ランプ点灯のみ)定格出力電力(W)5S/N比>90dB歪率(%)1%以下スピーカーΦ52mm / 4Ω / 5WBluetoothver.4.0(到達距離:10m以内)
MRO-LEM 灯を使わないので安心 電池式 LEDろうそく燭台なしタイプ 燭台に立てて使用可能 マクサー電機灯を使わないので安心 電池式 LEDろうそく燭台なしタイプ 燭台に立てて使用可能マクサー電機
999税込1,099
1本
4日以内出荷
火を使わないから安心して使用できるろうそく。LEDが自然な揺らめきを再現します。
寸法(mm)幅20×高さ140×奥行20質量(g)約17使用電池単4×1(テスト電池付属)電池寿命約180日LED寿命(時間)約30000
T11828 ウイルス除去除菌スプレー ナウケアプラス 積水マテリアルウイルス除去除菌スプレー ナウケアプラス積水マテリアル
149,800税込164,780
1ケース(1箱×20L)
7日以内出荷
1回のご使用でウイルス除去効果が最大1か月持続します。塩素系成分を含みません。ウイルス除去効果はスプレー後短時間(30秒で除去)で発揮されます。エタノールを含有しており、除菌効果もあります。(主要な細菌2菌種について、30秒で除去)LEDブラックライトに反応して光る成分を配合しているので、ブラックライトを照射することで噴霧場所を確認することができます。『ブラックライトの光源の推奨波長は365 nm~375 nmです』
用途テーブル・ドアノブ・手すり・スイッチ・リモコン・ロッカー・パーテーションなど複数の人の手がよく触れるところ。危険物の類別非危険物
ケイデン LED電気ローソク交換用 LED球 ヨシダケイデン LED電気ローソク交換用 LED球ヨシダ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
用途本製品はLED電気ローソク・灯立付LED電気ローソク交換用LED球です、対象製品に合わせて交換できます。(口金サイズE12)口金E12
ケイデン LED電子ローソク交換用 ライト筒 ヨシダケイデン LED電子ローソク交換用 ライト筒ヨシダ
829税込912
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
用途本製品はLED電子ローソク・灯立付LED電子ローソク交換用ライト筒です。対象製品に合わせて交換できます、電池は付属しておりませんので別途ご用意ください。
41336 手洗いチェッカーLED SARAYA(サラヤ)手洗いチェッカーLEDSARAYA(サラヤ)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
セット内容手洗いチェッカーLED本体、ブラックライトLED、手洗い石けん液 250mL×1本、手洗いチェッカーローション 250mL×2本電源単3アルカリ電池×4(別売り)
CL-1919 自動手指殺菌乾燥器 クリアレディ CPシリーズ 日本カーヴィング自動手指殺菌乾燥器 クリアレディ CPシリーズ日本カーヴィング
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
CP-9000-Iに比べ奥行があるので、手首まですっぽり入ります。遠赤外線放射線と紫外線殺菌の組み合わせで、手洗い後の手指の殺菌と乾燥が同時にできます。外から取り込んだ空気にセラミックヒーターによる200℃でダクトを通過させ、無菌状態にします。手入口の内部や本体内は殺菌灯で常時照射され、清潔な状態にします。LEDランプ表示にて殺菌乾燥時間が容易にわかります。
仕様【ファンモーター】シロッコファン、【紫外線殺菌ランプ】TUV6W UVC出力1.5W材質ボディ/ステンレス、反射パネル/紫外線耐光樹脂質量(kg)6.5タイプ壁掛型温度(℃)(吹出口)55/(体感)40定格寿命(時間)(ランプ)9000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×210×400電源コード(m)1.8風速(m/s)1.3最大消費電力(W)950(待機時70)電源(AC100V)50/60Hz(アース付電源ケーブル)アズワン品番65-8727-31運転時間(定格)1単位 15秒 自動停止

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング