家電 :「コネクター マイク」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

ヘッドセット USB 両耳オーバー 2.0m
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
しっかり聞こえる40mm大型ドライバユニット搭載
使用しない時はすっきり収納できる折り畳み構造
ノイズの影響を受けにくいUSB接続タイプ
マイク部にノイズを低減するウィンドフィルター付き
安定した装着感のヘッドバンド式
ケーブル長(m)本体-ボリュームコントローラー間:約0.45、ボリュームコントローラー-USBコネクタ間:約1.3
付属品保証書(パッケージ台紙に記載)
色ブラック
質量(g)約150(※ボリュームコントローラー、ケーブル含む)
対応OSMac OS X 10.4以降、Mac OS X 9x、Windows 10、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XP
感度ヘッドホン部:105dB±3dB、マイク部:-58dB±3dB
対応機種USB 2.0/1.1端子を標準搭載した機種、Windowsパソコン、Mac(USB 2.0搭載機推奨)、PlayStation(R)3
対応Chrome OS
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体(使用時):148×178×72、本体(収納時):95×120×72(※ボリュームコントローラー含まず)
インターフェースUSB Type-A USB 2.0/1.1
保証期間6か月間
指向性マイク部:単一指向性
インピーダンス(Ω)ヘッドホン部:32、マイク部:2.2k
周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~18000、マイク部:100Hz~10000Hz
最大入力(mW)ヘッドホン部:100
装着方式オーバーヘッド
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
こんなお得な商品も!

ヘッドセット USB 両耳オーバー 2.0m
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
ノイズの影響を受けにくいUSB接続タイプ。マイク部にノイズを低減するウィンドフィルター付き。安定した装着感のヘッドバンド式
付属品保証書
色ブラック
質量(g)約110(ボリュームコントローラー、ケーブル含む)
ケーブル長(m)本体-ボリュームコントローラー間:約0.45、ボリュームコントローラー-USBコネクタ間:約1.3
対応機種USB 2.0/1.1端子を標準搭載した機種・Windowsパソコン・Mac(USB 2.0搭載機推奨)・PlayStation(R)3
対応Chrome OS
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139×169×62
マイクロフォン部指向性 全指向性
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
インターフェースUSB Type-A USB 2.0/1.1
保証期間6か月間
周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン部】20~18k
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
マイク付きステレオヘッドホンの4極ステレオミニプラグを延長できる。ジャックとプラグはサビに強い金メッキを採用。3極ミニプラグの機器にも使用可能
セット内容本体
コネクタ形状3.5mm 4極ミニプラグ
対応機種3.5mm 4極ミニプラグに対応した機器同士、3.5mm 3極ミニプラグに対応した機器同士
動作環境温度5℃~40℃、湿度10%~85% (結露なきこと)
保証期間6か月間
5.1chサラウンドシステムのゲーミングヘッドセット
簡単に音質調整できる専用ドライバー付属
マイク/スピーカーミュートできる多機能コントローラー
回転式アームマイクで快適ボイスチャット
アジャスター付バンドで快適装着
長時間の使用でも疲れにくい両耳ヘッドバンド式
周囲の音が適度に聞こえる半密閉タイプ
RoHS基準値準拠
対応機種USB2.0/1.1ポート搭載を標準搭載する機種/DOS/V(OADG仕様)機
色ブラック
ケーブル長(m)約2.1(コントローラー含む)
本体質量(g)約442
接続方法USB2.0/1.1コネクター
対応Chrome OS
機能マイク/スピーカーミュート
商品構成本体、保証書、ソフトウェアCD
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×93×222
指向性無指向性
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド
マイクミュート○
音量調節○
ゲーミング○
1個
¥5,398
税込¥5,938
8日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。