家電 :「無指向性マイク」の検索結果
パソコンのUSBポートに接続するだけで使用できるUSB接続方式
安定した装着感のヘッドバンド式
しっかり聞こえる27mmドライバーユニット搭載
音量調節ができるボリュームコントローラー付き
ケーブル長(m)約1.8
付属品保証書(パッケージ台紙内面に記載)
色ブラック
質量(g)約32(ケーブル含む)
規格VCCI Class B
感度ヘッドホン部:109dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB
対応機種USB端子を搭載したWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)4
対応Chrome OS
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×132×25
インターフェースUSB Type-A
動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~80%(結露なきこと)
保証期間6か月間
アズワン品番64-3774-56
指向性マイク部:全指向性(無指向性)
インピーダンス(Ω)ヘッドホン部:32、マイク部:2.2k
周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20000、マイク部:100Hz~10000Hz
ドライバーユニット(Φmm)ヘッドホン部:27
最大入力(mW)ヘッドホン部:30
装着方式耳掛け式
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。