お風呂でもキッチンでも楽しめるスタンダード防水テレビ
お風呂・キッチンで充実したテレビライフが過ごせる+どこでもディーガで外出先からでも視聴可能
防水モニター、防水リモコンで、お風呂やキッチンなど水まわりでも安心して使える
バッテリー搭載で、コンセントの場所を気にせず好きな場所に持ち運んで楽しめる
持ち運んで見たい場所にすっきり置ける
置きにくい狭い場所でも、S字フックを使って引っ掛けて設置可能
テレビ放送はもちろん、ディーガの録画番組も楽しめる
付属品チューナー部用ACアダプター、mini B-CASカード、モニター部用ACアダプター、チューナー・モニター部兼用、防水リモコン、単4形乾電池(2本)
質量(kg)モニター部:約0.80、チューナー部:約0.3
奥行(mm)スタンド使用時:86
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【モニター部】突起部含まず:254×179×37.0、最薄部14.6、【チューナー部】突起部含まず:136×42×117
液晶サイズ10v型
充電時間モニター部内蔵電池:約3時間30分
入力端子アンテナ:地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル 75Ω F型コネクター 混合1系統
電池寿命モニター部内蔵:約3時間30分
端子チューナー部USB:○(後面1系統、USB-HDD用) (DC 5V 最大500mA)
画素数横1024×縦600
録音方式MPEG-2 AAC(最大5.1ch記録)(※USB-HDD(別売)使用時)
防水性モニター部:IPX6/IPX7相当
映像圧縮方式録画:MPEG2 (DRモード)、MPEG4-AVC/H.264 (1.5倍録~15倍録モード)(※USB-HDD(別売)使用時)
アスペクト比16:9
チューナー数地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル:1
1台
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
1.丸い刃先で肌にやさしい。約0.12mmのうす刃で根元からカット。2.3倍パワフルモーター搭載で、ワキやVラインの太い毛もスムーズにカット。3.防水機能を新搭載。防水式だからお風呂でも使えて、水洗いOK。
1台
¥5,490
税込¥6,039
8日以内出荷
0.5mm単位でヒゲの長さが調節可能です。(直刃は約0.5mm)。長さ切替ダイヤルはアタッチメントを付けて本体正面のダイヤルを回すだけで、1~10mmまで0.5mm刻みの19段階調節が可能です(直刃は約0.5mm)。こだわりのヒゲスタイリングを実現します。水・洗顔剤をつけてカットすると、肌あたりがスムーズにカットできます。1mm~10mmの19段階調節(直刃は約0.5mm)が可能です。切れ味の良い「45°鋭角刃」で正確に仕上がります。小幅な刃で細かい部分もあてやすいです。刃をはずさずにヒゲクズを洗い流せるウォータースルー洗浄で手間をかけずにサッとお手入れができます。使ったあとはサッと流せます。これからはお風呂グルーミングが男磨きの基本です。お風呂グルーミングに適切化した防水設計はお風呂で水や洗顔剤などをつけてウェットトリミングができ、使ったあとはサッと流せる防水設計です。軽くて持ちやすいコンパクトなデザインです。
付属品刈り高さアタッチメント / AC100V専用アダプター / 専用オイル / 掃除用ブラシ
質量(g)140(刈り高さアタッチメント含まず)
消費電力(W)【充電時】0.5
電源充電式
対応充電表示ランプ / 水洗い
連続使用時間45分間
別売付属品替刃/ER9606
モード切替0.5mm(直刃) / 1~10mmまで0.5mm刻み(19段階)
コード【POS】4902704219039
充電時間12時間
電池ニッケル水素電池
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16.9×4.7×4.6
アズワン品番69-6002-60
電源仕様AC100V専用
1個
¥7,928
税込¥8,721
9日以内出荷
肌を濡らさず、外出先でも手軽に。
服のままサッと剃れる!!
いつでもすべすべの肌でいられる!
外出先でも手軽にシェービング
肌を濡らさなくても電動刃が傷つけずにやさしく剃るので、処理後もカサつかず、すべすべ。気付いたときに、すぐその場でサッとケアできます。
バスタイムの泡剃りOK!
肌のうるおいを閉じ込めたまま、泡がクッションとなるため、やさしい剃り心地。完全防水なので、ゆったりバスタイムにお使いいただけます。
「3つのアタッチメント機能」これ1台で全身つるつる
ボディシェーバー:ムダ毛を根元でカット!電動刃がボディラインにフィット。剃り跡が目立たず、なめらかな仕上がりへ。
キワ剃りシェーバー:Vラインの処理が手軽に!内蔵のトリマー刃を使えば、Vラインをはじめ指はうなじなど細かな部位もキレイに整えられます。
ビキニコーム:ビキニの長い毛を短くカット。付属のコームを使えば、面倒な長さ揃えも簡単。長い毛スッキリで、ビキニを着る時も安心です。
電源方式:乾電池式(乾電池別)
乾電池の種類:単4形アルカリ乾電池(LR03)2本
水洗いOK
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
1.ワイドヘッドでより広範囲(※Panasonic従来品2017年発売ES-ED97との比較(Panasonic調べ)※)をスピーディー脱毛。使った瞬間ツルツル肌へ。2.肌にぴったり密着し、短い毛もキャッチ。3.泡が肌との摩擦を軽減、お風呂でやさしく泡脱毛(※ソープの泡を使った脱毛※)。
仕様●脱毛:○●除毛:○●角質ケア:○●ヘッド:アシ・ウデ用脱毛ヘッド/ワキ・Vライン用脱毛ヘッド/シューバーヘッド/コーム/角質クリアヘッド●使用できる部位:<脱毛・除毛>脚/腕/ワキ/Vライン、<角質ケア>足裏/足指/かかと●海外使用:○
色ピンク
質量(g)約170g(アシ・ウデ用脱毛ヘッド取付時、キャップ含まず)
電源電圧AC100~240V(自動電圧切替付) 50-60Hz
コード長さ(m)約1.8m(ACアダプター)
消費電力約10W(充電時)
パッケージサイズ(mm)高さ198×幅224×奥行80
本体寸法高さ16.3×幅6.7×奥行5.2cm(アシ・ウデ用脱毛ヘッド取付時、キャップ含まず)
機能泡脱毛/ドライ脱毛/密着フレーム/密着スイングヘッド/押しつけ防止センサー/3段階スピード切替
充電時間約1時間(室温15~35℃)
使用電池リチウムイオン電池
電源タイプ充電式・コードレス
連続使用回数1回のフル充電で約35分間使用可能(常温下<5~35℃>でドライ脱毛した場合の目安)
防水○(お風呂で使える防水式)
1台
¥28,900
税込¥31,790
8日以内出荷
鋭く、早く、美しく。プログレードの切れ味です。充電式です。プロバリカンと同じハイパワーな「リニアモーター」を搭載しました。約9,800ストローク/分で可動刃をダイレクトに往復駆動させ、ハイパワーをキープします。ヘア全体の刈り終わりまでスムーズなカットを実現します。切れ味にこだわった「日本製刃」を採用。刃の切れ味を左右する精密加工を日本国内で実施しました。カーボンコーティングと刃先角度45°の鋭角可動刃で切れ味がスムーズ、長もちします。お風呂でも使える&ウェットカット対応。お風呂でも使える充電式(コードレス)タイプです。シャンプー時のウェットカットで、スムーズな刈り心地を実現します。防水設計&ウォータースルー洗浄で後片付けも簡単。カット後の毛クズ処理も本体まるごと水洗い※1で簡単に行えます。刃を外さずに毛クズを洗い流せるウォータースルー洗浄です。急速1時間充電&1分クイックチャージ。約1時間でフル充電できます。電池が切れても1分の急速充電で、約1分のカットが可能で思い立ったらすぐに使えます。0.5mm単位でこだわりのスタイリングができる「刈り高さアタッチメント」。ダイヤル操作により、0.5mm刻みで1mm~20mmまでのスタイルに対応します。(直刃のカットは約0.5mm)。刈り高さアタッチメントは1~10mm・11~20mm。充電表示・完了ランプ。本体のランプ表示でお知らせします。充電スタンド付属。充電スタンド付属で置くだけで簡単に充電できます。スイッチロック機能。簡単な設定でロック可能です。持ち運び時に誤ってスイッチが入ることがなく便利です。海外でも使える、オートボルテージAC100V~240V。自動電圧切替付きで、国内でも海外でも使えます。
その他アタッチメントA(1-10mm)、アタッチメントB(11-20mm)
付属品刈り高さアタッチメント(1~10mm),刈り高さアタッチメント(11~20mm),充電スタンド,専用オイル,掃除用ブラシ,ポーチ
質量(g)185(アタッチメントを除く)
消費電力(W)【充電時】10
電源充電式
対応水洗い / 海外使用 / 防水設計
電源電圧(V)AC100~240自動電圧切替付)
連続使用時間90分間
コード【POS】4549980688854
充電時間1時間
使用電池Li-ion(リチウムイオン)電池
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)18.0×4.8×4.9
アズワン品番69-6002-76
1個
¥18,798
税込¥20,678
9日以内出荷
1.ワイドヘッドでより広範囲(※Panasonic従来品2017年発売ES-ED67との比較(Panasonic調べ)※)をスピーディー脱毛。使った瞬間ツルツル肌へ。2.肌にぴったり密着し、短い毛もキャッチ。3.泡が肌との摩擦を軽減、お風呂でやさしく泡脱毛(※ソープの泡を使った脱毛※)。
仕様●脱毛:○●ヘッド:アシ・ウデ用脱毛ヘッド/ワキ・Vライン用脱毛ヘッド●使用できる部位:脚/腕/ワキ/Vライン●海外使用:○
色ホワイト
質量(g)約170g(アシ・ウデ用脱毛ヘッド取付時、キャップ含まず)
電源電圧AC100~240V(自動電圧切替付) 50-60Hz
コード長さ(m)約1.8m(ACアダプター)
消費電力約10W(充電時)
パッケージサイズ(mm)高さ198×幅176×奥行55
本体寸法高さ16.3×幅6.7×奥行5.2cm(アシ・ウデ用脱毛ヘッド取付時、キャップ含まず)
機能泡脱毛/ドライ脱毛/密着フレーム/密着スイングヘッド/押しつけ防止センサー/3段階スピード切替
充電時間約1時間(室温15~35℃)
使用電池リチウムイオン電池
電源タイプ充電式・コードレス
連続使用回数1回のフル充電で約35分間使用可能(常温下<5~35℃>でドライ脱毛した場合の目安)
防水○(お風呂で使える防水式)
1台
¥20,900
税込¥22,990
8日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。