家電 :「オフィス 配線整理」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源プラグ通し穴の目隠しパーツ。
1個
499 税込549
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)業務用IHジャー炊飯器 2升炊き
「おどり炊き」の加熱コントロールと「炊き分け」機能で簡単にごはんの差別化。
用途・IHの細かな火力、加熱箇所コントロールによる「おどり炊き」を搭載。お米一粒一粒をムラなく均一に加熱します。・3つの炊き分け選択(かため、ふつう、やわらか)により、好みの食感を簡単に実現可能。・無洗米でも美味しい。簡単にメニューと好みの食感を実現。・パネルを大きくしフラット且つ上向き傾斜させ、LED搭載により、視認性UP。・工程表示と、音量や音のパターン調整機能搭載により、作業者へのお知らせを徹底。・保温機能により保温ジャーへの移し替えの重労働を抑制し、浸水、むらし時間を炊飯器におまかせする事で省力化に貢献。 その他【内窯】旨火ダイヤモンド釜 質量(kg)15.8 消費電力(W)炊飯時/2710、保温時/1115(保温安定時:52 定格単相200V(50/60Hz共通) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.2×42.9×34.4(蓋を開けた時:75.1) 電源コード1.5m(アース極付プラグ) 電源プラグ15A 炊飯容量3.6L(5合~2升)
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)業務用IHジャー炊飯器 3升炊き
「おどり炊き」の加熱コントロールと「炊き分け」機能で簡単にごはんの差別化。
用途・IHの細かな火力、加熱箇所コントロールによる「おどり炊き」を搭載。お米一粒一粒をムラなく均一に加熱します。・3つの炊き分け選択(かため、ふつう、やわらか)により、好みの食感を簡単に実現可能。・無洗米でも美味しい。簡単にメニューと好みの食感を実現。・パネルを大きくしフラット且つ上向き傾斜させ、LED搭載により、視認性UP。・工程表示と、音量や音のパターン調整機能搭載により、作業者へのお知らせを徹底。・保温機能により保温ジャーへの移し替えの重労働を抑制し、浸水、むらし時間を炊飯器におまかせする事で省力化に貢献。 その他【内窯】旨火ダイヤモンド釜 消費電力(W)炊飯時/3510、保温時/1115(保温安定時:56 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.2×42.9×39.0(蓋を開けた時:79.7) 電源コード1.5m(アース極付プラグ) 炊飯容量5.4L(1~3升)
1個
189,800 税込208,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

焼き網なしのグリル皿方式で、お手入れ性が向上した「新グリル」。新制御方式と独立した操作表示で、「グリルと後ろヒーターの同時使用ができ、効率よく調理」。フレーム・フロントの新構成とステンレスバックグリルで「すっきりとした新デザイン」
容量(kW)左IH:3、右IH:3、後ろラジエント:1.25、グリル:1.55 質量(kg)15.4 高さ(mm)ワークトップの上:13 質量(g)グリル皿:430 タイプ2口IH+ラジエント 鉄・ステンレス対応 定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用) 幅(cm)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×347×35 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64 消費電力(kW)5.8(4.8に切り換え可能) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)599×560×231 コード長さ(cm)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:90 電源プラグ2極・接地極付 30A 250V コンセント埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
1台
52,980 税込58,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

焼き網なしのグリル皿方式で、お手入れ性が向上した「新グリル」。新制御方式と独立した操作表示で、「グリルと後ろヒーターの同時使用ができ、効率よく調理」。フレーム・フロントの新構成とステンレスバックグリルで「すっきりとした新デザイン」
容量(kW)左IH:3、右IH:3、後ろIH:1.5、グリル:1.55 質量(kg)16.1 トッププレート:シルバー、本体正面:ライトグレー 高さ(mm)ワークトップの上:13 質量(g)グリル皿:430 タイプ3口IH 鉄・ステンレス対応 定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用) 幅(cm)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×347×35 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64 消費電力(kW)5.8(4.8に切り換え可能) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)599×560×231 コード長さ(cm)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:90 電源プラグ2極・接地極付 30A 250V コンセント埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷

左右IHは鉄・ステンレス対応のフライパン・鍋のみ使用できます。後ろヒーターは炙りや保温に便利なラジエントヒータータイプです。
容量(kW)グリル:1550 質量(kg)15.5 シルバー/ライトグレー 高さ(mm)ワークトップの上:13 消費電力(W)5800(4800切り換え可能) 定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用) 幅(cm)60 コード長さ(m)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×347×35 口数2口 対応鉄・ステンレス 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64(グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)599×560×231 電源プラグ2極・接地極付 30A 250V コンセント埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
1台
69,980 税込76,978
6日以内出荷

質量(kg)19.9 ウォームシルバー/シルバー 消費電力(W)4800 寸法(幅W×奥行D)(mm)グリル皿:256×355 定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用) コード長さ(m)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.7 ヒーター(W)1950 対応シングル(右IH)オールメタル対応 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64(グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×521×180 電源プラグ2極・接地極付 30A 250V コンセント小型30A用コンセント、埋込型WTN3730W(ホワイト)、露出型WK3730B(ブラック)/WK3730W(ホワイト)
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷

左右IHは鉄・ステンレスのフライパン・鍋のみ使用できます。後ろヒーターは炙りや保温に便利なラジエントヒータータイプです。
付属品IH100レシピ集 シルバー/シルバー 高さ(mm)ワークトップの上:12 消費電力(W)5800(4800/4000切り換え可能) 定格電圧(V)単相200(50Hz/60Hz) コード長さ(m)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×394×30 口数2口 ヒーター(W)2700 対応鉄・ステンレス 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×394×80(グリル皿の調理面から天井面までの高さ) 電源プラグ2極・接地極付 30A 250V コンセント埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼き網なしのグリル皿方式で、お手入れ性が向上した「新グリル」。フレーム・フロントの新構成とステンレスバックグリルで「すっきりとした新デザイン」。基本機能に絞った分かりやすい操作の「シンプル2口IH」
容量(kW)左IH:2.5、右IH:2.5、グリル:1.55 質量(kg)14.9 トッププレート:ブラック、本体正面:ライトグレー 高さ(mm)ワークトップの上:13 質量(g)グリル皿:430 タイプ2口IH 鉄・ステンレス対応(15A仕様) 定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用) 幅(cm)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×347×35 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64 消費電力(kW)2.9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)599×560×231 コード長さ(cm)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:90 電源プラグ2極・接地極付 30A 250V コンセント埋込型WN1112K、露出型WK3012
1台
75,980 税込83,578
6日以内出荷

質量(kg)18 シルバー/シルバー 消費電力(W)4000 寸法(幅W×奥行D)(mm)グリル皿:256×355 定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用) コード長さ(m)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.7 ヒーター(W)1950 対応鉄・ステンレス対応 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64(グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×521×180 電源プラグ2極・接地極付 20A 250V コンセント埋込型WN1932 露出型WKS294
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷

スタイリッシュなデザイン、色・サイズが選べる。ブラック・シルバー2色展開/幅75cm・60cmのサイズ展開。自動調理(6メニュー)、オーブン機能付き。底面がフラットなグリルを搭載。グリル操作を本体操作部に配置し、4熱源独立操作を実現
高さ(mm)ワークトップの上:11 質量(g)グリル皿:560 タイプ3口IH 鉄・ステンレス対応 定格電圧(V)単相200(50Hz/60Hz) コード長さ(m)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×346×34.2 ヒーター(W)1.95 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64 ヒーター左右IH:鉄・ステンレス対応 3.0kW/10段階、後ろIH:鉄・ステンレス対応 1.5 kW/7段階 消費電力(kW)5.8(4.8/4.0に切り換え可能) 電源プラグ2極・接地極付 30A 250V コンセント埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります