1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
左右IHは鉄・ステンレスのフライパン・鍋のみ使用できます。後ろヒーターは炙りや保温に便利なラジエントヒータータイプです。
付属品IH100レシピ集 シルバー/シルバー 高さ(mm)ワークトップの上:12 消費電力(W)5800(4800/4000切り換え可能) 定格電圧(V)単相200(50Hz/60Hz) コード長さ(m)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×394×30 口数2口 ヒーター(W)2700 対応鉄・ステンレス 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×394×80(グリル皿の調理面から天井面までの高さ) 電源プラグ2極・接地極付 30A 250V コンセント埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります