家電 :「業務用ヒーター」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
いたずらや誤操作を防ぐ「ボタン操作ロック」機能付。揚げ物コース:140℃~200℃(7段階調節)。操作者(オン。オフ)選択可。操作パネル部の強度UP。マグネットプラグ式
質量(kg)2.5
消費電力(W)1400
コード長さ(m)約1.9
寸法(Φmm)使用可能な鍋寸法:底径120~260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×345×54
電源(単相/V)100 50/60Hz
火力調節約75W~1400W相当(7段階調節)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
軽量・コンパクトで運びやすく、キーロック機能搭載で誤作動を防止します。
切り忘れ自動OFF、温度過昇防止など安全性にも配慮した製品です。
用途カウンタータイプ厨房用。
材質ステンレス
高さ(mm)100
奥行(mm)453
電源(V)単相200
電源コード(m)2
火力調節195~2000W相当(6段調整)
ビルトインタイプの客室用のIHクッキングヒーターです。
客席に設置しやすい22mm薄型コントローラーを採用しています。
高温注意ランプなどの安全機能を搭載しています。
用途ビルトインタイプ客室用。
プレート寸法(Φmm)190
奥行(mm)360
高さ(mm)100
幅(mm)315
ビルトインタイプ厨房用のIHクッキングヒーターです。
皿加熱・タイマー加熱機能搭載です。
トラスコ品番183-5549
幅(mm)276
質量(kg)5.3
高さ(mm)86
奥行(mm)316
電源(V)単相200
消費電力(W)2000
プレート寸法(mm)240×316
電源コード(m)2
アズワン品番64-8588-55
1台
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。