家電 :「電気釜」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)IHジャー炊飯器
タッチキー&ガラスパネルのスタイリッシュモデル 食卓の楽しみを広げる「炊込みごはん」専用コース新搭載 タッチキーとガラスパネルによる美しいフラット天面 2段IH&備長炭釜でふっくらおいしいごはんが炊ける「3.5合炊き」 ほぐれやすく、味が染み込みやすい「炊込みごはん」専用コース
仕様(内釜)内釜:備長炭釜、内面コート:備長炭コート、厚さ:2.0mm、(清潔)ステンレスふた加熱板:○、フラット天面パネル:○(ガラスパネル)、ふた加熱板丸洗い:○ 付属品しゃもじ,計量カップ 質量(kg)4.2 消費電力(W)炊飯時:約700 機能(炊飯)加熱方式:2段IH、インバーター:○、【美味しさ】(白米) エコ炊飯:○、早炊き:○、おかゆ:○、(玄米)ごはん:○(時短)、(雑穀米)ごはん:○、無洗米(専用)コース:○、うま味(み)キャッチャー:○、(保温・再加熱)いきいき保温:○、保温経過時間表示:○、あつあつ再加熱:○、【炊飯時間】エコ炊飯:43分、ふつう:48分、早炊き:24~30分、炊込み:54~58分、おかゆ:48~60分、玄米ごはん:80~90分、雑穀米ごはん:44~55分、【使いやすさ】LED表示:○、タッチキー:○、予約タイマー:2メモリー、炊飯残時間表示:○ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.1×30.8×20.2 高さ(cm)ふたを開けた時:43.0 消費電力量(Wh)炊飯時:13.9/回、保温時:13.9/h、タイマー予約時: 1.11/h、待機時:0.96/h 年間消費電力量(kWh/年)50.3 省エネ基準達成率(%)105(2008年) 炊飯容量約0.63L(0.5~3.5合)
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)自動計量IH炊飯器 SRAX1
仕様【内釜】ダイヤモンド釜 厚さ(mm)【内釜】1.5 寸法(mm)336×176×336 消費電力(W)470 方式IH 本体質量(kg)4.8 機能【炊飯予約】3メモリー※無線LAN接続時。未接続時は、「銀シャリふつう」「早炊き」のみ。 使用時間【銀シャリふつう】52~60分【銀シャリかため】51~60分【銀シャリやわらかめ】56~65分【早炊き】40~45分【おかゆ】68~70分 モード3メニュー(無洗米・カレー・おかゆ)※無線LAN接続時。未接続時は、「銀シャリふつう」「早炊き」のみ。 炊飯容量2合
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷

一粒一粒美味しく炊き上げ「220℃高温スチーム」+「大出力おどり炊き」。釜全体を高温で包み込み「全面発熱6段IH」。IHの大火力をお米の芯まで伝える「角型ダイヤモンド竈釜」
質量(kg)7.8 消費電力(W)炊飯時:1400、保温時:600 定格電圧(V)単相100 コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×365×267 炊飯容量1~10合
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

内釜は、ごはんがこびりつきにくいスミフロン加工。仕様定 格 電 圧:単相100V消費電力炊飯時:1、400W消費電力保温時:45W炊飯 容量:5合~20合コード 長さ:約1.5m 8.6kg
材質本体:鋼板 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×390×350 TKG品番9-0694-0501 TKG品番(2017)6-0613-0301
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります