手のひらサイズのコンパクトスピーカー。
小さくても出力5W、クリアで迫力の音楽再生。
スマートフォンからでも音量調整が可能です。
スマートフォンを充電できて便利。
充電用USB端子を2個装備しており、停電などの非常時にも便利です。
電池パックを付けたままで手軽に持ち運びが便利なハンドル付き。
ハンドル部にフックを内蔵しており吊下げにも対応しています。
スピーカー面がフレキシブルに可動し聴く楽しさをサポートします。
用途現場、作業場、事務所、移動時などさまざまな場所で
電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6
最大出力(W)(アンプ実用最大出力10%歪時)5
本体質量(g)420
ハンドル回転角度:0~360°(内蔵フックは90°回転)
機能電池残容量表示、電池切れ・電池高温お知らせ機能
角度調整範囲開閉角度:0~180°(7ポジション)、回転角度:0~270°(刻みなしの自由回転)
バッテリー電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)162×70×99(ハンドルを水平に収納した時)
ソース(入力)Bluetooth(R)
BluetoothVer.4.2 Class2(2.5mW)
プロファイル(対応)A2DP、AVRCP
ペアリング8(最大)
通信距離(m)(見通し)約10
USBタイプ2端子、Aタイプ、DC5V、合計2A出力
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。