USB Type-Cで充電できる手のひらサイズのミニアイロンです。本体はボディとアイロン面が分割でき収納はよりコンパクトに。手軽に持ち運べるから、ご家庭はもちろん、出張や旅行といった出先でも活躍します。
立ち上がり時間わずか2分、3段階温度調節が出来るから、気になった時さっと使えて便利です。高温で約35分、低温なら最大70分の連続使用が可能。
付け替え可能な毛玉取りヘッドが付属。
USBタイプUSB2.0 Type-C
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(mAh)2500
バッテリー電圧(V)7.4(3.7V×2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)アイロン:90×159×62、毛玉取器:83×145×88
質量(g)アイロン:約310、毛玉取器:約300
充電時間(分)約210(5V2A時)
温度(℃)(かけ面)低100、中130、高165
使用時間(分)アイロン:低70、中40、高35、毛玉取器:約20時間
回転数(min-1[r.p.m])毛玉取器:L/5400、M/6000、H/6800
付属品USBケーブル、アイロンかけ面カバー、霧吹き、掃除用ブラシ、収納袋
コードなし
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。