家電 :「回転機」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
軽量・コンパクト構造で持ち運びがラクラク。軽くて小さいのに強烈パワーを発揮します。高性能ファンモーターとヘッドから本体排気口までの空気流路をスムーズにすることにより、強烈パワーを実現しました。空気の力できれいに。[パワフルエアーヘッド]吸い込んだ空気の力でブラシを回転させて、じゅうたん上のごみをかき上げます。
付属品すき間用吸口、パックフィルター、GP-110F 1枚
色ホワイト
消費電力(W)1180~約240
幅(cm)ヘッド:約25
コード長さ(m)5
本体質量(kg)2.7、標準質量:4.1
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)351×236×202
吸込仕事率(W)600~約100
運転音67~約60dB
集じん量(L)1.3
1台
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
軽量・コンパクト構造で持ち運びがラクラク。軽くて小さいのに強烈パワーを発揮します。高性能ファンモーターとヘッドから本体排気口までの空気流路をスムーズにすることにより、強烈パワーを実現しました。床質や操作力に合わせてパワーやブラシ回転数を自動でコントロールします。[ごみハンターヘッド]。軽い力で前に進む[自走機能]。ブラシの回転で前に進む自走機能で、じゅうたんの上でも、より軽い操作でお掃除。
付属品パッとブラシ、すき間用吸口、パックフィルター GP-110F 1枚
色ベージュ
消費電力(W)1180~約240
幅(cm)ヘッド:約26
コード長さ(m)5
本体質量(kg)2.7、標準質量:4.4
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)351×236×202
吸込仕事率(W)620~約100
運転音66~約60dB
集じん量(L)1.3
1台
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
仕様使いやすさ:ごみダッシュ、からまんプレス構造、ARおそうじ
付属品ハンディブラシ、 伸縮すき間用吸口、布用ブラッシングヘッド、ほうきブラシ、スマホホルダー、延長パイプ、スタンド式充電台、ACアダプター、お手入れブラシ
タイプサイクロン式
本体質量(kg)0.97
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)スティック時:230×230×1010、ハンディ時:331×90×186、充電台セット時:270×280×1119
連続使用時間強約:8分、自動:約8~40分、標準:約40分(パワフル スマートヘッド plus非使用時:約60分)
ヘッド形状ヘッド幅:約23cm、ブラシ水洗い対応、3方向ごみくっきりライト、4方向吸引機構
充電時間約2時間
電池カセット式リチウムイオン電池(21.6V)
標準質量(kg)1.4
ヘッド仕様自走機能、クルッとヘッド、ペタリンコ構造、からまん機構、回転ブラシ、ワンタッチ着脱、水洗い対応、モーター駆動方式、からまんブラシ、2アングル形状
集じん量(L)0.15
1台
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
軽量1.1kg & 強力パワー。片手でラクラク使える軽さ。キレイをラクに楽しく。1.1kg*1の軽さでも強力パワーの使いやすいスティック登場です。サッと使えて、強く吸う。この軽さで驚きの吸引力です。小型・軽量でもハイパワーのファンモーターを採用。空気の流れを効率よく制御し、気になるごみもしっかり吸い込みます。もっとも明るく感じる波長に近い緑色LEDライトで、見えにくいごみも浮かび上がらせます。お部屋をキレイにするには、ごみを見えやすくすることが必要でした。日立はLEDライトにもっとも明るく感じる波長に近い「緑色」を採用。見えにくかったごみも浮かび上がらせて、キレイにできます。髪の毛などが、からまりにくい。ブラシの先端をループ形状にすることで髪の毛などがからまりにくくなり、スッキリ吸引。お手入れもラクラク。軽くて取り回しやすく、引くときもごみをしっかり吸い込みます。それが[パワフル スマートヘッド light]。自走機能で軽快にお掃除できて、すみまでしっかりキレイに。お掃除のはじめから、あとのお手入れまで使いやすさにこだわっています。さまざまなツールからお手入れまで、使う人にうれしいこだわりが詰まった一台です。回転ブラシは髪の毛などがからまりにくく、水洗いができます。
仕様使いやすさ:ごみダッシュ、からまんプレス構造
付属品ハンディブラシ、 2WAYすき間ブラシ、延長パイプ、スティックスタンド、ACアダプター、お手入れブラシ
タイプサイクロン式
本体質量(kg)0.8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)スティック時:218×230×975、ハンディ時:362×85×162、スタンドセット時:249×280×1008
連続使用時間強約:8分、自動:約8分~30分、標準:約30分(パワフル スマートヘッド light 非使用時:約45分)
ヘッド形状ヘッド幅:約23cm、ブラシ水洗い対応、ごみくっきりライト(5灯)、シンクロフラップ
充電時間約2時間
電池カセット式リチウムイオン電池(18V)
標準質量(kg)1.1
ヘッド仕様自走機能、クルッとヘッド、ペタリンコ構造、からまん機構、回転ブラシ、ワンタッチ着脱、水洗い対応、モーター駆動方式、からまんブラシ、2アングル形状
集じん量(L)0.15
1台
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。