家電 :「usb type-c」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフォンやタブレットなど Type-C搭載機器ですぐ使える。ハウジングにマグネットを内蔵しているので整理しやすく絡まりにくい。マイク付きリモコンで通話や会議に便利。
用途スマートフォンの音楽再生、WEB会議、WEB授業、動画視聴などに コード長さ(m)約1.5 プラグType-C 再生周波数帯域(Hz)20~20,000 ドライバーユニット(Φmm)直径10 音圧感度(dB/mW)97
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マクセルUSBモバイルヒートブラシ
エコ商品
ブラシタイプのヘアアイロン、髪をとかすだけで簡単ストレートに。ヒートピン24本、髪をしっかりキャッチしてスタイリング。USB電源&モバイルバッテリー対応で外出先でも手軽に使える。コンパクトサイズなので持ち運びに便利。設置温度2段階 High:180℃、Low:160℃
用途外出先でのお直しに。 付属品USBケーブル1m(USB-A-Type-C)、ポーチ 温度(℃)180/160(設定) 本体質量(g)約85 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×32×200 温度調節2段階 立ち上がり時間約40秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,990 税込5,489
4日以内出荷

カセットテープと共に、最高の音楽体験を提供できるのは、信頼のブランド、マクセルだけです。回転むらを抑え高音質を実現(真鍮フライホイールを採用)。Bluetooth対応だからワイヤレスヘッドフォンでも音楽が聴ける。充電式バッテリー内蔵。
付属品充電用ケーブル(USB-A-Type-C)、取扱説明書(保証書付) 本体質量(g)約210 入力電源:USB Type-C、DC5V 1.5A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W122×D38×H91(突起部含む) 充電時間約2時間 再生時間(時間)約9(ヘッドフォン接続)、約7時間(Bluetooth接続)
1台
10,980 税込12,078
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB充電でコードのわずらわしさなく外出先でも手軽に使える。立ち上がり時間約10秒。髪質やスタイリングに合わせて選べる温度4段階設定。すべりのよいセラミックコーティング、上下に動くフレキシブルフィットプレートで髪にやさしくスタイリング。
セット内容USBケーブル(USB-A-Type-C)、ポーチ、取扱説明書(保証書付) 電源充電式 本体質量(g)約205 プレート寸法(mm)70×18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×213(プレートロック時) 設定温度(℃)80/140/170/200 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧×電流(VA)【Type-C 】DC5V/2A
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デリケートゾーンのムダ毛ケアができる、VIO専用シェーバー。2種類の刃を好みに応じて使い分けできる。トリマー刃:長さ、ボリューム調整。メッシュ刃:つるつるに仕上げる。刃のアタッチメントは外して水洗いできるので清潔です。USB充電式で電池交換不要。刃が肌に直接触れないスキンガードコーム付き。
付属品メッシュ刃、スキンガードコーム、ブラシ、充電用ケーブル(USB-A-Type-C 約50cm) 電源リチウムイオン電池 本体質量(g)約72 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×37×165 使用時間(分)約60 充電時間(時間)約3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,990 税込4,389
4日以内出荷

片耳3.3gの小型軽量で、寝転びながら音楽や動画を楽しめる。小型サイズで小さな耳にもフィット。ハンズフリー対応で電話やWEB会議におすすめ。本体連続再生時間は従来品比約1.6倍の約6.5時間。充電ケースのフル充電により、従来品比約1.4倍の約19.5時間の再生が可能。タッチセンサーボタン採用。
付属品イヤーピース (S/M/L各2個) ※Mは本体に装着、充電用ケーブル (USB-A-Type-C 約45cm)×1本取扱説明書 (保証書付) 質量(g)本体:約3.3×2、ケース:約25 形式密閉ダイナミック型 電源内蔵充電式リチウムイオン電池 接続方式Bluetooth ケース寸法(mm)67×46×27 連続使用時間(時間)(再生)約6.5/(待受)約70 通信方式Bluetooth Ver.5.3 充電時間(時間)本体:約1.5、ケース:約2 ペアリングマルチペアリング:最大4台 通信距離(m)(最大)約10 イヤホン形状カナル型 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カセットテープと共に、最高の音楽体験を提供できるのは、信頼のブランド、マクセルだけです。スピーカー内蔵モデル。ステレオ再生対応。回転むらを抑え高音質を実現(真鍮フライホイールを採用)。Bluetooth対応だからワイヤレスヘッドフォンでも音楽が聴ける。充電式バッテリー内蔵。
セット内容充電用ケーブル(USB-A-Type-C)、取扱説明書(保証書付) 本体質量(g)約210 充電時間約2時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×91×38(突起部含む) 入力電源USB Type-C、DC5V 1.5A ヘッドフォン端子Φ3.5mmステレオミニジャック 再生時間(時間)約9(ヘッドフォン接続)、約7(Bluetooth接続)
1台
13,980 税込15,378
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります