カメラ・ビデオカメラ (2) カテゴリ: 家電ブランド: 富士フイルムイメージングシステムズすべて解除
”チェキ” instax mini 41 富士フイルムイメージングシステムズ 当日出荷
クラシックなカメラデザインで幅広いユーザー層に人気のある「instax mini 40(TM)」のデザイン・機能を進化させたアナログインスタントカメラ、”チェキ” instax mini 41。
黒とダークトーンのシルバーを基調にオレンジ色をアクセントにした、ファッション性の高いクラシックデザインを採用。ファッションアイテムとしても、気軽に持ち歩くことができます。
シーンに合わせて最適なシャッタースピードやフラッシュ光量を自動調整。晴れた屋外や光量の少ない屋内、接写やセルフィーなどでも被写体を簡単・きれいに撮影できます。
レンズを一段階回すだけで、接写やセルフィーに最適な「クローズアップモード」に簡単に切り替え可能。接写の際にファインダーから見える視野を、実際のプリントに写る範囲に合わせる機能(パララックス補正)を搭載。
仕様 フィルム送り出し:電動式、フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します。)、フィルムカウンター/フィルムパック確認窓つき 質量(g) 345(電池、ストラップ、フィルム別) 電源 単3形アルカリ電池(LR6)2本/撮影可能パック数:約10パック(メーカー試験条件による) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 104.5×67.5×122.5 レンズ 2群2枚構成 f=60mm 1:12.7 シャッター プログラム式電子シャッター 1/2~1/250秒 低輝度スローシンクロ ファインダー 実像式ファインダー0.37倍/ターゲットマーク付きクローズアップモード用視差補正機能付き 撮影範囲 0.3m~∞(0.3m~0.5mではクローズアップモードを使用) フラッシュ 常時発光フラッシュ(自動調光)/充電時間:7秒以下(新品電池使用時)/フラッシュ撮影距離:0.3~2.2m オートパワーオフ 5分間 露光調節 自動調節 Lv 5.0~14.5(ISO 800) 使用フィルム 富士フイルム インスタントカラーフィルム instax(TM) mini RoHS指令(10物質対応) 対応 画面寸法(mm) 62×46
チェキ INSTAX mini 12 富士フイルムイメージングシステムズ 当日出荷
撮ったらその場ですぐ写真ができる!世界で1枚だけの写真。イベント時に大活躍!!
レンズを回して電源ON!さらに回すだけでクローズアップモード(30~50cmの接写に最適なモード)に!
接写時もファインダーと写真のズレが出ない様パララックス補正を実現。
セルフィーミラーで写る範囲を確認しながら、カンタンに撮影できます。
クローズアップモードでもフラッシュを自動調整!強すぎない光で白飛びを抑え、セルフィーもさらにきれいに撮れる!
周りの明るさにあわせて、シャッタースピードやフラッシュ光量を自動で調整。
特別な操作なしでキレイな写真を撮ることができます。
仕様 フィルム送り出し:電動式、フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します。) その他 フィルムカウンター/フィルムパック確認窓つき 寸法(mm) 104×66.6×122 質量(g) 306(電池、ストラップ、フィルム別) 電源 単3形アルカリ電池(LR6)2本/撮影可能パック数:約10パック(メーカー試験条件による) レンズ 2群2枚構成 f=60mm 1:12.7 シャッター プログラム式電子シャッター 1/2~1/250秒 低輝度スローシンクロ ファインダー 実像式ファインダー 0.37倍/ターゲットマーク付き クローズアップモード用視差補正機能付き 撮影範囲 0.3m~∞(0.3m~0.5mではクローズアップモードを使用) フラッシュ 常時発光フラッシュ(自動調光)/充電時間:7秒以下(新品電池使用時)/ フラッシュ撮影距離:0.3~2.2m オートパワーオフ 5分間 露光調節 自動調節 Lv5.0 ~ 14.5(ISO800) 撮像画面サイズ 62mm×46mm 使用フィルム 富士フイルム インスタントフィルム INSTAX mini RoHS指令(10物質対応) 対応
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります