家電 :「特殊 乾電池」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軍需・宇宙・海洋・社会インフラで培った実績に基づく長期運用提案が可能です。大容量・高出力のCELLラインアップを保有します。-60℃~+85℃まで動作するリチウム金属一次電池です。保存性:低い自己放電率、用途によっては10年以上、長期保存後も安定した出力が可能です。安全性:UL1642及びIEC60086-4に適合しております。欧州電池指令に準拠しております。定格に対応した機器にご使用いただけます。充電はできないのでご注意ください。
サイズセル:1/2AA 高さ(mm)最大:25.15 質量(g)8.9 構造セル:ボビン 公称電圧(V)3.6 本数1 動作温度-60℃~85℃ 電流(mA)最大連続:35 最大外径(mm)14.55 アズワン品番67-9340-92 最大放電電流(A)0.1 公称容量(Ah)1.2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります