ワイヤーフレームヘッドセットで、アクティブなボーカリストや多数の楽器を演奏するマルチプレイヤーにも安全かつ快適にフィット。タイトな単一指向性(カーディオイド)コンデンサー特性が音の被りやフィードバックを排除し、大音響のステージやフロアモニタ背後での使用にも対応。柔軟なグースネックデザインで、最適なマイクロホン位置に調整でき、高い遮音性を実現。軽量でシンプルな設計で長時間の装着も快適。TA4FコネクターがすべてのShureワイヤレスボディパックシステムと互換性あり。使いやすさと信頼あるパフォーマンスで知られる幅広いShureワイヤレスシステムに付属。しっかりと装着できるスナップフィット式のウインドスクリーンでポップ、ブレス、吹かれノイズを抑え、明瞭なサウンドを実現。周波数応答の最適化により明瞭で鮮やかなボーカルを再生。これまで培われたShureの精密なエンジニアリングにより、優れた音響性能と耐久性の両方を実現
付属品2 Windscreens / 1 Headset Clip
質量(g)72
形式【トランスデューサー】Condenser
周波数(Hz)最小50
電源【ファンタム電源 (VDC)】TQG: 5v DC (bias), XLR: 11 to 52 VDC
周波数(kHz)最大20
感度(dBV/Pa):-59、(mV/Pa):1.1
ケーブル1.1 m / 45 in
音圧レベル(dB)153
コネクタ3 Pin XLR, TQG (TA4F, 4-Pin Mini)
指向性Cardioid
自己雑音レベル(dB)39
インピーダンス(Ω)2400
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。