家電 :「webライト」の検索結果
主な特長。【防水・防塵・耐衝撃・耐寒を備えたタフネスボディ】。水深20mで連続2時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8級)相当、砂や埃から守る防塵性能IP6X(JIS保護等級6級)準拠、2.1mからの落下に耐える耐衝撃性能、100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造、さらに氷点下10℃でも作動する耐寒性能も備え、水中から雪山まで過酷な環境下でも使用できるタフネスボディ。【4K動画撮影】。4K(3840×2160ピクセル)で高精細な動画が記録可能。HD・Full HDサイズの動画撮影では、通常の電子手ぶれ補正Movie SRに加え、Movie SR+を搭載。揺れや歪みをおさえた自然な動画撮影が可能です。【手袋でも扱いやすい、アウトドア仕様の操作性】。アルミパネルを採用した堅牢性の高いボディに、ダイヤルを回すだけでのモード切りかえ、操作しやすい縦型のズームボタンを採用。背面に配置したボタンの間隔を広くすることで、手袋をしたままでも扱いやすくなっています。【広視野角の3.0型液晶モニター搭載】。3.0型、約104万ドット、3:2の液晶モニターには外光の反射を抑えるAR(Anti-Reflection)コートが施されています。また、日差しが強い屋外撮影や、夜景撮影などのシーンに合わせてモニターを見やすい明るさに簡単に調整できるアウトドアモニターも採用。環境に応じてプラス側に2段階、マイナス側に2段階調整できます。【GPS・電子コンパスを内蔵】。GPSを利用して撮影データに位置情報を記録することができます。通常のGPSシステムに加え、「GLONASS」に対応。撮影画像の情報を地図と連携させたり、移動したルートを地図で表示するなど、撮影後の楽しみがさらに広がります。撮影画像の右下にGPS情報や電子コンパスによる撮影方位情報、協定世界時を表示することも可能です。【クリアな高画質と撮影機能】。有効約2000万画素の高精細画素と最高ISO感度6400の高感度性能を搭載し、低ノイズ・高ダイナミックレンジの高精細でクリアな画質を実現。焦点距離5~25mm(35ミリ判換算で約28~140mm相当)の光学5倍ズームを備え、広角約28mm(35ミリ判換算)で撮影できる広大な風景から望遠撮影まで様々な撮影シーンで活躍します。また、シーンに応じて選べる24の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りする機能により快適な撮影を可能にします。【撮影が楽しくなるさまざまな機能】。カメラから最短10cmの距離にピントが合うマクロモードと1cmの距離まで寄れる1cmマクロモードを搭載。また、レンズ外周のリングライトに9段階の明るさ調整や、6灯の点灯箇所が選べる機能を搭載。被写体全体を明るく照らして影を飛ばしたり、一方向から光をあてて立体感を出すなど様々な撮影に使用できます。また、「デジタル顕微鏡モード」により、肉眼では捉えられないミクロの世界を手軽に撮影できます。【Webカメラ機能】。UVCモードに切り替え、付属のUSBケーブルをパソコンにつなぐだけで、フルHD、30fpsの高画質Webカメラとして使用可能。光学5倍ズームや、マクロ機能、内蔵のリングライトを組み合わせることで、多彩な映像表現を可能にします。ビジネスやプライベートでのオンラインコミュニケーションを強化するための強力なツールとして活用できる。【工事や建設の現場でも活躍】。耐衝撃性の高いタフボディは手袋をしたままでも操作しやすく、公共建設工事などの電子納品に適した「CALS」モードもダイヤルを回すだけで簡単に選択可能。暗い現場などでは調光可能なリングライトが役立ち、コンクリートのクラックや鉄筋のマーク記録といった細かなものも、マクロモードを併用することで詳細まで写すことができます。
付属品充電式バッテリー DB-110、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル I-USB173 、ハンドストラップ、マクロスタンド
色ブラック
質量(g)(本体のみ)約215
電源充電式バッテリーDB-110、ACアダプターキットK-AC166J(別売)
有効画素数約2000万画素
記録媒体内蔵メモリー(約27MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、FlashAir(TM)カード
ズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約8.1倍、[インテリジェントズーム]10M時 7/640時 約40.5倍
防塵防水性能IPX8・IPX6
焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140
撮像素子1/2.3型 CMOS
シャッタースピード1/4000秒~1/4秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)
インターフェイス【外部】USB3.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD)
モニターサイズ3.0型(アスペクト比3:2)/約104万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約118.2×65.5×33.1(操作部材、突起部除く)
1台
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。