家電 :「ワンセグ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイドな画面でワンセグTVが見られるラジオ。 設定した時間が経過すると映像や音声が自動的に消えるスリープ(省電力)機能付き。 電子番組表(EPG)対応。
付属品ACアダプタ、USB/MicroUSBケーブル 材質ABS、ガラス ブラック 質量(g)240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×89.5×25 連続使用時間(時間)ワンセグTV:約4、ワンセグ音声:約11、FMラジオ:約45、AMラジオ:約45 電池寿命充放電回数目安:約400回 充電時間(時間)約6 受信周波数ワンセグTV:470MHz~770MHz(CH13~CH62)、FMラジオ:76MHz~90MHz、AMラジオ:531KHz~1629KHz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

ヤザワコーポレーション3.2インチ手回し充電ワンセグテレビ
エコ商品
スマートフォン充電機能 デジタルチューニング選局機能 LEDライト搭載 モニターOFF機能(ラジオ・TV音声モードのみ)
材質ABS ホワイト 定格充電時:DC5V/最大1A、出力時:DC5V/最大750mA 本体質量(g)約305 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×40×97 連続使用時間(時間)【アルカリ乾電池※音量中程度の場合】TV:スピーカー/約5.5、イヤホン/約6、TV音声:スピーカー/約10、イヤホン/約11、AM・FM:スピーカー約30、イヤホン/約33、【内蔵バッテリー(USB充電)※音量中程度/満充電時】TV:スピーカー/約4、イヤホン/約5、TV音声:スピーカー/約7、イヤホン/約8、AM・FM:スピーカー約10、イヤホン/約11 光源白色LED×3灯※交換不可 連続使用時間(分)【手回し充電※音量中程度/1間100回転の速さで10間回した場合】TV:スピーカー/約3、イヤホン/約3、TV音声:スピーカー/約4、イヤホン/約4、AM・FM:スピーカー約10、イヤホン/約10 液晶サイズ3.2インチ TFTカラー液晶 4:3対比画面 使用電池内蔵バッテリー(リチウムイオン電池DC3.7V/2000mA)※交換不可、USB DC充電(USB type-C)、単3形乾電池×4本※別売 充電時間(時間)約4※付属のACアダプタを使用した場合/満充電 画素数320×240 アズワン品番65-0529-95 受信方式ワンセグTV/AM/FM(ワイドFM対応) RoHS指令(10物質対応)対応 表示切替16:9⇔4:3に切替対応 充放電回数(回)約400
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります