家電 :「変圧器 220v」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤザワコーポレーショントラベル電気ケトル
国内外対応 電圧切替スイッチ。最大容量400ml。空焚き防止機能で安全安心。凹凸のない平面ヒーターでお手入れ簡単。付属でコップ2個付き。電圧切替スイッチを切替えることにより、日本でも海外でも使用することができます。(100V~130V/220V~240V)
付属品コップ2個 材質PP ホワイト タイプ変圧器:トランス式 定格電圧100V~130V/220V~240V コード長さ(m)約0.9 本体質量(g)約430 消費電力420W~/(100V~130V)、550W~/(220V~240V) 周波数50/60Hz 本体寸法W約90mm×H約172mm×D約150mm
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

ヤザワコーポレーショントラベルスチームアイロン
電圧切替スイッチ付。日本でも海外でも使用することができます。手のひらサイズで持ち運び便利!。折りたたんでできたシワを伸ばすスチーム機能付!。衣類の素材に合わせて温度設定が可能。コードを本体に巻き付けて収納もできるコードホルダー付。かけ面温度:。:低温(70~120℃)、。:中温(100~160℃)、。。:高温(140~200℃)
材質本体:ABS樹脂 かけ面:テフロン加工 ホワイト/グレー タイプ変圧器:トランス式 定格電圧100V~130V/220V~240V コード長さ(m)約1.6 本体質量(g)約490 消費電力100V-130V:260W-420W、220V-240V:340W-405W 周波数50/60Hz 本体寸法W約143mm×H約95mm×D約78mm
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります