家電 :「耐熱容器」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鍋や耐熱容器を汚さず手軽にできる低温調理機。 調理機がお湯を循環させ一定の温度に保ちます。
材質ABS樹脂、18-8ステンレス、ポリカーボネイト、シリコーン、アクリル 設定温度(℃)0~95(0.5℃単位) タイマー機能00:01~99:59(分単位) 終了1分前に電子音でお知らせ 適合サイズ(鍋)深さ16cm以上、最大10L 間口W×奥行D×高さH(mm)80×160×370 質量(kg)1.3 種別低温調理器 TKG品番9-0712-0301
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります