家電 :「オフィス 配線整理」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
壁寄設置:可動脚を折りたたむと壁面にピッタリと設置可能
移動:可動脚を折りたたみ部屋間をスムーズに移動可能
移動時に便利なハンドルを標準装備。配線フックとしても使用可能
本体内に配線収納可能(背面パネルは着脱式)。支柱前面の配線穴はオプション棚板に設置した機器の配線可能
大型キャスター
付属品ディスプレイ取付ネジセット
キャスターウレタン巻き双輪/2個ダブルストッパー付
キャスター径(Φmm)100
角度調整範囲前方11度・3度 (任意調節可能)
関連資料(0.3MB)
上下調整50mmピッチ 6段階
ディスプレイを低い位置に設置可能。75V型までのディスプレイを上向きにセット可能。
本体内に配線収納可能(背面パネルは着脱式)。支柱前面の配線穴はオプション棚板に設置した機器の配線可能。
大型キャスター
用途スタジオ、テレビ局、イベントホール、ショッピングモール等に有効
付属品ディスプレイ取付ネジセット
質量(kg)約17.5
タイプロータイプ
キャスターウレタン巻き双輪/2個ダブルストッパー付
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×680×779
適合サイズ~75V型
キャスター径(Φmm)100
角度調整範囲後方45度(任意調節可能)
関連資料(0.3MB)
総耐荷重(kg)120(取付モニター/ディスプレイ:80以下)
上下調整50mmピッチ 6段階
スタンダードなウォールナット木目柄。
スリットからスマートに配線が可能。
背面は付属の結束ベルトで配線処理が可能。
耐荷重(kg)総:50(取付テレビ:40以下)、底板:15以下
付属品棚板1枚、結束ベルト2個、テレビ取付ネジセット
質量(kg)約25
全高(mm)1031/1081/1131
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×402×1030
棚板耐荷重(kg)5以下
対応インチサイズ~55V型
関連資料(12.5MB)
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
脚部アールデザイン。出っ張りをなくし安全性を考慮。
背面ホルダー。配線、CPU、STBを収納可能。
仕様角度調節:前方12度、後方12度
付属品ディスプレイ取付ネジセット
質量(kg)約23.5
耐荷重(kg)100(取付モニター/ディスプレイ:40以下)
キャスター双輪キャスター(内ストッパー2個)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×760×1595
キャスター径(Φmm)75
関連資料(0.27MB)
扉部分にシリンダー錠付(盗難防止)
大型収納タイプで大型の機器、複数の機器を収納可能
PH-823B/825B/827B/829Bの脚部に固定可能
背面に直径50mmの配線穴を装備(3カ所)。PH-820シリーズ本体の配線穴にダイレクトに配線可能
付属品棚板1枚
質量(kg)約21.5
耐荷重(kg)総耐荷重:約40、天板:30以下、棚板:20以下、底板:40以下
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×470×380
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)802×492×450
関連資料(0.37MB)
上・下設置に対応。前後調整/上下調整可能。ケーブル収納スペースでスッキリ配線。
総耐荷重(kg)5
質量(kg)1.5
対応機種[ディスプレイスタンド]PL-5135B/PL-5337B/PL-5355BPH-625S/PH-625B/PH-627S/PH-627BPH-663/PH-665/PH-667/PH-669/PH-679PH-773/PH-775PH-813/PH-815/PH-817/PH-818/PH-815F/PH-817FPH-B813/PH-B815/PH-B817/PH-B818/PH-B815F/PH-B817FPH-915/PH-917[カメラスタンド]PLP-B502PHP-S6202/PHPB6202PHP-62PHP-7702※上部取付のみ対応PHP-8102/PHP-B8102PHP-9102
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅 420 × 奥行き 79 × 高さ 165
関連資料(1.15MB)
1台
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
スタンダードなウォールナット木目柄。
スリットからスマートに配線が可能。
背面は付属の結束ベルトで配線処理が可能。
棚板は上下4段階。前後2段階の調節が可能(取り外しても使用可能)。
テレビは3段階の高さ調節が可能。
段差を微調節できるアジャスター付。
耐荷重(kg)総:50(取付テレビ:40以下)、底板:15以下
付属品棚板1枚、結束ベルト2個、テレビ取付ネジセット
質量(kg)約19
全高(mm)1031/1081/1131
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×402×1030
棚板耐荷重(kg)5以下
対応インチサイズ~55V型
関連資料(12.5MB)
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
収納ボックス(フラップ扉式)。パネル背面に配線レール加工。直径50mmキャスター(2個ストッパー付)。鍵穴加工(市販のワイヤーロック取付可能)
関連資料(0.23MB)
無段階の高さ調節可能
スピーカーの固定可能
支柱内に配線可能(パイプ内寸23mm)
様々なリスニングポジションに対応する3サイズをラインナップ
適合Ventoシリーズとトータルコーディネイトが可能
関連資料(0.28MB)
幅広いシーンに馴染む、木目調デザイン
機能性も充実したディスプレイスタンド
テレビ会議に最適な配線処理や機器収納を考慮したオプションをラインナップ
付属品ディスプレイ取付ねじセット、結束バンド×4
質量(kg)20.5
外形寸法(mm)700×703×1496
ディスプレイ~65V型対応
調節範囲(mm)上下50(ピッチ5段階)
ホルダー寸法(mm)前面:230×40×125、背面:160×40
総耐荷重(kg)100(ディスプレイ50以下)
移動に便利なローラーキャスター付き
垂直タイプの簡易サイネージスタンド
パイプ形状の軽量な本体
ACアダプタの設置や配線に便利な背面ホルダー付き
付属品ディスプレイ取付ねじセット
関連資料(0.24MB)
収納ボックス(フラップ扉式)。パネル背面に配線レール加工。直径50mmキャスター(2個ストッパー付)。鍵穴加工(市販のワイヤーロック取付可能)
関連資料(0.26MB)
スラブ取付板・伸縮パイプ・ディスプレイ取付金具がセットになったモデル
前方20度、後方4度(任意調節可能)、伸縮パイプで高さ調節可能 ※調節後固定
フリーストップの首振り機能 左右各70度(任意調節可能)
背面には小型機器が設置可能なスライド式STBホルダー付
スライド式STBホルダー用の固定ベルト1本付属
パイプ内に配線可能(パイプ内有効内寸 直径39mm)
適合サイズ~60V型
総耐荷重(kg)50(取付ディスプレイ:45以下)
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)240×240
付属品ディスプレイ取付ネジセット、化粧カバー、固定ベルト1本、結束バンド3本
取付ピッチ200×200 / 100mm、300×300 / 200 / 100mm、400×400 / 300 / 200 / 100mm
角度調整範囲前方20度、後方4度、左右各70度(任意調節可能)
関連資料(0.26MB)
移動に便利な低床キャスター付。
配線に便利なサイドスリット。
機器の設置に便利な棚板。
上下5段階・前後2段階調節が可能(取り外しても使用可能)。
グレー木目で、高さ調整も可能。
仕様低床キャスター付
付属品棚板1枚
棚板耐荷重(kg)5以下
関連資料(0.78MB)
前方12度、後方12度の角度調節可能。
左右の角度固定ノブで簡単調節。
配線、CPU、STBを収納可能。
移動に便利なキャスター付。
(直径75mmの双輪キャスターを採用。※内2個ストッパー付)
用途【大型用】~70V型対応
付属品ディスプレイ取付ネジセット
質量(kg)約26.5
色黒
耐荷重(kg)120(※取付モニター/ディスプレイ:65以下)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅 740 × 奥行き 800 × 高さ 1595
対応インチサイズ~80V型
関連資料(0.27MB)
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
大型収納タイプで大型の機器、複数の機器を収納可能
使用中に付属の鍵を掛ける事ができるフックを扉内に装備
背面に直径50mmの配線穴を装備(3カ所)
扉にシリンダー錠を採用。(盗難防止)
付属品棚板1枚、コーナーガード2個
質量(kg)約23
耐荷重(kg)総耐荷重:40、棚板:20以下、底板:30以下
適合品番PL-5337B/5355B
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×476×378
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×495×450
関連資料(0.32MB)
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
移動に便利な低床キャスター付。
配線に便利なサイドスリット。
機器の設置に便利な棚板。
上下5段階・前後2段階調節が可能(取り外しても使用可能)。
グレー木目で表面は硬くて傷が付きにくい、低圧メラミン仕上げ。
テレビは3段階の高さ調節が可能。
置き場所を選ばない自立型スタンド。
壁に寄せずに使用可能です。
耐荷重(kg)総:50(取付テレビ:40以下)、底板:15以下
仕様低床キャスター付
付属品棚板1枚
質量(kg)約16
全高(mm)940/990/1040
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×420×843
棚板耐荷重(kg)5以下
対応インチサイズ~55V型
関連資料(12.5MB)
1台
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
移動に便利な低床キャスター付
配線に便利なサイドスリット付き支柱
機器の設置に便利な棚板。上下7段階、前後2段階の調節可能(取り外しても使用可能)
置き場所を選ばない自立スタンド。壁に寄せずに使用可能。
最適な視聴ポジション。ダイニング・寝室などに最適
画面センター目安 約1000~1100mm
付属品棚板1枚、テレビ取付ネジセット
高さ(mm)画面センター目安:約1000~1100
耐荷重(kg)棚板:5以下、底板:15以下
キャスター低床キャスター付(キャスターは外せません)
大型テレビ対応壁寄スタンド
86V型までの特大型テレビに対応
ワイド1000mmの大型棚板2枚付属。サウンドバーや複数の機器が設置可能(取り外しても使用可能)
配線に便利な背面ホルダー付。有効内寸:W220×D50(mm)
テレビは5段階の高さ調節が可能
床と壁の両方向にアジャスター付
質感の高い木目シート
付属品棚板2枚、テレビ取付ネジセット
質量(kg)約27.5
高さ(mm)画面センター目安:約1000~1200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×426×1206
棚板耐荷重(kg)10以下
対応インチサイズ86V型まで
関連資料(0.32MB)
総耐荷重(kg)70(取付テレビ:50以下)
工事不要。石こうボードに取り付ける「壁掛け」みたいなテレビスタンド
ステンレスピンで取り付けるので壁の傷跡が目立ちません
機器設置スタイルに合わせて、棚板の有無を選択可能
テレビ裏にアダプターなどが設置できる収納スペース
テレビは専用金具でワンタッチ取付
本体下部は巾木も配線も通せる形状の為、壁にピッタリ設置可能
付属品棚板1枚、テレビ取付ネジセット
質量(kg)約9.5
耐荷重(kg)20(※取付ディスプレイ:20以下)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×58×1219.5
対応インチサイズ~43V型
工事不要。石こうボードに取り付ける「壁掛け」みたいなテレビスタンド
ステンレスピンで取り付けるので壁の傷跡が目立ちません
機器設置スタイルに合わせて、棚板の有無を選択可能
テレビ裏にアダプターなどが設置できる収納スペース
テレビは専用金具でワンタッチ取付
本体下部は巾木も配線も通せる形状の為、壁にピッタリ設置可能
付属品棚板1枚、テレビ取付ネジセット
質量(kg)約12
耐荷重(kg)40(※取付テレビ:40以下)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×58×1359.5
対応インチサイズ~65V型
省スペースで設置可能な奥行薄型の壁寄スタンド
ディスプレイとオプション(棚板・化粧パネル・カメラスタンド・CPUホルダー)が本体支柱の自由な高さに取り付け可能
棚受けレールの裏側に付属の結束バンドで配線を固定
ディスプレイとオプションの取り付けが35mmピッチで調整可能、棚受レールには高さ調節に便利な目盛り付
引っ掛け+脱落防止用の固定金具でしっかり固定
床と壁の両方向にアジャストし安定性と安全性を確保
仕様ディスプレイ・オプションの取り付けが35mmピッチで調節可能※本製品は必ず壁に寄せて設置してください。
付属品ディスプレイ取付ネジセット、結束バンド4本
質量(kg)約14.5
耐荷重(kg)80(※取付モニター/ディスプレイ:40以下)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)718×416×1621
アズワン品番64-7705-03
対応インチサイズ~65V型
関連資料(0.26MB)
1台
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。