家電 :「低い棚」の検索結果
ディスプレイを低い位置に設置可能。75V型までのディスプレイを上向きにセット可能。
本体内に配線収納可能(背面パネルは着脱式)。支柱前面の配線穴はオプション棚板に設置した機器の配線可能。
大型キャスター
用途スタジオ、テレビ局、イベントホール、ショッピングモール等に有効
付属品ディスプレイ取付ネジセット
質量(kg)約17.5
タイプロータイプ
キャスターウレタン巻き双輪/2個ダブルストッパー付
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×680×779
適合サイズ~75V型
キャスター径(Φmm)100
角度調整範囲後方45度(任意調節可能)
関連資料(0.3MB)
総耐荷重(kg)120(取付モニター/ディスプレイ:80以下)
上下調整50mmピッチ 6段階
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。